カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 機構部品(3)
  • 梱包用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「aff40」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズリンク モノタロウヒューズリンクモノタロウ(42件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
過電流が一定時間流れたときに溶断して、電装機器の故障等を防いでくれる為のパーツです。 瞬間的な電流では切れず、継続的な電流で切れるスローブロータイプ。 自動車のスローブローヒューズホルダーに取り付けて使用してください。
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。タイプ爪無
エアフィット専用フィルム キングジムエアフィット専用フィルムキングジム
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-4080 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-4080NIC(エヌアイシ・オートテック)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.648フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)5×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)239.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.025・Iy 11.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-4072 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-4072NIC(エヌアイシ・オートテック)
40税込44
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)1.209フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)10×72.5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)447.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.16・Iy 18.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-40120 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-40120NIC(エヌアイシ・オートテック)
66税込73
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)1.954フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)10×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)723.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.28・Iy 78.3サービス分類オーダー・加工
AFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40) SMCAFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40)SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から15日以内出荷
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMCモジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ・圧縮空気清浄等級:ISO8573・面間・奥行寸法30%削減・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)・処理流量50%増加・工具不要 エレメント交換時の作業性向上・透明ケースガード(2層構造)・色で識別可能なエレメント・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ラインフィルタ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAFF使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05水分除去率(%)99ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF220A SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF220ASMC
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
サイズ220
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF220A SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF220ASMC
269,800税込296,780
1個
8日以内出荷から39日以内出荷
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF150A SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF150ASMC
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
AFF A - メインラインフィルタ SMCAFF A - メインラインフィルタSMC
289,800税込318,780
1個
9日以内出荷
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
7,598税込8,358
1個
22日以内出荷から42日以内出荷
最高使用圧力1MPa 口径40A~200Aの大容量ラインフィルタです。 脚付の自立タイプです。 オプションでインジケータの装備が可能です。
ろ過材の種類一般ろ紙