視認性&耐環境性向上
用途モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータなし
ケース金属ケース
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥5,998
税込¥6,598
20日以内出荷
ボディサイズ20
圧倒的な精度と分解能を誇る、ミツトヨ製デジマチックマイクロメータのフラッグシップモデルです。ミツトヨ独自の『分解能0.1 μmのABS(絶対)ロータリセンサ』と『高精度ねじ加工技術』により、マイクロメータで最大許容誤差±0.5 μmを達成。従来のマイクロメータと同じ操作性で、高精度測定が可能です。『高剛性フレーム』と『高性能定圧機構』の採用により、安定した測定が可能です。手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます。
質量(g)405(防熱カバー付き:445)
測定範囲(mm)0~25
シリーズ293
電源リチウム電池CR20321個標準付属
最小表示量(mm)0.0001(0.0005に切り替え可能)
測定力(N)7~9
測定面(mm)大きさ:Φ3.2
平面度(μm)0.3
機能プリセット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、最小表示量切り替え機能、ファンクションロック機能、ON/OFF機能、オートパワーOFF機能、測定データ出力機能、エラー警報
平行度(μm)0.6
位置検出方式電磁誘導式ABSロータリエンコーダ
最大許容誤差(μm)JMPE:±0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)通常の使用状態約2
適応アクセサリUSBインプットツールシリーズ、USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):05CZA662(Bタイプ)接続ケーブル(2m):05CZA663(Bタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380B(Bタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)、02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790B(Bタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140B(Bタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.39MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類G
ブラケットブラケット付
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケース金属ケース
表記製品の単位表記:MPa、℃
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
ボディサイズ20
管接続口径1/8
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンガイド1/8
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケース金属ケース
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類NPT
ブラケットブラケット付
単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケース金属ケース
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥4,198
税込¥4,618
11日以内出荷
関連キーワード