カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ag12-8s」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ タカチ電機工業ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズタカチ電機工業(16件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
エルボナカシン BIGM(丸山製作所)エルボナカシンBIGM(丸山製作所)
929税込1,022
1個
7日以内出荷
規格ARAG116640部品名称エルボナカシン関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.34MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.36MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.38MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(1.28MB) 展開図39(1.25MB) 展開図40(1.38MB) 展開図41(1.43MB) 展開図42(1.44MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.43MB) 展開図47(0.73MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.87MB)図解NoBSM-830L 1998ネン 薬液配管部品_No.11、SSA-S610VT -1 薬液配管(2)部品_No.8、MJI-1010 薬液配管部品_No.12、GB1001AG 薬液配管部品_No.6、KBM-500D-1 薬液配管部品_No.10、SSA-S1000 希望付属品2部品_No.58、SSA-α500 吸水ストレーナ部品_No.21、BSM-1030SLT-C2 薬液配管部品_No.12、BSM-1230L 薬液配管1部品_No.11、SSA-α603 薬液配管-2部品_No.41、GB1001AD 薬液配管部品_No.18、GB1001AG 薬液配管部品_No.18、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.27、SSA-F610 薬液配管部品_No.84、MJI-1000 薬液配管部品_No.12、SSA-F615DX 薬液配管部品_No.61、BSM-1030SLT-BC2 薬液配管部品_No.12、SSA-S600DX 2001ネン 給水ポンプ(2)部品_No.8、BSM-1230SLT-C2 薬液配管部品_No.12など
ISEハーフセル電極(銀/硫化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(銀/硫化物)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
159,800税込175,780
1個
16日以内出荷
銀/硫化物(Ag+/S2-)用ISE電極
用途硝酸銀による滴定用、および水、天然水、土壌の含まれる硫化物イオン測定範囲Ag+:1.0~1×10-6、0.11~107900、S2-:1.0~1×10-7、0.003~32100ケーブル長(m)1測定範囲(pH)Ag+:2~8、S2+:12~14測定物質銀/硫化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1本
23日以内出荷
用途水、天然水、土壌に含まれる硫化物イオン測定範囲Ag+/1.0~1×10-6(M)、 S2-/1.0~1×10-7(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)Ag+:0.11~107900, S2-:0.003~32100ケーブル長(m)1pH測定有効範囲Ag+:2~8pH, S2-:12~14pH測定物質Ag+, S2-温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応