ACE GLOVE(エースグローブ)
日本一軍手 3本編
3本編みのしっかりとした軍手でハードワークに最適です。
用途
梱包、運搬、倉庫作業、農作業、園芸、DIYなど
材質
ポリエステル、レーヨン、綿
色
ホワイト
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
7
質量(g/ダース)
650
内容量
1ダース(12双)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81311137
AG125
¥
669
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください