カテゴリ
- 厨房用品(22)
- 制御機器(10)
- 卓上消耗品(5)
- オフィス家具(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ag18-8」の検索結果

AG18-8 キッチンポット
AG(赤川器物製作所)(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。用途スープソース等の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)形状丸フタ付き
AG18-8番重バット 大 深型
AG(赤川器物製作所)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から46日以内出荷大人数分の食材の仕込みや運搬に、幅広く使われている大型バット。重なりの良い、安定感あるスタッキング。番重バットのフチ部分は、フチ巻き形状となります。材質SUS304(18-8ステンレス)板厚(mm)0.7
AG18-8サニタリー番重バット 大 深型
AG(赤川器物製作所)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷番重バットを、食品産業・HACCP導入に貢献できる仕様に改良。渕巻き無しの半カール形状により、水溜まりしにくい設計。衛生面を考慮した電解研磨仕上げ。材質SUS304(18-8ステンレス)板厚(mm)0.7
AG18-8手付番重バット 大 深型
AG(赤川器物製作所)¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷大人数分の食材の仕込みや運搬に、幅広く使われている大型バット。番重バットのフチ部分は、フチ巻き形状となります。取手は可動ハンドルです。材質SUS304(18-8ステンレス)寸法(mm)551×372×160規格H160mm(手付)板厚(mm)0.7満水容量(L)25
AG 18-8 天ぷらバット
AG(赤川器物製作所)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷天ぷらや揚げ物などの一次保管に便利な業務用天ぷらバット。本体の高さが120mmあり、天ぷらがたっぷりと入る形状。本体にハンドルが付いているので、持ち運びに便利です。別売りの蓋やアミを使用することで、そのまま保存したりと更に便利にお使いいただけます。材質18-8ステンレス(SUS304)外寸(mm)330×330×深さ30コード4004460
AG 18-8角バット ツヤ消し仕様
AG(赤川器物製作所)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたバットです。材質18-8ステンレス質量(g)1820外形寸法(mm)573×364×92容量(L)10.7規格4枚取底寸法(mm)500×290
AG 18-8浅型角バット ツヤ消仕様
AG(赤川器物製作所)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたバットです。材質18-8ステンレス質量(g)1700外形寸法(mm)578×365×66容量(L)16規格4枚取(浅型)底寸法(mm)515×305
AG 18-8深型プレート18cm
AG(赤川器物製作所)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷シンプルデザインのランチプレートです。18-8ステンレス製なので衛生的でお手入れも簡単。材質18-8ステンレス寸法(mm)180×36タイプツヤ消し
AG 18-8 3割 ランチプレート12インチ
AG(赤川器物製作所)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷レトロデザインのランチプレートです。18-8ステンレス製なので衛生的でお手入れも簡単。材質18-8ステンレス寸法(mm)300×200×19タイプサテン
AG 18-8 2割 丸型ランチプレート
AG(赤川器物製作所)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷レトロデザインのランチプレートです。18-8ステンレス製なので衛生的でお手入れも簡単。材質18-8ステンレス寸法(mm)207×18タイプツヤ消し
AG 18-8 2割 深型オーバルランチプレート
AG(赤川器物製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷レトロデザインのランチプレートです。18-8ステンレス製なので衛生的でお手入れも簡単。材質18-8ステンレス寸法(mm)285×195×23
キャリングバッグ 合皮 トート
サンワダイレクト¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷手触りの良いソフトな合皮トートバッグです。仕事や通勤や通学、プライベートでも使いやすいシンプルなデザインです。外側には便利なファスナーポケット付きで小物を整理して収納できます。メイン収納部は内部が見えないファスナー式でA4雑誌なども余裕で収納できます。ノートパソコンは、14/13.3型ワイドまでの収納に対応しています。底鋲付きで、バッグ底面が直接床に付くのを防止します。仕様マチ拡張:なし質量(g)約640対応機種14/13.3型ワイドまでのノートパソコン気室数1気室撥水加工なし
ウォーターポンプ(マツダ用)
GMB(11件のレビュー)¥3,790税込¥4,1691個当日出荷から5日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。メーカーマツダ
TKG18-8アストラル 六角スタンド
TKG¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷ヨーロッパの伝統と技術が生んだ、プロフェッショナルのための本格派オーブンウェアです。隅々にまで美意識を反映したこのシリーズ。磁味あふれる硬質な陶器との調和を図って、スタンドにはステンレス製のホルダーをセット。ノーブルな銀の光沢が、テーブルに上質でしなやかなエスプリを生み出しています。スタッキング式のため、収納時には場所をとらなく、大変便利です。ステンレスに酸化発色加工を施してあり、表面の色が見る角度や光の加減によって微妙に変化します。
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P18
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-200~+200℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F18
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-200~+200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W18
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R18
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1200℃