水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
適合空気/水用
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)1
作動区分ユニバーサル形
使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと)
材質(ボディ)黄銅
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)25(水圧にて)
使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)
周囲温度(℃)-20~60
材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム
弁構造直動式ポペット構造
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
種別直動式ユニバーサル
コイルハウジンググロメットリード線
規格M8X25
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.19MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.98MB)
図解NoMSA613-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.8、MP2520E-4M 本体,付属品部品 6カクボルトSW_No.14、GB1001BG カウンタシャフト部品_No.7、MP4030E-S 本体,付属品部品 6カクボルトSW_No.19、SSA-N500 動力噴霧機(2)部品_No.31、MSC1-103DW-1 車輪部品 6カクボルトSW_No.32、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.13、GB1001AD カウンタシャフト部品_No.13、SSA-N550 動力噴霧器(2)部品_No.30、BP504A 本体、付属品部品 6カクボルトSW_No.20、GKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 6カクボルトSW_No.22、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 6カクボルトSW_No.22、GKP500E 本体,付属品(2014年11月~)部品 6カクボルトSW_No.22、BP504A-1 本体、付属品部品 6カクボルトSW_No.14、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.63など
1セット(10個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
関連キーワード