カテゴリ

  • 自動車純正部品(184)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
  • オフィス家具(94)
  • 農業機械(69)
  • 制御機器(65)
  • メカニカル部品(56)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 空圧工具(38)
  • 手袋(37)
  • 建材・エクステリア(32)
  • 自動車補修部品(30)
  • 作業服(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 照明(20)
  • 空調・電設資材(18)
  • 清掃用品(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • バイク部品(15)
  • 作業工具(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 機構部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 縫製用品(12)
  • 厨房用品(11)
  • 保管用品(10)
  • 測定用品(10)
  • カー用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 卓上消耗品(8)
  • 医療(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 家電(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 日用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「ag4」の検索結果

関連キーワード
1,148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AG4シリーズ マルチレックスバルブ CKDAG4シリーズ マルチレックスバルブCKD
800税込880
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハーネス フロント (1AG4) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AG4)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (1AG4) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1AG4)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
ハーネスフロアー (1AG4) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1AG4)MAZDA(マツダ)
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (8AG4) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8AG4)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
Vベルト(LA48-AG4 ヤンマーVベルト(LA48-AG4ヤンマー
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
Vベルト(LA48-AG4
Vベルト(LB43-AG4 ヤンマーVベルト(LB43-AG4ヤンマー
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
Vベルト(LB43-AG4
Vベルト(LB44-AG4 ヤンマーVベルト(LB44-AG4ヤンマー
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
Vベルト(LB44-AG4
部品 エアアングルグラインダー SI-AG4H-A2PJ SHINANO(信濃機販)部品 エアアングルグラインダー SI-AG4H-A2PJSHINANO(信濃機販)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
部品名称ロックリング形状図番10関連資料部品図(1.21MB)1台使用個数1
Vベルト(LB37-AG4 ヤンマーVベルト(LB37-AG4ヤンマー
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
Vベルト(LB37-AG4
部品 エアアングルグラインダー SI-AG4-A2LJ SHINANO(信濃機販)部品 エアアングルグラインダー SI-AG4-A2LJSHINANO(信濃機販)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
部品名称ロックリング形状図番10関連資料部品図(1.21MB)1台使用個数1
部品 エアアングルグラインダー SI-AG4H-A2LJ SHINANO(信濃機販)部品 エアアングルグラインダー SI-AG4H-A2LJSHINANO(信濃機販)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(1.21MB)1台使用個数1
部品 エアアングルグラインダー SI-AG4H-A2RJ SHINANO(信濃機販)部品 エアアングルグラインダー SI-AG4H-A2RJSHINANO(信濃機販)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(1MB)1台使用個数1
【修理】エアアングルグラインダー(信濃(SHINANO))SI-AG4-A2RJ(修理) 修理【修理】エアアングルグラインダー(信濃(SHINANO))SI-AG4-A2RJ(修理)修理
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
種類エアアングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
AG4シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG4シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
4,738税込5,212
1個
8日以内出荷
作動方式直動式種別部品
【修理】エアアングルグラインダー(信濃(SHINANO))SI-AG4H-A2PJ(修理) 修理【修理】エアアングルグラインダー(信濃(SHINANO))SI-AG4H-A2PJ(修理)修理
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
種類エアアングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】アングルグラインダー(信濃(SHINANO))SI-AG4-A2LJ(修理) 修理【修理】アングルグラインダー(信濃(SHINANO))SI-AG4-A2LJ(修理)修理
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
種類アングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】アングルグラインダー ハイパワー(信濃(SHINANO))SI-AG4H-A2LJ(修理) 修理【修理】アングルグラインダー ハイパワー(信濃(SHINANO))SI-AG4H-A2LJ(修理)修理
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
種類アングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアアングルグラインダー(信濃(SHINANO))SI-AG4-A2PJ(修理) 修理【修理】エアアングルグラインダー(信濃(SHINANO))SI-AG4-A2PJ(修理)修理
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
種類エアアングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアアングルグラインダー(信濃(SHINANO))SI-AG4H-A2RJ(修理) 修理【修理】エアアングルグラインダー(信濃(SHINANO))SI-AG4H-A2RJ(修理)修理
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
種類エアアングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
チャック付ポリ袋 ジャパックスチャック付ポリ袋ジャパックス(1件のレビュー)
589税込648
1パック(300枚)
当日出荷
チャック付きで開閉できるポリエチレン袋。
材質軟質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04
液晶保護フィルム Lenovo T540 9511-AG4 15インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Lenovo T540 9511-AG4 15インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo T540 9511-AG4取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15インチ 解像度(1024×768)特性ブルーライトカット反射防止
エアーガン レバー付プラグ仕様 栗田製作所エアーガン レバー付プラグ仕様栗田製作所(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)森清化工(15件のレビュー)
209税込230特価
1袋(5個)
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
トップ クリアリキッド抗菌 4kg LION(ライオン)トップ クリアリキッド抗菌 4kgLION(ライオン)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ニオイの原因となる2種類の菌(皮膚由来のグラム陽性菌、湿った環境由来のグラム陰性菌)に対応です。菌由来のニオイ「部屋干し臭」「戻り生乾き臭」「干し忘れ臭(洗濯してから干すまでの時間が長いことで発生するニオイ)」を解消する高い抗菌効果が24時間(全ての菌に対して効果を有するわけではありません)続きます。内容液がさらさらなので、液切れが良く、洗濯機の洗剤投入口に残りにくいです。すすぎ1回OKです。蛍光剤無配合です。微香性(さわやかなフレッシュフローラルの香り)です。
用途綿・麻・合成繊維のお洗濯用に。付属品注ぎ口トラスコ品番339-2192形状液体液性弱アルカリ性香りさわやかなフレッシュフローラル内容量(kg)4使用量水30Lに対し25g商品タイプ業務用適合用途部屋干し繰り返し・詰め替え対応
ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ タカチ電機工業ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズタカチ電機工業(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。
エアーガン プラグ仕様 栗田製作所エアーガン プラグ仕様栗田製作所(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160トラスコ品番363-4566質量(g)200接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
ロングノズル 栗田製作所ロングノズル栗田製作所(9件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ねじG1/8材質本体:黄銅棒パイプ:銅製六角対辺(mm)12
AG ウォームホイール モジュール4 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール4KHK(小原歯車工業)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール4種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.19~0.32
AG442 牛床マジック内綿 ACE GLOVE(エースグローブ)AG442 牛床マジック内綿ACE GLOVE(エースグローブ)(7件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷
牛床革のバット部を使用し厚みをやや薄く調整したAグレード。マジックタイプによりしっかりフィット。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
エアーガン 栗田製作所エアーガン栗田製作所(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアブローガン KTCエアブローガンKTC(11件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
POM樹脂製の本体とレバーにより大幅な軽量を実現しました。 3サイズの本体と7種類のアクセサリーにより作業目的に合わせてご使用いただけます。 最大使用圧力1.6Mpa
用途作業時に発生する塵、埃、水分のエアブローノズル口径(Φmm)外径6、内径4エアー取付口G1/4材質(本体)ポリオキシメチレン耐熱性-40℃~+60℃最大使用圧力(MPa)1.6
自在ノズル 栗田製作所自在ノズル栗田製作所(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル外径(Φmm)(先端)7チューブ径(Φmm)6
ブローガン(レバー式・ニップルタイプ) アネスト岩田ブローガン(レバー式・ニップルタイプ)アネスト岩田(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
大風量タイプで握り部分がハンドルです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。ノズル口径(Φmm)4.5最高使用圧力1.37MPa接続方式ニップル
エアーガン レバー付 栗田製作所エアーガン レバー付栗田製作所(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番363-4558質量(g)200エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアガンノズル 栗田製作所エアガンノズル栗田製作所(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ねじG1/8
スレンダーノズル 栗田製作所スレンダーノズル栗田製作所(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120ノズルねじ径PF 1/8材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12
スーパーAGコグ4 三ツ星ベルトスーパーAGコグ4三ツ星ベルト
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
種別RCLAグリーン購入法適合
110x160mm ステンレスたわし エスコ110x160mm ステンレスたわしエスコ(4件のレビュー)
195税込215
1個
当日出荷
鍋・フライパンのコゲ取りに最適。芋などの野菜の皮むきにも使えます。
材質ステンレス、ポリエステル、ポリウレタンフォームエスコ品番EA928AG-43寸法(mm)約90×130×20繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
...