カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • メカニカル部品(15)
  • バイク部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 空圧工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ag50l」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付 栗田製作所

    エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付

    栗田製作所(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145トラスコ品番398-1134質量(g)210最高使用圧力(MPa)0.7接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
  • 【修理】グラインダ(瓜生製作)AG-50L(修理) 修理

    【修理】グラインダ(瓜生製作)AG-50L(修理)

    修理
    14,980税込16,478
    1台
    10日以内出荷
    種類グラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • エアーガン レバー付エア流量調整付 栗田製作所

    エアーガン レバー付エア流量調整付

    栗田製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番398-1126質量(g)210エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
  • ベビーアングルグラインダー TRUSCO

    ベビーアングルグラインダー

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
    用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。寸法(mm)砥石・ディスク:50高さ(mm)68奥行(mm)70ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パッドサイズ(mm)48ディスク寸法(mm)50口金寸法(mm)1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000(最高)空気消費量(m3/min)0.45(空気圧0.6MPa無負荷時)その他トイシは付属していません。全長(mm)約140(砥石なし)質量(kg)約0.63(砥石なし)取付可能寸法(mm)T:3~5、H:9ヘッド高さ(mm)約54能力トイシ(外径×厚×内径)50×4×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ベルト NTB

    ベルト

    NTB(150件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 吊り金具(H形鋼用) 強力タイプ ネグロス電工

    吊り金具(H形鋼用) 強力タイプ

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    13,058税込14,364
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
  • 汎用pH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    汎用pH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
    ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    13,058税込14,364
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~ SMC

    バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
    サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    11,674税込12,841
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • フルードテスター エスコ

    フルードテスター

    エスコ
    22,100税込24,310
    1個
    翌日出荷
    自動車の冷却水(LLC)の凍結温度の測定とバッテリーの電解液の比重測定が可能です。 プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。 冷却水(LLC)の凍結温度の測定(右図目盛A・B) バッテリーの電解液の比重測定(右図目盛C)
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AG601●サイズ:25×150×40(H)mm●測定範囲:冷却水(エチレン)/-55℃~0℃(最少目盛5℃)冷却水(プロピレン)/-50℃~0℃(最少目盛5℃)バッテリ液/1.10~1.40kg/L(最少目盛0.01kg/L)●重量(g):150●付属品:液体軽量用スポイト、収納用布製ソフトケース
  • ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)

    ハンドルレバー

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    799税込879
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • ハンドルkit ハリケーン

    ハンドルkit

    ハリケーン
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
  • WM軒天換気材(50mmタイプ) 城東テクノ

    WM軒天換気材(50mmタイプ)

    城東テクノ
    13,980税込15,378
    1ケース(6本)
    5日以内出荷
    タイプ非防火タイプ長さ(mm)2730材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28)

    ニッセイ
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式脚取付枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ32) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ32)

    ニッセイ
    66,980税込73,678
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式脚取付枠番32種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ22) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ22)

    ニッセイ
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式脚取付枠番22種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ28) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ28)

    ニッセイ
    63,980税込70,378
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式小フランジ取付枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3FZ50) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3FZ50)

    ニッセイ
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式フランジ取付枠番50出力(kW)2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3FZ40) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3FZ40)

    ニッセイ
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式フランジ取付枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ32) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ32)

    ニッセイ
    77,980税込85,778
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式小フランジ取付枠番32種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ18) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ18)

    ニッセイ
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式小フランジ取付枠番18種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ22) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ22)

    ニッセイ
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式小フランジ取付枠番22種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ50) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ50)

    ニッセイ
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式脚取付枠番50出力(kW)2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ40) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ40)

    ニッセイ
    96,980税込106,678
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式脚取付枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ18) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ18)

    ニッセイ
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプその他取付方式脚取付枠番18種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルゲージ BIGM(丸山製作所)

    オイルゲージ

    BIGM(丸山製作所)
    7,898税込8,688
    1個
    8日以内出荷
    規格KRM-AG2-50L部品名称オイルゲージ図解NoSSA-α1004 分配器部品_No.33、SSA-α1003-1 分配器部品_No.33、SSA-α1003MA-1 分配器部品_No.33、SSA-α1004MA 分配器部品_No.33、SSA-α603MA-1 分配器部品_No.33、SSA-α1003 分配器部品_No.33、SSA-α603-1 分配器部品_No.33、SSA-α604 分配器部品_No.33、SSA-α604MA 分配器部品_No.33、SSA-α603 分配器部品_No.33
  • ピストンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ピストンマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBK23AL エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンマトメ_No.19、MBV2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、GS51ET-20 クランクケース、シリンダ部品 ピストンマトメ_No.22、KC23BS(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.21、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、GS51EMR-50L エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンマトメ_No.22、MBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、KC23CS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、BHT600 エンジン部品_No.21、TK23L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、KC23A(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、MP2530E2SP クランクケース,シリンダ部品 ピストンマトメ_No.22、IS236 エンジン クランクケース、シリンダなど
  • 6カクアナツキボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルト

    BIGM(丸山製作所)
    144税込158
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X25部品名称6カクアナツキボルト図解NoBSM-1350L-18AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.20、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.20、TS2000G(2005) ゾウソクキ部品_No.20、GB1001BG カウンタシャフト部品_No.9、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機2 増速機 20クラス部品_No.20、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.9、TS2000G 増速機部品_No.20、BSM-1550L-22AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.20、SSA-G650 ミッション3部品_No.30、BSM-1550L-22AUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.20、GB1001AD カウンタシャフト部品_No.11、SSA-α500 分配機部品_No.50、BSM-1350L-18DU 動力噴霧機2 増速機部品_No.20、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.11、L4-530DW メインミッションー3部品_No.30、SSA-L600 メインミッション(ギヤ・クラッチ)部品_No.47など
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~ SMC

    バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    15日以内出荷
    ・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
    サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS16~ SMC

    バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS16~

    SMC
    85,980税込94,578
    1個
    15日以内出荷
    ・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
    サイズ16電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    12,115税込13,327
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    9,328税込10,261
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL