カテゴリ
- 清掃用品(415)
- バイク部品(149)
- 学童・教育用品(89)
- 制御機器(69)
- 測定用品(65)
- 農業機械(51)
- 建材・エクステリア(43)
- 建築金物(40)
- 電気材料(25)
- メカニカル部品(24)
- タイヤ・足回り(21)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 家電(13)
- 切削工具(9)
- 作業工具(9)
- 住設機器(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 安全標識(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- オフィス家具(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 食品・飲料(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 空圧工具(3)
- 物流用品(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農具(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- 工進(429)
- TAKEGAWA(武川)(109)
- SPARKFUN(86)
- RS PRO(80)
- ユニセイキ(47)
- カワグレ(24)
- 153GARAGE(22)
- SKF(日本エスケイエフ)(21)
- Canon(14)
- 大西測定工具(12)
- KOA(11)
- ケルヒャー(10)
- オリオン機械(8)
- INAX(LIXIL)(8)
- ウッドワン(8)
- HydraForce(8)
- 旭産業(エアーゲージ)(7)
- SWAGE-LINE(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「age iso」の検索結果

ゲージボタルEX1200ISOセット
旭産業(エアーゲージ)¥27,980税込¥30,7781台(1本)当日出荷チャックC-A28は大型車ISOアルミホイールにも適したロングでダブル口のチャック。 先端の頭径が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)805接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×1140ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
ミシュランダイヌゲージ
MICHELIN(ミシュラン)(77件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能用途乗用車~大型トラック用質量(g)750タイプクリップチャック測定範囲(kPa)70~1200空気接続口PT1/4雌ねじ測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpaホース長さ(mm)1500最小目盛(kPa)10
タイヤゲージ グリップタイプ
(98件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。適合米式バルブ(オープンバルブ可)材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)0.8精度±20kPa接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約650最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)弁の種類オープンタイプ販売区分業務用
エアチャックガン
SK11(86件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400最小目盛(kPa)10
タイヤゲージ エアーチャックガン式
(266件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。タイプクリップチャック最高使用圧力(MPa)1最高使用圧力1000kPa精度±30kPa接続ねじM11×P1.0測定範囲(kPa)0~1000空気接続口G(PM)1/4プラグホース長さ(mm)約440最小目盛(kPa)10取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ販売区分業務用
タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応
(123件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。適合米式バルブ材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮タイプダブルタイヤ対応最高使用圧力(MPa)0.8接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)60販売区分業務用
ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット
旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台(1本)当日出荷チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)655接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応
(25件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。適合米式バルブ(オープンバルブ不可)材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプダブルタイヤ対応最高使用圧力(MPa)0.8接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)精度(%)±20kPa適合流体空気ホース長さ(mm)約450最小目盛(kPa)10(スタートは40)ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)使用圧力(kPa)(常用)100~500販売区分業務用
タイヤゲージ 高圧用
大橋産業(BAL)(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能 測定値保持機能付き ダブルタイヤにも使用可能 減圧機能付き用途トラック・乗用車・オートバイ用仕様ダイヤフラム式全長(mm)610質量(g)300本体寸法(mm)Φ62.5測定範囲(kPa)90~1100測定誤差±20kPaホース長さ(mm)300最小目盛(kPa)20
大型車新ISO対応タイヤゲージ
伊藤金属工業所(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷タイプ標準ダブル精度±20Kpa測定範囲(kPa)100~1100チャック(mm)27最小目盛(kPa)20
増減圧機能付タイヤゲージ
SIGNET(シグネット)(10件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台ほか当日出荷大きく見やすい3インチ大型文字盤。簡単レバー操作で、タイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能。乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック採用。(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)。持ちやすいラバーグリップハンドルを採用。用途乗用車・トラック・バスに。
エアー棒ゲージ
(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途自動車・バス・トラックのタイヤの空気圧測定に。両口なのでダブルタイヤにも使用可能。材質パイプ/銅・先端部/亜鉛合金全長(mm)約292質量(g)160精度±10~20kPa表面処理クロムメッキ測定範囲(kPa)80~1020最小目盛(kPa)20販売区分業務用
大型車新ISO対応タイヤゲージ(BOXタイプ)
伊藤金属工業所(2件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷タイプ標準ダブル精度±50Kpa測定範囲(kPa)100~1200最小目盛(kPa)50
バーチカルMTチップ仕上刃付 ISO 60°MT7
カーメックス¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌日出荷●高い精度と優れた加工性を持ち合わせた研磨チップです。●高い加工条件で、美しい表面仕上げとなります。●安定した高精度のクランプ方式により、繰り返し精度が向上しました。●右ねじ、左ねじともに、同じチップで加工できます。
タップセット RS PRO ハンドタップ M6 ISO, 材質 HSS
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷RS Pro HSS ハンドタップ. 信頼のブランド RS PRO がお届けする HSS メートルハンドタップセットです。金属ボルトなどの材料にねじ山を切るのに最適な工具が揃ったセット製品です。Durable タップは、タップレンチやドリルとの併用に最適このセットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類の最も一般的なタップが含まれているため、新しいねじ山の開始から、タップが穴に入るとすぐに直線ねじ山の切断まで、幅広いタップ作業を実行できます。 RS Pro ハンドタップセットは HSS (高速スチール)製で、 Durable and Reliable な工具群です。 M3?M12 の各種ねじサイズがあります。この汎用ハンドタップセットにはポリプロピレンケースが付属しており、使用していないときに工具を安全に保管できます。特長と利点. セットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類のタップ工具が含まれています 用途に応じて、タップレンチや電動工具と併用可能 M3?M12 を含むさまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 安全に保管できるようにポリプロピレン製ケース付き. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。どのようなサイズがありますか?. RS Pro ハンドタップセットには、次のようなさまざま 215-552 215-552 M3 215-580 215-580 M4 215-574 215-574 M5 215-530 215-530 M6 215-568 215-568 M8 215-546 215-546 M10 215-524 215-524 M12. ケースは付属していますか?. はい。これらの RS Pro ハンドセットタップには Durable ポリプロピレンケースが付属しており、 Durable and secure storage solution が提供されています。仕様ねじサイズ = M6タイプ = ストレート溝ピッチ = 1mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 3ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 6.3mmシャンクタイプ = プレーン
タップセット RS PRO ハンドタップ M10 ISO, 材質 HSS
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷RS Pro HSS ハンドタップ. 信頼のブランド RS PRO がお届けする HSS メートルハンドタップセットです。金属ボルトなどの材料にねじ山を切るのに最適な工具が揃ったセット製品です。Durable タップは、タップレンチやドリルとの併用に最適このセットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類の最も一般的なタップが含まれているため、新しいねじ山の開始から、タップが穴に入るとすぐに直線ねじ山の切断まで、幅広いタップ作業を実行できます。 RS Pro ハンドタップセットは HSS (高速スチール)製で、 Durable and Reliable な工具群です。 M3?M12 の各種ねじサイズがあります。この汎用ハンドタップセットにはポリプロピレンケースが付属しており、使用していないときに工具を安全に保管できます。特長と利点. セットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類のタップ工具が含まれています 用途に応じて、タップレンチや電動工具と併用可能 M3?M12 を含むさまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 安全に保管できるようにポリプロピレン製ケース付き. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。どのようなサイズがありますか?. RS Pro ハンドタップセットには、次のようなさまざま 215-552 215-552 M3 215-580 215-580 M4 215-574 215-574 M5 215-530 215-530 M6 215-568 215-568 M8 215-546 215-546 M10 215-524 215-524 M12. ケースは付属していますか?. はい。これらの RS Pro ハンドセットタップには Durable ポリプロピレンケースが付属しており、 Durable and secure storage solution が提供されています。仕様ねじサイズ = M10タイプ = ストレート溝ピッチ = 1.5mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 3ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 8 mmシャンクタイプ = プレーン
タップセット RS PRO ハンドタップ M5 ISO, 材質 HSS
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷RS Pro HSS ハンドタップ. 信頼のブランド RS PRO がお届けする HSS メートルハンドタップセットです。金属ボルトなどの材料にねじ山を切るのに最適な工具が揃ったセット製品です。Durable タップは、タップレンチやドリルとの併用に最適このセットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類の最も一般的なタップが含まれているため、新しいねじ山の開始から、タップが穴に入るとすぐに直線ねじ山の切断まで、幅広いタップ作業を実行できます。 RS Pro ハンドタップセットは HSS (高速スチール)製で、 Durable and Reliable な工具群です。 M3?M12 の各種ねじサイズがあります。この汎用ハンドタップセットにはポリプロピレンケースが付属しており、使用していないときに工具を安全に保管できます。特長と利点. セットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類のタップ工具が含まれています 用途に応じて、タップレンチや電動工具と併用可能 M3?M12 を含むさまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 安全に保管できるようにポリプロピレン製ケース付き. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。どのようなサイズがありますか?. RS Pro ハンドタップセットには、次のようなさまざま 215-552 215-552 M3 215-580 215-580 M4 215-574 215-574 M5 215-530 215-530 M6 215-568 215-568 M8 215-546 215-546 M10 215-524 215-524 M12. ケースは付属していますか?. はい。これらの RS Pro ハンドセットタップには Durable ポリプロピレンケースが付属しており、 Durable and secure storage solution が提供されています。仕様ねじサイズ = M5タイプ = ストレート溝ピッチ = 0.8mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド全体長さ = 58mmハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 5 mmシャンクタイプ = プレーン
タップセット RS PRO ハンドタップ M12 ISO, 材質 HSS
RS PRO¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷RS Pro HSS ハンドタップ. 信頼のブランド RS PRO がお届けする HSS メートルハンドタップセットです。金属ボルトなどの材料にねじ山を切るのに最適な工具が揃ったセット製品です。Durable タップは、タップレンチやドリルとの併用に最適このセットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類の最も一般的なタップが含まれているため、新しいねじ山の開始から、タップが穴に入るとすぐに直線ねじ山の切断まで、幅広いタップ作業を実行できます。 RS Pro ハンドタップセットは HSS (高速スチール)製で、 Durable and Reliable な工具群です。 M3?M12 の各種ねじサイズがあります。この汎用ハンドタップセットにはポリプロピレンケースが付属しており、使用していないときに工具を安全に保管できます。特長と利点. セットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類のタップ工具が含まれています 用途に応じて、タップレンチや電動工具と併用可能 M3?M12 を含むさまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 安全に保管できるようにポリプロピレン製ケース付き. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。どのようなサイズがありますか?. RS Pro ハンドタップセットには、次のようなさまざま 215-552 215-552 M3 215-580 215-580 M4 215-574 215-574 M5 215-530 215-530 M6 215-568 215-568 M8 215-546 215-546 M10 215-524 215-524 M12. ケースは付属していますか?. はい。これらの RS Pro ハンドセットタップには Durable ポリプロピレンケースが付属しており、 Durable and secure storage solution が提供されています。仕様ねじサイズ = M12タイプ = ストレート溝ピッチ = 1.75mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 3ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 9mmシャンクタイプ = プレーン
ゲージボタルEX1200小口径ダブルチャックセット
旭産業(エアーゲージ)¥25,980税込¥28,5781台(1本)当日出荷チャックC-870は乗用車~中型車以下のダブルタイヤにも適したチャック。 先端は小口径で、乗用車のアルミホイールに対応可。用途中型トラック仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)670接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×850ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
タップセット RS PRO ハンドタップ M8 ISO, 材質 HSS
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷RS Pro HSS ハンドタップ. 信頼のブランド RS PRO がお届けする HSS メートルハンドタップセットです。金属ボルトなどの材料にねじ山を切るのに最適な工具が揃ったセット製品です。Durable タップは、タップレンチやドリルとの併用に最適このセットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類の最も一般的なタップが含まれているため、新しいねじ山の開始から、タップが穴に入るとすぐに直線ねじ山の切断まで、幅広いタップ作業を実行できます。 RS Pro ハンドタップセットは HSS (高速スチール)製で、 Durable and Reliable な工具群です。 M3?M12 の各種ねじサイズがあります。この汎用ハンドタップセットにはポリプロピレンケースが付属しており、使用していないときに工具を安全に保管できます。特長と利点. セットには、テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップの 種類のタップ工具が含まれています 用途に応じて、タップレンチや電動工具と併用可能 M3?M12 を含むさまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 安全に保管できるようにポリプロピレン製ケース付き. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。どのようなサイズがありますか?. RS Pro ハンドタップセットには、次のようなさまざま 215-552 215-552 M3 215-580 215-580 M4 215-574 215-574 M5 215-530 215-530 M6 215-568 215-568 M8 215-546 215-546 M10 215-524 215-524 M12. ケースは付属していますか?. はい。これらの RS Pro ハンドセットタップには Durable ポリプロピレンケースが付属しており、 Durable and secure storage solution が提供されています。仕様ねじサイズ = M8タイプ = ストレート溝ピッチ = 1.25mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 3ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 6.3mmシャンクタイプ = プレーン
大型車新ISO対応エアーチャック
伊藤金属工業所(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷ISOホイール対応のクローズタイプのエアーチャック。持ち手に丈夫なグリップが付いていますので、作業性の良い丈夫なグリップとエアーホースにご使用頂ける接続口は、タケノコ部分を取り外してオネジにも変更可能です。タイプクローズ接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)チャック(mm)27弁の種類クローズタイプ
タップ & ドリルセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 ISO, 材質 HSS
RS PRO¥17,980税込¥19,7781セット7日以内出荷ねじサイズ = M3 →M12。タイプ = ストレート・フルート・タップ&ドリル・セット。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 14。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro タップ / ドリル. RS PRO ブランドの高品質コンパクトな 14 本セットをご紹介します。タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具で使用する場合、材料へのねじ山の切抜きや穴開けなど、さまざまな DIY 作業に最適です。■ UI は実態に合せた■」→「 i 」■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■「 RS PRO ■14 本セットは、 HSS (高速スチール)構造を採用し、耐久性と耐腐食性が向上しています。 7 本のタップピースは M3 → M12 のねじサイズに対応し、ドリルビットは 2.5 → 10.2 mm の穴に対応します。この便利なセットには Durable ケースが付属していて、使用しないときに部品を整理しておくと優れた保護機能を提供します。特長と利点. タップ 7 個(ねじサイズ: M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 サイズ 2.5 、 3.3 、 4.2 、 5.0 、 6.8 、 8.5 、 10.2 mm を含むドリルピース x 7 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性を確保 タップの公差等級: 6H さまざまな用途に適しています Durable Storage. 用途. タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。 M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12. セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか.. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
CMT ねじ切チップ 仕上げ刃無し 60°(ISO、UN )
カーメックス¥69,980税込¥76,9781ケース(10個)16日以内出荷ねじ山角度(°)60適合ホルダH27、28、29チップタイプSI16
タイヤゲージ(小径ダブルチャック)
PROXMETER(7件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。用途乗用車・トラック・バス用付属品クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)質量(g)650タイプダブルタイヤ対応パッケージサイズ(mm)縦290×横135×厚さ70測定範囲(kPa)50~1200ホース長さ(mm)350最小目盛(kPa)10
座敷ほうき 手編み7玉糸仕上げ 短柄
(11件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷毛が抜けにくく丈夫な手編みタイプです。 畳を傷めない柔らかくしなやかな掃き心地です。 細かなゴミまでしっかり掃けます。用途畳やフローリングのゴミ掃除に最適です。材質穂先:ほうき草、柄:竹、塩化ビニル樹脂被膜幅(mm)350全長(mm)860質量(g)470毛丈(mm)300繰り返し・詰め替え対応
らくらくドロあげ
MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。材質スコップ部/ステンレス鋼幅(mm)90全長(mm)420材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
座敷ほうき 手編み11玉糸仕上げ 長柄
(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本欠品中毛が抜けにくく丈夫な手編みタイプです。 畳を傷めない柔らかくしなやかな掃き心地です。 細かなゴミまでしっかり掃けます。用途畳やフローリングのゴミ掃除に最適です。材質穂先:ほうき草、柄:竹、塩化ビニル樹脂被膜幅(mm)300全長(mm)1360質量(g)625毛丈(mm)300繰り返し・詰め替え対応
ISOエアーチャック
旭産業(エアーゲージ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷新ISOホイール対応。従来のホイールにも使い易い。用途トラック・バス長さ(mm)485全長(mm)485接続方式エアカプラ
工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース
工進(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷ホースを延長したい時に使用します。適合機種をよくご確認下さい。(ネジ式・ワンタッチ式)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ホースを延長したい時に
水槽用 クリーナーポンプ
工進(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷水槽の水の入替に便利なクリーナーポンプ。砂利吸い込みガード付きで、水中・砂中のゴミを一緒に排水出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途水換えの際に材質ホース:ポリエチレン・ポリプロピレン・ブロア:ポリエチレン・ 吸盤:PVC全長(mm)1700吸入口径(Φmm)40最大吐出量(L/min)6揚程50cm使用環境温度(℃)5-40ポンプサイフォン式
タイヤゲージ(小径ストレートチャック)
PROXMETER¥16,980税込¥18,6781個当日出荷文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 乗用車・バンのタイヤ空気圧が計れるストレートチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ストレートチャック) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。用途乗用車・バン用付属品クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)質量(g)660タイプ自動車用測定範囲(kPa)50~600最小目盛(kPa)5
動力噴霧機用吐出ホース
工進(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・延長用として接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)3.5
StyleStorage 段ボール収納ストッカー(キャスター付)
ベストコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷。※かさばる段ボールをスリムに収納。※様々な大きさの段ボールが収納可能なスリム設計。※スムーズに移動できる全方位キャスター付き。※廃棄するときも下のすき間があるため、ストッカーにのせたまま結束がラクラクできます。※一時保管やゴミ捨ての際などにもとても便利寸法(mm)305×205×435耐荷重(kg)10材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、キャスター本体:ポリプロピレン、キャスター軸:鉄色ワームグレー質量(g)1400
NEWラックワイプ 産業用クリーニングウェットワイパー 仕上げ拭き用
旭化成アドバンス¥1,298税込¥1,4281個(30枚)当日出荷変性アルコールを含浸しており、ひどい汚れもスッキリ落とします。 界面活性剤・油分・水等を含まないので、乾燥が早く拭き残りがありません。用途ステンレス・金属・ガラスの表面仕上げ拭きに
エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き
工進(2件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 。水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 。ホース接続はネジ式。 。5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 。タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途農業機械や家周りの洗浄に最高圧力(MPa)17電源エンジン給水方式水道直結式ホース長さ(m)吸水3、吐出8質量(kg)33.2付属品ガン ネジ式 1個、 ノズル交換式ランス 1本、 吐出ホース (8 m) ネジ式 1本、 吸入ホース (3 m) 1本、 交換噴口ノズル 5種、 ストレーナー 1個、 ストレーナーカップリング 1個、 ホースバンド 1個、 ノズルクリーナーピン 1個、 点火プラグレンチ 1本 取扱説明書 1部 エンジン取扱説明書 1部幅(mm)572高さ(mm)957タイプネジ接続式ガン奥行(mm)594燃料自動車用無鉛ガソリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957吸入揚程(m)最大:0.5ノズル●直射ノズル(赤色) ●15°拡散ノズル(黄色) ●25°拡散ノズル(緑色) ●40°拡散ノズル(白色) ●流しノズル(灰色)燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン、工進:K210、排気量:212cm3スパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン)吸水量(L/min)10最大出力(kW)4.2/ 3600 min-1定格出力(kW[PS])連続:3.6/ 3600 min-1使用時間(時間)最大約2(満タン時)
エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き
工進(5件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1台翌日出荷から8日以内出荷エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途農業機械や家周りの洗浄に電源エンジン給水方式水道/自吸ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3幅(mm)540高さ(mm)775タイプワンタッチ接続式ガン、水道直結OK奥行(mm)960燃料自動車用無鉛ガソリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775騒音値(dB)94~101吸入揚程(m)最大:1.5燃料タンク容量(L)3.6始動方式リコイルスターター方式使用時間(時間)最大約2(満タン時)
TK ドロあげシャベル
アズマ工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。 軽くてさびない樹脂製ヘッドです。 先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。用途お掃除しにくいタメマス・溝のドロあげトラスコ品番762-6002材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、柄:アルミ全長(mm)405質量(g)180奥行(mm)140先幅(mm)90繰り返し・詰め替え対応
...