カテゴリ

  • テープ(12)
    • フッ素樹脂テープ(12)
  • 食品・飲料(11)
  • 建築金物(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ

「agf-100」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業(22件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
チューコーフロー粘着テープAGF-100A 中興化成工業チューコーフロー粘着テープAGF-100A中興化成工業(3件のレビュー)
2,188税込2,407
1巻
当日出荷
フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。粘着力(N/10mm)4絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)引張強度(N/25mm)360粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR中興化成工業
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。ベージュテープ長さ(m)10仕様UL規格品、切断にはカッターが必要引張強度144N/10mm(厚み0.13mm)粘着力4N/10mm連続使用温度(℃)-60~200特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂ガラスクロス粘着テープ AGF-100 中興化成工業フッ素樹脂ガラスクロス粘着テープ AGF-100中興化成工業
3,798税込4,178
1巻
7日以内出荷から17日以内出荷
主な用途▼ヒートシール機、真空包装機の離型、樹脂成型などプレス工程の離型、電気絶縁被覆、その他、非粘着や滑り性が必要な部分への被覆ふっ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。ふっ素樹脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れています。テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。
仕様一般特性(測定値であり保証値ではございません)、引張強さ(N/25mm):1220、粘着力/180度剥離(N/25mm):14、破壊電圧(kV):6、最高使用温度(℃):200テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.3
真空包装機用 絶縁布 巾50mm AGF-100 t0.13×50×10M TOSPACK真空包装機用 絶縁布 巾50mm AGF-100 t0.13×50×10MTOSPACK
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻 中興化成工業フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻中興化成工業
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.3ベージュ長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200規格UL510粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)5.6粘着力(N/25mm)14RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・絶縁・耐薬品
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。ベージュ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から4日以内出荷
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm)特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
丸型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型フード付ガラリ材質アルミ仕様丸型フード付、ステンレス網付シルバー仕上アルマイト処理
チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス 中興化成工業チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス中興化成工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
予約販売
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他ベージュ
丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
防火ダンパー付ステンレス網は16メッシュです。火災等によって、温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型フード付ガラリ材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板仕様丸型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付シルバー仕上アルマイト処理
フッ素樹脂粘着テープ(青色ガラスクロスコーティング) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(青色ガラスクロスコーティング)中興化成工業
6,898税込7,588
1巻
当日出荷
表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一破損した場合でも異物として認識されやすい製品です。
用途視認性を向上させたいときに。製品別や工程別で他粘着テープと識別させたいときに。食品製造工程での非粘着及び滑り助長に。材質基材:ガラスクロス+青色フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.16ブルー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)184粘着力(N/25mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。 凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。 耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)45引張強度(N/10mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂粘着テープ(離型性向上タイプ) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(離型性向上タイプ)中興化成工業
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
AGF-100FRの離型性を向上させたフッ素樹脂粘着テープです。ガラスクロスの凹凸が大きくなっています。耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途チャック、合掌、スタンドパウチ製袋時の耐熱離型。特に離型性が要求される用途。厚さ(mm)0.16ベージュ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)216粘着力(N/25mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
ふっ素樹脂粘着テープ 360N 10m×13mm 中興化成工業ふっ素樹脂粘着テープ 360N 10m×13mm中興化成工業
2,098税込2,308
1巻
8日以内出荷
フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。 クロス目はスタンダードタイプAGF-100FRと同じですが、離型性を大幅に向上させました。
仕様●厚み:0.13mm●幅:13mm●長さ:10m●材質:フッ素樹脂/ガラスクロス/シリコーン系粘着剤●引張強さ:360●破壊電圧:5KV●最高使用温度:250℃アズワン品番68-0514-71
ブレンディ インスタントコーヒー スティック ブラック AGF(味の素AGF)ブレンディ インスタントコーヒー スティック ブラックAGF(味の素AGF)(16件のレビュー)
699税込755
1箱(20本)ほか
当日出荷
「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 インスタント・コーヒーは、独自の焙煎技術により、まろやかで豊かなコクと香りが楽しめます。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、ホットはもちろん、アイスコーヒーやアイスカフェオレにも最適です。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)。ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 パーソナルインスタントコーヒー スティックブラック100本は、まろやかで豊かなコクと香り。冷たい水や牛乳にもおいしく溶ける、ブレンディ パーソナルインスタントコーヒーの大容量サイズです。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 パーソナルインスタントコーヒー30本はお試ししやすいトライアルサイズです。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 スティックブラック 毎日の腸活コーヒー56本は、いつもの「ブレンディ」の味わいはそのままに、ビフィズス菌を増やして腸の動きを活発にし腸内環境を良好に保つコーヒー豆マンノオリゴ糖入りの機能性表示食品です。これまで飲んでいたインスタントコーヒーを置き換えるて1日2杯を目安に、まずは2週間お試しください。”コーヒー豆マンノオリゴ糖”の精製はAGFが日本初。本来は廃棄物となるコーヒー抽出残に含まれるマンナンを原料にしたオリゴ糖で、自然の恵みを余すことなく活用した環境にも優しい素材です。
新茶人 早溶け旨茶 宇治抹茶入り上煎茶スティック100本 AGF(味の素AGF)新茶人 早溶け旨茶 宇治抹茶入り上煎茶スティック100本AGF(味の素AGF)(40件のレビュー)
1,398税込1,510
1箱(0.8g×100本)
当日出荷
驚くほど、よく溶ける。「AGF 新茶人」は、厳選した国産茶葉をAGF独自の技術によりパウダーのひと粒ひと粒に味と香りを閉じ込め、「いつでも、いれたて」の豊かな味わいを実現したスティックタイプの日本茶(スティックティー)です。通常のスプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、粉の溶け残りの心配がなくおもてなしにも最適です。 AGF(エージーエフ) 「新茶人」 早溶け旨茶 宇治抹茶入り上煎茶スティック100本は、厳選された国産茶葉を100%使用し、さらに宇治抹茶をブレンドしました。まろやかな味が特徴のスティックタイプのお茶(緑茶)です。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。 お湯はもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので急須いらずでティーバッグのゴミも出ない煎茶スティックです。 100杯分なので、オフィスや工事現場、ご自宅でたくさん消費される方に最適なインスタントティーです。
用途ホットの場合:一本分に約100mlのお湯を入れてお召し上がりください。 アイスの場合:1.一本分に水または冷水約100mlを入れてお召し上がりください。2.お好みにより、氷を浮かべてどうぞ。種類煎茶
ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー【スペシャルB】【モカB】【キリマンジャロB】【ブラジル最上級】 AGF(味の素AGF)ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー【スペシャルB】【モカB】【キリマンジャロB】【ブラジル最上級】AGF(味の素AGF)(7件のレビュー)
999税込1,079
1袋(240g)
当日出荷
香り深まる、青のブラック。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・コーヒーは、厳選した豆の特徴に合わせて、AGF独自の「T2ACMI焙煎」技術により、丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるレギュラーコーヒー粉です。 スペシャルブレンド(1kg、240g)は、ブラジル産最上級グレード豆#2の特徴を活かした、濃く芳醇な香りがひきたつ上質なコクをお楽しみいただけます、モカブレンド(1kg、240g)は、エチオピアモカ豆の特徴を活かした、甘くフルーティーな香りがひきたつコク豊かな味わいをお楽しみいただけます。キリマンジャロブレンド(1kg、240g)は、タンザニアキリマンジャロ豆の特徴を活かした、きわだつ爽やかなコクと澄んだ後味をお楽しみいただけます。マイルド・ブレンド おいしさ長続き1000gは、まろやかな酸味とやさしい苦味が調和した、口あたりやわらかな味わい。保温後の風味劣化を考慮して、厳選豆をブレンド。さらにコーヒー豆に極力ストレスをかけないAGF独自のじっくり焙煎により保温後に気になる酸味や雑味を低減。長時間保温でも最後の一杯までおいしいから、まとめ淹れにもおすすめです 。ブラジル最上級グレード豆100% 230gは、持続可能なコーヒー豆の生産と品質向上に取り組むコーペルカム農協産のブラジル最上級グレード豆#2のみを使用した、ナッツのような香ばしさと調和のとれた味わいの、こだわりの一杯をご堪能いただけます。コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で一貫生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。「粉」なので、コーヒーミルは不要です。
タイプレギュラーコーヒー(粉)
新茶人 早溶け旨茶 ほうじ茶スティック AGF(味の素AGF)新茶人 早溶け旨茶 ほうじ茶スティックAGF(味の素AGF)(12件のレビュー)
1,498税込1,618
1箱(0.8g×100本)
当日出荷
驚くほど、よく溶ける。「AGF 新茶人」は、厳選した国産茶葉をAGF独自の技術によりパウダーのひと粒ひと粒に味と香りを閉じ込め、「いつでも、いれたて」の豊かな味わいを実現したスティックタイプの日本茶(スティックティー)です。 通常のスプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、粉の溶け残りの心配がなくおもてなしにも最適です。 AGF(エージーエフ) 「新茶人」 早溶け旨茶 ほうじ茶スティック100本は、厳選された国産茶葉を100%使用し、さらに石臼挽き茶葉をブレンドしました。こうばしい香りと、すっきりした味が特徴のスティックタイプのお茶(ほうじ茶)です。 1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。 お湯はもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので急須いらずでティーバッグのゴミも出ないほうじ茶スティックです。100杯分なので、オフィスやご自宅、工事現場でたくさん消費される方に最適なインスタントティーです。
用途ホットの場合:一本分に約100mlのお湯を入れてお召し上がりください。 アイスの場合:1.一本分に水または冷水約100mlを入れてお召し上がりください。2.お好みにより、氷を浮かべてどうぞ。種類ほうじ茶
ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー【スペシャルB】【モカB】【キリマンジャロB】【ブラジル最上級】 AGF(味の素AGF)ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー【スペシャルB】【モカB】【キリマンジャロB】【ブラジル最上級】AGF(味の素AGF)(29件のレビュー)
4,198税込4,534
1袋(1kg)
当日出荷
香り深まる、青のブラック。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・コーヒーは、厳選した豆の特徴に合わせて、AGF独自の「T2ACMI焙煎」技術により、丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるレギュラーコーヒー粉です。 スペシャルブレンド(1kg、280g)は、ブラジル産最上級グレード豆#2の特徴を活かした、濃く芳醇な香りがひきたつ上質なコクをお楽しみいただけます. モカブレンド(1kg、280g)は、エチオピアモカ豆の特徴を活かした、甘くフルーティーな香りがひきたつコク豊かな味わいをお楽しみいただけます。キリマンジャロブレンド(1kg、280g)は、タンザニアキリマンジャロ豆の特徴を活かした、きわだつ爽やかなコクと澄んだ後味をお楽しみいただけます。マイルド・ブレンド おいしさ長続き1000gは、まろやかな酸味とやさしい苦味が調和した、口あたりやわらかな味わい。保温後の風味劣化を考慮して、厳選豆をブレンド。さらにコーヒー豆に極力ストレスをかけないAGF独自のじっくり焙煎により保温後に気になる酸味や雑味を低減。長時間保温でも最後の一杯までおいしいから、まとめ淹れにもおすすめです 。ブラジル最上級グレード豆100% 230gは、持続可能なコーヒー豆の生産と品質向上に取り組むコーペルカム農協産のブラジル最上級グレード豆#2のみを使用した、ナッツのような香ばしさと調和のとれた味わいの、こだわりの一杯をご堪能いただけます。コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で一貫生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。※「粉」なので、コーヒーミルは不要です。
用途カップ1杯分につき約140mLのお湯をご用意ください。フィルターをセットしたドリッパーにカップ1杯分につき、コーヒーの粉を大さじ2杯(約10g)入れます。 よく沸かした湯を粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らします。 粉が膨らんだら、数回に分けて湯を注ぎます。コーヒーがポットに落ちれば出来上がりです。 粉の分量はお好みに合わせて加減してください。
マキシム スティック100本 AGF(味の素AGF)マキシム スティック100本AGF(味の素AGF)
2,798税込3,022
1箱(100本)
当日出荷
「この味、まずはストレートで。」「Maxim(マキシム)」 インスタント・コーヒーは、厳選したコーヒー豆をAGF独自の「T2ACMI焙煎」技術を用いて丁寧に焙煎。熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。AGF(エージーエフ) 「マキシム」 スティック100本は、豊かな香りとコクのある味わい。「マキシム」 パーソナルタイプのお得な大容量サイズです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。コーヒー豆の焙煎から充填まで全て国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発したインスタントスティックコーヒーです。パッケージの金色の王冠(ゴールドクラウン)は、インスタントコーヒーの王道でありたいという想いを込めています。100杯分なので、オフィスや工事現場、ご自宅でたくさん消費される方に最適なインスタントコーヒーです。
用途ホットの場合:スティック1本にお湯(140ml~180ml)をお好みに合わせて調節してください。アイスの場合:スティック1本にお湯(70ml~90ml)を入れてかきまぜ、氷を5~6個入れてください。 お好みに合わせて砂糖やミルクを入れても楽しめます。
新茶人 早溶け旨茶 むぎ茶スティック AGF(味の素AGF)新茶人 早溶け旨茶 むぎ茶スティックAGF(味の素AGF)(5件のレビュー)
1,498税込1,618
1箱(0.9g×100本)
当日出荷
驚くほど、よく溶ける。「AGF 新茶人」は、厳選した国産茶葉をAGF独自の技術によりパウダーのひと粒ひと粒に味と香りを 閉じ込め、「いつでも、いれたて」の豊かな味わいを実現したスティックタイプの日本茶(スティックティー)です。 通常のスプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、粉の溶け残りの心配がなくおもてなしにも最適です。 AGF(エージーエフ) 「新茶人」 早溶け旨茶 むぎ茶スティック100本は、国産六条大麦を100%使用したノンカフェイン麦茶です。 さらりとしたのど越しとすっきりとした後味が特徴のスティックタイプのお茶(麦茶)です。 1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。 お湯はもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので急須いらずでティーバッグのゴミも出ない麦茶スティックです。 カフェインレスなので、授乳期やマタニティの方を始め、就寝前や外出時など、カフェインを気にされる方にもおすすめです。 100杯分なので、オフィスやご自宅、工事現場でたくさん消費される方に最適なインスタントティーです。
用途<ホットの場合> 一本分に約140mlのお湯を入れてお召し上がりください。 <アイスの場合> 一本分に水または冷水約140mlを入れてお召し上がりください。 お好みにより、氷を浮かべてどうぞ。種類麦茶アズワン品番65-0431-21
AGF ブレンディ スティック 紅茶オレ【はちみつ紅茶】【甘さなし】【ロイヤルミルクティー】 AGF(味の素AGF)AGF ブレンディ スティック 紅茶オレ【はちみつ紅茶】【甘さなし】【ロイヤルミルクティー】AGF(味の素AGF)
269税込291
1箱(6本)
当日出荷
「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。オフィスや工事現場にピッタリな商品です。AGF(エージーエフ)「ブレンディ」 スティック 紅茶オレ100本は、たっぷりマグカップサイズで、毎日手軽に紅茶の芳醇な味わいが楽しめる、アッサム茶葉を100%使用したロイヤルミルクティーの大容量サイズです。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 スティック とろけるはちみつ紅茶オレ6本は、ミルクと相性の良い茶葉を厳選してブレンド。やさしいはちみつの甘みと紅茶の香り、ミルクのコクが楽しめるハチミツミルクティーです。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 スティック 紅茶オレ 甘さなし8本はアッサム茶葉を使用した紅茶とミルクがベストバランスの濃厚な味わいの無糖のロイヤルミルクティーです。
用途ホットの場合:カップにスティック1本を入れます。お湯(180ml)を注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。アイスの場合:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分(90ml)入れかきまぜます。氷を5~6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。種類はちみつ紅茶オレ
ちょっと贅沢な珈琲店 プレミアムドリップ カフェインレス AGF(味の素AGF)ちょっと贅沢な珈琲店 プレミアムドリップ カフェインレスAGF(味の素AGF)
649税込701
1袋(6袋)
当日出荷
"香り引き出す、じっくり焙煎。"「ちょっと贅沢な珈琲店」 プレミアムドリップは、厳選した上質なアラビカコーヒー豆を100%使用し、豆の特徴に合わせて丁寧に焙煎。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような香り高く澄んだ後味が特徴のドリップコーヒーです。AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 プレミアムドリップ カフェインレス 6袋は、厳選した上質なアラビカ豆を100%使用。AGF独自のじっくり焙煎で仕上げた芳醇な香りとコク、奥深い味わい。こだわりの1杯をカフェインを気にせずお愉しみいただけます。カフェインを97%カットしたコロンビア豆を100%使用。1杯1杯がいつも便利な個包装ドリップバッグ。パーソナルレギュラーコーヒータイプです。プレミアムドリップは、お湯の注ぎ口が広いドリッパーを採用。本格的なハンドドリップ感覚で上質なコーヒーをお愉しみいただけます。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。
種類カフェインレス入数1袋(6袋)
フッ素樹脂粘着テープ(センターレスタイプ) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(センターレスタイプ)中興化成工業
8,398税込9,238
1巻
当日出荷
ヒートシール機のヒーター(ニクロム線)に粘着剤が直接触れないため、ヒーターが汚れにくく、ヒーターとテープの長寿命化が図れます。粘着剤は緑色に着色しています。AGF100FRの中央部40mmに粘着剤を塗布していない製品です。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。電熱線被覆。トラスコ品番680-0551材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系幅(mm)70厚さ(mm)0.13ベージュ備考切断にはカッターが必要長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.6引張強度(N/10mm)152粘着力(N/25mm)9
AGFプロフェッショナルむぎ茶1L用 AGF(味の素AGF)AGFプロフェッショナルむぎ茶1L用AGF(味の素AGF)(1件のレビュー)
529税込571
1箱(10本)
当日出荷
お湯だけで誰でも簡単プロの味。「AGFプロフェッショナル」は、外食産業に携わる「プロフェッショナル」のパートナーとして、”プロの品質”にこだわり、幅広いソリューションをご提案する、AGFの業務用ブランドです。AGF(エージーエフ) 「AGFプロフェッショナル」むぎ茶 1L用は、国産大麦を100%使用した、やさしい甘みと、すっきりした味わいのノンカフェインむぎ茶です。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。ホットはもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので、手間いらずで誰でも簡単にプロの麦茶をお楽しみいただけます。デキャンタを使ってホテルや外食店のビュッフェ・フリードリンク・ランチサービスなどのサービスドリンクにもおすすめです。粉末タイプなので保管スペースも有効活用でき、必要な時に必要な量だけ提供できるので、ロスを削減しつつバラエティが広がります。
用途スティック1本8gを容器に入れます。1Lのお湯または水で溶かしてご利用ください。種類むぎ茶
ブレンディ スティックブラック毎日の腸活コーヒー56本 AGF(味の素AGF)ブレンディ スティックブラック毎日の腸活コーヒー56本AGF(味の素AGF)
27,980税込30,218
1ケース(56本×12箱)
5日以内出荷
「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 インスタント・コーヒーは、独自の焙煎技術により、まろやかで豊かなコクと香りが楽しめます。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、ホットはもちろん、アイスコーヒーやアイスカフェオレにも最適です。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 パーソナルタイプのスティックです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。お徳用の大容量サイズの100本入り、お手軽サイズの30本入りがあります。 毎日の腸活コーヒー56本は、いつもの「ブレンディ」の味わいはそのままに、ビフィズス菌を増やして腸の動きを活発にし腸内環境を良好に保つコーヒー豆マンノオリゴ糖入りの機能性表示食品です。これまで飲んでいたインスタントコーヒーを置き換えるて1日2杯を目安に、まずは2週間お試しください。冷たい水や牛乳にもサッと溶けるので、簡単にアイスコーヒーやアイスカフェオレが楽しめます。”コーヒー豆マンノオリゴ糖”の精製はAGFが日本初。本来は廃棄物となるコーヒー抽出残に含まれるマンナンを原料にしたオリゴ糖で、自然の恵みを余すことなく活用した環境にも優しい素材です。ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発したインスタントスティックコーヒーです。
タイプスティツク種類腸活シリーズブレンディ質量(g/本)2.7