カテゴリ
- パソコン/周辺機器(241)
- メモリ(3)
- 店舗什器・備品(1,431)
- 農業・園芸資材(489)
- 自転車部品(312)
- 作業工具(259)
- 厨房用品(219)
- 自転車整備工具・アクセサリー(132)
- 卓上消耗品(110)
- 安全保護具(105)
- 農具(64)
- 事務用品(57)
- 船舶用品・漁業資材(56)
- 配管・水廻り設備部材(42)
- 家電(34)
- バイク部品(32)
- 学童・教育用品(31)
- 研磨材(29)
- 印刷用紙/インク/印刷機(26)
- 測定用品(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 洗車・清掃(20)
- 防災用品(18)
- 農業機械(18)
- 制御機器(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- 縫製用品(16)
- 物流用品(14)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- 梱包用品(12)
- 日用品(12)
- 清掃用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 電動工具(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 保管用品(6)
- 作業服(6)
- ヘルスケア(5)
- 手袋(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 理美容(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- オフィス家具(3)
- 介護用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- 鈑金・塗装(3)
- カー用品(3)
- 切削工具(3)
- 電気材料(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- マスク(2)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
規格
メモリインターフェイス
ピン数(ピン)
ブランド
- モノタロウ(2)
- AGI(3)
- MAGIQ(東京堂)(1,412)
- TAKAGI(高儀)(736)
- タカギ(535)
- サギサカ(SAGISAKA)(382)
- GISUKE(タカギ)(137)
- メディアカバーマーケット(104)
- タカギ産業(54)
- プリンストン(36)
- GATOR Case(29)
- シヤチハタ(25)
- AFAM(アファム)(22)
- カツイチ(22)
- MAGICSHINE(21)
- C’ultiva(カルティバ)(19)
- Panaracer(パナレーサー)(18)
- MAGICOOL(18)
- Magic One(17)
- Auto Magic(オートマジック)(15)
- ブランドをもっと見る
「agi」の検索結果

AGI社ノート用DDR5-5600メモリー
AGI¥74,980~税込¥82,478~1枚6日以内出荷DDR4と比較して有効帯域幅が50%増加。オンダイECCエラー訂正機能。1.1Vの電圧で動作し、DDR4より約20%省電力化。バンクの数が16から32に増加し全体の効率向上 【重要】AIサーバーの急激な需給増によりメモリー商材の入手難及び価格急騰が継続して発生しております。長期的に継続した状況が見込まれますので、お早目のご検討をお願いします。特にDDR5に関するメモリーは加速気味となっております。質量(g)8.3モジュール262ピンSO-DIMM規格DDR5寸法(幅W×奥行D)(mm)70×30周波数4800/5600MHz保証期間3年ピン数(ピン)262メモリーインターフェイスDIMM
AGI社デスク用DDR5-5600メモリー
AGI¥74,980~税込¥82,478~1枚ほか6日以内出荷DDR4と比較して有効帯域幅が50%増加。オンダイECCエラー訂正機能。1.1Vの電圧で動作し、DDR4より約20%省電力化。バンクの数が16から32に増加し全体の効率向上 【重要】AIサーバーの急激な需給増によりメモリー商材の入手難及び価格急騰が継続して発生しております。長期的に継続した状況が見込まれますので、お早目のご検討をお願いします。特にDDR5に関するメモリーは加速気味となっております。質量(g)15.5モジュール288-pin U-DIMM寸法(幅W×奥行D)(mm)134×31.3周波数4800/5600MHz保証期間3年
AGI社デスクDDR5-5600メモリー
AGI¥149,800税込¥164,7801枚6日以内出荷DDR4と比較して有効帯域幅が50%増加。オンダイECCエラー訂正機能。1.1Vの電圧で動作し、DDR4より約20%省電力化。バンクの数が16から32に増加し全体の効率向上 【重要】AIサーバーの急激な需給増によりメモリー商材の入手難及び価格急騰が継続して発生しております。長期的に継続した状況が見込まれますので、お早目のご検討をお願いします。特にDDR5に関するメモリーは加速気味となっております。質量(g)15.5モジュール288-pin U-DIMM寸法(幅W×奥行D)(mm)134×31.3周波数4800/5600MHz保証期間3年容量(GB)32
マジックインキ 細字 クラフトテープ対応
¥79税込¥871本当日出荷使い勝手の良い 1mmから1.5mmの筆記線幅。 通常の油性ペンでは書きにくいクラフトテープにもしっかり書ける。 紙・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムなど、幅広い素材にご利用いただけます。 インキのニオイが気になる方におすすめの、低臭性インキの油性ペンです。用途クラフトテープ・紙・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムなどに適合替え芯、補充インキ材質軸:アルミ、キャップ:PBT質量(g)15.5タイプシングル線幅(mm)1.0~1.5インク色黒インク油性インキ入数1本商品タイプインク補充式本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
マジックインキ 極太 耐水性・耐摩耗性
¥299税込¥3291本当日出荷速乾性があり水に強い極太タイプ。 金属、ガラス、プラスチック、コンクリート、木材、段ボールなど、幅広い素材にご利用いただけます。 耐水性があるので雨の日の屋外作業や水回りでも使用可能。 耐摩耗性が高い強化型ペン先を採用 「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。用途金属、ガラス、プラスチック、コンクリート、木材、段ボールなどに適合替え芯、補充インキ材質軸:アルミ、キャップ:PBT質量(g)60.5タイプシングル線幅(mm)10.0×18.0インク色黒インク油性インキ入数1本商品タイプインク補充式本体線の太さ極太字繰り返し・詰め替え対応
紫外線硬化接着剤
旭エンジニアリング(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(5g)当日出荷紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。使用温度範囲(℃)-40~150硬度70(ASTM D2240)剪断強度(N/mm2)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L硬化時間5~10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
MAGIX PLA Neo 1.75
MUTOH¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から14日以内出荷MAGIX PLA Neo 1.75材質PLA対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
マジックロン
FUJI STAR(三共理化学)¥35,980~税込¥39,578~1箱(30枚)当日出荷から22日以内出荷目づまりもなく、極太の繊維を使用しているので重研磨においても十分研磨力を発揮します。パイプなど曲面部の研磨にも最適です。用途サビ取り、汚れ落とし。外壁、内装の塗り替え作業の下地処理。ペンキ塗り替え前の旧塗膜はがし。トタン屋根のサビ取り。厚さ(mm)25~30寸法(mm)150×250色こげ茶基材ナイロン不織布
コンプレッションサポーター
SK11¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷適度なコンプレッション(着圧)とテーピング効果により各部位をサポートし、作業者の疲労を軽減します。汗のべとつきなどを防ぐ吸水速乾素材を採用し快適な作業を継続できます。消臭抗菌効果もあり、汗のにおいも気にせずに作業が継続できます。段階着圧設計により、筋肉の無駄な振動を抑え疲労を軽減します。薄手タイプでフィット感が良く、動きやすいです。ふくらはぎを下からサポートし、力を入れやすくすることで動きやすさ、歩きやすさを追求しました。用途ふくらはぎの保護、むくみ防止、疲労軽減。材質ナイロン・ポリウレタン機能着圧、吸水、抗菌、防臭
Magigoo Pro PA 50ml(ポリアミド/ナイロン材用)
Magigoo¥4,998税込¥5,4981個(50mL)当日出荷Magigooは、熱融解式(FDM)3Dプリント専用に開発された、熱反応式剥離防止のりです。3Dプリントの直前に、プリントテーブルに塗って使用します。テーブル温度の上昇に反応し、接着力が強化され、冷却されると接着力が弱くなるように作られており、。プリント時には、ファーストレイヤの【剥離】を防止し、プリント完了後には、造形物を剥がしやすくします。接着面積の大きな造形物では、最後の剥がし作業で苦労されていませんでしょうか。Magigooなら簡単に剥がすことができ、造形物の破損、作業中の怪我を防ぎつつ、プリント成功率をあげることができます。さらに、簡単に、短時間で剥がすことができるので、後処理作業の時間短縮にも繋がります。ぜひ一度お試しください。フィラメント【推奨(材質)】PA ※フィラメントメーカーの推奨テーブル温度でご利用ください。
UAG社製iPad(第10世代)用METROPOLIS Case(ブラック)
プリンストン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷タフさとデザイン性、機能性を兼ね備えたUAG製iPad (第10世代)用ケース。
紫外線硬化接着剤
旭エンジニアリング¥5,998税込¥6,5981袋(5g×5本)当日出荷紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。使用温度範囲(℃)-40~150硬度70(ASTM D2240)剪断強度(N/mm2)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL硬化時間5~10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
UAG社製iPad(第10世代)用METROPOLIS with HandStrap Case(ブラック)
プリンストン¥7,798税込¥8,5781個当日出荷タフさとデザイン性、機能性を兼ね備えたUAG製iPad(第10世代)用ケース。
AI流現代囲碁
シルバースタージャパン¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷AI流の手法を実戦棋譜をもとに詳しく解説した囲碁学習ソフト。AI流の手法は人間とどこが違うのか、どこが強いのか、実戦棋譜をもとに詳しく解説し、AI流新戦法を習得できます。・AI流の手法 ・星への侵入 ・シマリの変遷 ・AI流新定石 ・AIの棋譜鑑賞 ・復習問題と練習問題集からなる全6巻セット。対応OSWindows 10/8.1/7(32/64bit)対応機種IBM PC/AT互換機メモリー32bit 1GB以上/64bit 2GB以上ディスク約235MB以上使用CPUPentium 4 相当以上
UAG iPhone 11 CIVILIAN Case
プリンストン¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷内側のバイカラーが特徴的。シンプルでスタイリッシュなデザインに。UAG社製耐衝撃iPhone 11 用ケース。対応機種iPhone11特性耐衝撃
UAG 11インチ iPad Air画面保護用ガラスシールド
プリンストン¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷スマートフォンやタブレットの耐衝撃ケースで培ったUAGの技術を詰め込んだガラスシールド。高度の高いガラスを使用し傷がつきにくいガラスフィルムです。強度2倍の強化ガラスを使用、強力に画面を保護します。また、抗指紋コーテイングを施しながらも正確な操作ができるよう加工されています。貼付け用キットを付属。キレイで正確にフィットさせて貼り付けられます。セット内容本体、貼り付けガイド、クリーニングキット材質ガラス質量(g)約40サイズ(inch)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172.2×0.5×241.2対応機種11インチiPad Air(M2)特性耐衝撃、ガラス、抗指紋コーティング
LEADJOYコントローラー専用 モーションコントロールシステム「MAGIC KEY」
LEADJOY¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷LEADJOYコントローラー専用モーションコントロールシステム「MAGIC KEY」です。 動きをコントロールへと変える、無限の可能性、多方向入力に対応した6軸モーションコントロール。 対応するLEADJOYコントローラーに、最大4個までのマジックキーをペアリング可能。 アプリ上で赤 緑 青 黄の4色のカラーで管理、ペアリングが完了すると、そのカラーで点灯します。 マジックキーのボタンを長押しするとLEDが白くゆっくり点滅します、その状態でボタンを2回押すと区別した色にLEDが点灯してペアリング完了。 カスタム設定および頭部の場合、「ロール」で2個(左ロール、右ロール)「ピッチ」で2個(上向き、下向き)「ヨー」で2個(左ヨー 右ヨー)登録可能。 単発で発動か、持続して発動かを登録可能。ただし、脚部の場合、ピッチ1個(上向き)ヨー2個(左ヨー 右ヨー)登録可能。 キーボード(3キー登録可能)とマウス(3ボタン登録可能)とマクロの登録も可能。付属品ストラップ、カバー(クリップ式)、カバー(テープ式)、テープの予備、マニュアルその他【ポーリングレート】1000Hz寸法(mm)23.6×47.5×10.5本体質量(g)11接続2.4GHz接続充電時間1時間保証期間1年間バッテリー容量(mAh)300ストラップ長さ(cm)57RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー動作時間約1~3時間
Magigoo オリジナル 120ml
Magigoo¥8,898税込¥9,7881個(120mL)当日出荷Magigooは、熱融解式(FDM)3Dプリント専用に開発された、熱反応式剥離防止のりです。3Dプリントの直前に、プリントテーブルに塗って使用します。テーブル温度の上昇に反応し、接着力が強化され、冷却されると接着力が弱くなるように作られており、。プリント時には、ファーストレイヤの【剥離】を防止し、プリントが終了しテーブル冷却後には、造形物を剥がしやすくします。接着面積の大きな造形物では、最後の剥がし作業で苦労されていませんでしょうか。Magigooなら簡単に剥がすことができ、造形物の破損、作業中の怪我を防ぎつつ、プリント成功率をあげることができます。さらに、簡単に、短時間で剥がすことができるので、後処理作業の時間短縮にも繋がります。ぜひ一度お試しください。フィラメント【推奨(材質)】PLA/ABS/PETG/HIPS/TPU※フィラメントメーカーの推奨テーブル温度でご利用ください。
UAG社製 iPad 第10世代用 PLASMAケース(アイス/ブラック)
プリンストン¥14,980税込¥16,4781個当日出荷UAG社製耐衝撃iPad(第10世代)ケース。色ブラック対応機種iPad(第10世代)特性耐衝撃
MAGIX ABS Neo 1.75
MUTOH¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から5日以内出荷MAGIX ABS Neo 1.75材質ABS対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
サインスタンド
LAMP(スガツネ工業)¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷アクリルをねじで締付け固定するシンプルなサインスタンドです。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上へアライン仕上
UAG社製iPad(第10世代)用SCOUT FOLIO Case(ブラック/オリーブ)
プリンストン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷タフさとデザイン性、機能性を兼ね備えたUAG製iPad (第10世代)用ケース。
MAGIX PLA Neo 2.85
MUTOH¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から6日以内出荷MAGIX PLA Neo 2.85材質PLA対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
サイクリング ハンドルバーバッグ UCI HANDLEBAG NERO
SANTINI¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。研究開発からデザイン、製造に至るまで、すべて自社で行うイタリアの総合サイクルウエアブランドです。色NEROサイズUNIジェンダーUNISEX
UAG 11インチ iPad Air用耐衝撃ケース『 METROPOLIS SE』
プリンストン¥8,898税込¥9,7881台当日出荷『METROPOLIS SE』スリム且つ柔らかいシルエットでありながら360°どこから落下しても完璧な衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。フォリオタイプのカバースタンドを装備し、スタンド時には角度調節も可能。またApplePencil用のペンホルダーを搭載し、持ち運び時に収納可能。衝撃耐性は米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。材質PC、PU、TPU、マグネット質量(g)約400タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×17×258対応機種11インチiPad Air(M2)特性耐衝撃、スタンド機能、角度調節可能、ペンホルダー付
UAG 13インチ iPad Air用耐衝撃ケース『 METROPOLIS SE』 ブラック
プリンストン¥9,898税込¥10,8881台当日出荷『METROPOLIS SE』スリム且つ柔らかいシルエットでありながら360°どこから落下しても完璧な衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。フォリオタイプのカバースタンドを装備し、スタンド時には角度調節も可能。またApplePencil用のペンホルダーを搭載し、持ち運び時に収納可能。衝撃耐性は米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。材質PC、PU、TPU、マグネット色ブラック質量(g)約500タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×17×291対応機種13インチiPad Air(M2)特性耐衝撃、スタンド機能、角度調節可能、ペンホルダー付
UAG 13インチ iPad Air用耐衝撃ケース『 METROPOLIS SE』
プリンストン(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷『METROPOLIS SE』スリム且つ柔らかいシルエットでありながら360°どこから落下しても完璧な衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。フォリオタイプのカバースタンドを装備し、スタンド時には角度調節も可能。またApplePencil用のペンホルダーを搭載し、持ち運び時に収納可能。衝撃耐性は米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。材質PC、PU、TPU、マグネット質量(g)約500タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×17×291対応機種13インチiPad Air(M2)特性耐衝撃、スタンド機能、角度調節可能、ペンホルダー付
バッグインバッグA5 Military BAG IN BAG A5
紀寺商事¥2,800税込¥3,0801個6日以内出荷ビジネスシーンでさりげなく使用できる迷彩柄シリーズ。そのまま持ち運びが出来るバッグインバッグはA5とB5の2ラインナップ。 ミケルリウス社のPINK JUNGLEは、ピンクの入った絶妙なバランスで迷彩柄がハードすぎず甘すぎないので男女問わずおすすめです。バッグインバッグとしても。セカンドバッグとしても使えます。材質PVCレザー寸法(mm)250×160×10
URBAN ARMOR GEAR社製iPhone XR PATHFINDER SE Case
プリンストン¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone XR用ケース。
UAG製 PATHFINDER iPhone 12 Pro Max 用
プリンストン¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone 12 Pro Max 用ケース。タイプケース型対応機種iPhone 12 Pro Max特性耐衝撃
バッグインバッグB5 Military BAG IN BAG B5
紀寺商事¥3,900税込¥4,2901個6日以内出荷ビジネスシーンでさりげなく使用できる迷彩柄シリーズ。そのまま持ち運びが出来るバッグインバッグはA5とB5の2ラインナップ。 ミケルリウス社のPINK JUNGLEは、ピンクの入った絶妙なバランスで迷彩柄がハードすぎず甘すぎないので男女問わずおすすめです。バッグインバッグとしても。セカンドバッグとしても使えます。材質PVCレザー寸法(mm)290×220×10
UAG社製iPad(第7世代)用SCOUT Case
プリンストン¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷画面も保護できる手帳型ケース。マグネット付きフリップで大切なiPadを守ります。UAG社製耐衝撃iPad(第7世代)SCOUTケース。Apple Pencil(第1世代)とLogicool Crayonに対応したペンシルホルダーを搭載。色ブラック対応機種iPad(第7世代)特性マグネット付・耐衝撃
UAG製 PATHFINDER iPhone 12 mini 用
プリンストン¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone 12 mini 用ケース。
UAG製 MONARCH iPhone 12 mini 用
プリンストン¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone 12 mini 用プレミアムケース。
UAG製 MONARCH iPhone 12 Pro Max 用
プリンストン¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone 12 Pro Max 用プレミアムケース。タイプケース型対応機種iPhone 12 Pro Max特性耐衝撃
LEADJOYゲームコントローラー 交換用スティックとラバーキャップとジョイスティックカバー
LEADJOY¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷LEADJOYゲームコントローラーの交換用スティックとラバーキャップとジョイスティックカバーのセットです。 独自開発のラバーキャップは、タイヤグレード品質。 交換用スティックは、耐食性に優れたSUS316 ステンレススチールリングを採用。内容ロープロファイル(低め)交換用スティック 2本、トール(高め)交換用スティック 2本、※3種類のラバーキャップ 各2個(計6個)、スティックカバー 2個※種類の違いは画像で見分けて下さい本体質量(g)7対応XENO PLUS / SABER PLUS保証期間初期不良のみRoHS指令(10物質対応)対応
URBAN ARMOR GEAR社製iPhone XR PLASMA Case
プリンストン¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone XR用ケース。
UAG社製 iPad 第9/8/7世代用 PLASMAケース(アイス/ブラック)
プリンストン¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷UAG社製耐衝撃iPad(第9/8/7世代)ケース。色ブラックタイプケース対応機種iPad(第9/8/7世代)特性耐衝撃
...