カテゴリ
- 電動工具(205)
- 作業工具(125)
- 切削工具(82)
- 農業機械(80)
- 空調・照明・電設資材(68)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- 制御機器(46)
- 完成車(44)
- バッテリー・電装(23)
- バイク部品(22)
- 自動車補修部品(14)
- 清掃用品(13)
- 機構部品(11)
- メカニカル部品(10)
- 家電(10)
- 保管用品(9)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 整備工具・収納(9)
- 電気材料(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 測定用品(8)
- オフィス家具(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 空圧工具(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 農具(5)
- 物流用品(4)
- 梱包用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建築金物(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 厨房用品(3)
- カー用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 縫製用品(3)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- マスク(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)(128)
- マキタ(58)
- タンガロイ(55)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- CKD(43)
- ノーブランド(42)
- コイズミ照明(42)
- HiKOKI(ハイコーキ)(34)
- ミルウォーキーツール(28)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(26)
- BOSCH(ボッシュ)(22)
- エスコ(20)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- LiTime(12)
- IDECH(アイデック)(11)
- EARTH MAN(9)
- 大橋産業(BAL)(9)
- 富士電機(9)
- omron(オムロン)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ah-4」の検索結果

AH-4 エリアフック タイプIV エリック
カツイチ¥319税込¥3511枚(12本)8日以内出荷アイ、シャンク、ゲイプ、スロート、ポイント等のバランスを調整し、「掛けやすく、バレにくい」という理想に加え、剛性をプラス。フックを直に食うニジマスの特性を理解し、フックを食いやすいような振動特性を持つ形状を追求したこだわりのスプーンフックです。ファインフックながらフックアップ後、負担のかかる部分を強化しつつ、やや硬目のロッドでパワーをかけたところで簡単に伸びることのない仕上がりです。遠くのスポットをクルーズする、スレ知らずの大型トラウト攻略のための3~5gスプーンにはラージサイズの#4がオススメです。掛けやすく、より深く刺さり、バレを抑える実践形状。フックを食わせる為の食わせ性能を追求。ワイヤー硬度を極限まで高める平打ち加工&NSブラック仕上げ。用途釣り、針
AH-4 エリアフック タイプIV エリック
カツイチ¥319税込¥3511枚(12本)8日以内出荷アイ、シャンク、ゲイプ、スロート、ポイント等のバランスを調整し、「掛けやすく、バレにくい」という理想に加え、剛性をプラス。フックを直に食うニジマスの特性を理解し、フックを食いやすいような振動特性を持つ形状を追求したこだわりのスプーンフックです。ファインフックながらフックアップ後、負担のかかる部分を強化しつつ、やや硬目のロッドでパワーをかけたところで簡単に伸びることのない仕上がりです。遠くのスポットをクルーズする、スレ知らずの大型トラウト攻略のための3~5gスプーンにはラージサイズの#4がオススメです。掛けやすく、より深く刺さり、バレを抑える実践形状。フックを食わせる為の食わせ性能を追求。ワイヤー硬度を極限まで高める平打ち加工&NSブラック仕上げ。用途釣り、針
AH-4 エリアフック タイプIV エリック
カツイチ¥319税込¥3511枚(12本)8日以内出荷アイ、シャンク、ゲイプ、スロート、ポイント等のバランスを調整し、「掛けやすく、バレにくい」という理想に加え、剛性をプラス。フックを直に食うニジマスの特性を理解し、フックを食いやすいような振動特性を持つ形状を追求したこだわりのスプーンフックです。ファインフックながらフックアップ後、負担のかかる部分を強化しつつ、やや硬目のロッドでパワーをかけたところで簡単に伸びることのない仕上がりです。遠くのスポットをクルーズする、スレ知らずの大型トラウト攻略のための3~5gスプーンにはラージサイズの#4がオススメです。掛けやすく、より深く刺さり、バレを抑える実践形状。フックを食わせる為の食わせ性能を追求。ワイヤー硬度を極限まで高める平打ち加工&NSブラック仕上げ。用途釣り、針
AH-4 エリアフック タイプIV エリック
カツイチ¥319税込¥3511枚(12本)8日以内出荷アイ、シャンク、ゲイプ、スロート、ポイント等のバランスを調整し、「掛けやすく、バレにくい」という理想に加え、剛性をプラス。フックを直に食うニジマスの特性を理解し、フックを食いやすいような振動特性を持つ形状を追求したこだわりのスプーンフックです。ファインフックながらフックアップ後、負担のかかる部分を強化しつつ、やや硬目のロッドでパワーをかけたところで簡単に伸びることのない仕上がりです。遠くのスポットをクルーズする、スレ知らずの大型トラウト攻略のための3~5gスプーンにはラージサイズの#4がオススメです。掛けやすく、より深く刺さり、バレを抑える実践形状。フックを食わせる為の食わせ性能を追求。ワイヤー硬度を極限まで高める平打ち加工&NSブラック仕上げ。用途釣り、針
AH4-120-1クミタテ
BIGM(丸山製作所)¥839,800税込¥923,7801個8日以内出荷規格AH4120-01部品名称AH4-120-1クミタテ図解NoAH4-120-1 本体部品_No.1
オールステンレスホースクランプ MAHタイプ
TRIDON(21件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
Sフック ステンレス Sカン SAH
水本機械製作所¥279税込¥3071個当日出荷用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。トラスコ品番113-6117材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)110寸法D(mm)4寸法L2(mm)102寸法H1(mm)40寸法H2(mm)55寸法S1(mm)7寸法S2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.02
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アルミ等辺アングル(ホビー用)
光(4件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます材質アルミ
クイックホイールガイドピン
KTC(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。 ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。 ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防ぎます。用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。全長(mm)150質量(g)145適応ボルトサイズM14
アルミハンマー
オーエッチ工業¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から6日以内出荷圧延アルミを加工しているので、比較的ネバリがあります、打撃時振動を与える性質があるのでシャフト・ピンなどの打ち込み、打抜きに便利。用途機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、打抜き種類アルミハンマー材質(柄部)木材質(頭)ジュラルミン主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット(6個)当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。トラスコ品番369-8432セット内容-質量(kg)0.75差込角(mm)12.7質量(kg/セット)0.75ソケットサイズ(mm)インパクト用ヘキサゴン:5、6、8、10、12、14
充電式インパルス 高容量タイプ 単3形
東芝(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(4本)当日出荷フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。タイプ単3形電圧(V)1.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)14.5×50.5質量(g/本)30バッテリー容量(mAh)2445
小型 アルミニウム ハンドル車
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷AHR は樹脂製の回転握り付きです。 アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
小型シーリング
コイズミ照明¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
エアーハツリセット
WIZ'A¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット・小ボルト・ネジの切断に付属品ポイントチゼル/フラットチゼル/シートメタルチゼル/リベットチゼル/エアープラグ(管用ネジPT1/4)/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ/スプリング材質本体:樹脂ストローク(mm)43色ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラック空気消費量(L/min)79.2エアーホース内径(Φmm)6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.61(62)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500チゼル寸法(Φmm×mm)10.2×125ヘッド長さ(mm)140
ヘキサゴンソケットレンチセット AH4133
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット(15点組)当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。トラスコ品番369-7258セット内容ソケット内容(mm):ヘキサゴン5、6、8、10、12、14、17セット内容:ヘキサゴンビット(BIT-3、4)、ドライバービット(BIT-M2、P2、P3)、ビットホルダー(4ABH)、ラチェットハンドル(371)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)3.3差込角(mm)12.7セット商品数15
インパクト用ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷トラスコ品番810-9173セット内容4AH-05L、06L、08L、10L、12L、14L質量(kg)0.9
黒金シリーズ シノラチェホルダー2段
フジ矢¥6,298税込¥6,9281個当日出荷質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。用途シノ・ラチェットなどを収納できる。2段式。寸法(mm)75×250×55色ブラック質量(g)129適応鳶・建築向け
クイックホイールガイドピン
KTC(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。全長(mm)125質量(g)90ねじピッチ(mm)対応:1.25,1.5,1.75ボルトホイール:M12
小型シーリング
コイズミ照明¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から4日以内出荷薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から9日以内出荷差替式のためビットを交換して使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)38.1
ステンスプリングフック
ニッサチェイン¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷水回りに最適なステンレス製です。開口部がスプリング式のため、手軽に開閉できます。用途ワイヤーロープの末端加工に。トラスコ品番126-7782RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
AH・AHG・AHR・AHRS 小型アルミニウムハンドル車
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から5日以内出荷材質引張強度 250N/mm2以上 AHタイプには握り取付け用メネジがありません。種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
多芯型ケーブルグランド(4芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から13日以内出荷多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
小型シーリング
コイズミ照明¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷から4日以内出荷厚みのある透明アクリルセード採用により、高級感を感じさせるデザインです。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
...