種類5点用、穴無し
取付可能スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
1個
¥1,998
税込¥2,198
21日以内出荷
寸法A(mm)80
寸法C(mm)75
スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様閉鎖形
取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチAK22、RC310-F形カムスイッチ
使用温度範囲(℃)-25~50
奥行(mm)(有効)73
保護構造IP40 (IEC 60529)
塗装色5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色)
材質(ボックス)鋼板製
配線引込口二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面)
使用周囲湿度(%RH)45~85(-5~40℃において)
口金SX6s/8×5.4
消費電流(mA)7
タイプ水用
適合品番T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
タイプ湯用
適合品番T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
定格連続調光 信号制御:20~100%
定格連続調光 信号制御:20~100%
定格連続調光 信号制御:20~100%
定格連続調光 信号制御:20~100%
定格連続調光 信号制御:20~100%
関連キーワード
1
2
次へ