カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(41)
  • 制御機器(12)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 自動車補修部品(7)
  • 電気材料(6)
  • 農業機械(6)
  • 建築金物(5)
  • 家電(5)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ai6」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トタンタライ 土井金属化成

    トタンタライ

    土井金属化成(9件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    トタン製なので強くて丈夫です
    材質亜鉛メッキ鋼板
  • 水切り安全歩行マット カーボーイ

    水切り安全歩行マット

    カーボーイ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。 メッシュ構造で透水性に優れています。 厚さ6mmで水溜りが発生しにくいです。 カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
    用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策厚さ(mm)約6材質PVC耐熱温度(℃)-20~80種別安全歩行マット
  • エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    47,980税込52,778
    1台
    欠品中
    小型・軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番382-8642無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)732ソケット差込角(mm)19ホース取付口Rc1/4(PT1/4)
  • エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    小型でハイパワーを実現しました。安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。ホースのねじれを防ぐ回転継手を採用しました。
    用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。使用空気圧力(MPa)0.62排気方向下方
  • SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質インコネル
  • ステンレス Sフック(ストレートタイプ) 水本機械製作所

    ステンレス Sフック(ストレートタイプ)

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途ジョイント金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)6寸法W(mm)14
  • コロバン棒 ソフトハンド I型 ECLE(マツ六)

    コロバン棒 ソフトハンド I型

    ECLE(マツ六)
    4,098税込4,508
    1セット
    翌々日出荷
    浴室などに使えるディンプル加工と抗菌剤配合の手すりです。清潔・・・抗菌剤の配合で清潔。手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付のやさしい仕様です。サビにくい・・・表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフト。強い・・・芯材にはサビに強いステンレス銅管を採用していますんので強度にもすぐれた安心設計です。
    用途浴室の手すりに材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス直径(Φmm)34タイプ縦横兼用
  • 冷麺容器 バイオデリカ つけ麺 本体 黒 リスパック リスパック

    冷麺容器 バイオデリカ つけ麺 本体 黒 リスパック

    リスパック
    2,498税込2,748
    1袋(50点)
    3日以内出荷
    つけ麺等に最適な容器。本体のみ、中皿と蓋は別売り。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)230×185×43質量(g)23
  • バイオデリカ つけ麺 中カップ 本体 RBS リスパック

    バイオデリカ つけ麺 中カップ 本体 RBS

    リスパック
    1,198税込1,318
    1袋(50点)
    3日以内出荷
    つけ麺等のスープ用にご利用いただけます。別売りの本体にセットしてご使用下さい。
    材質バイオPPF寸法(mm)122×122×41質量(g)5.9
  • 車載カメラ RCA 4ピン延長ケーブル 6m ブロードウォッチ

    車載カメラ RCA 4ピン延長ケーブル 6m

    ブロードウォッチ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    カーモニターセットのRCA4ピンプラグ用延長ケーブル6m
  • アイカメラミン化粧板 AICA(アイカ工業)

    アイカメラミン化粧板

    AICA(アイカ工業)
    49,980税込54,978
    1セット(4枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)2450幅(mm)1230厚さ(mm)0.95
  • 黄銅製 クロムメッキ 採水口媒介 岩崎製作所

    黄銅製 クロムメッキ 採水口媒介

    岩崎製作所
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    消防ネジ式 キャップ付きの採水口媒介金具です。(レバーハンドル式)
    材質青銅製(クロームメッキ)
  • アイカメラミン化粧板 AICA(アイカ工業)

    アイカメラミン化粧板

    AICA(アイカ工業)
    42,980税込47,278
    1セット(6枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)1850幅(mm)935厚さ(mm)0.95
  • iFLYTEK AI Recorder S6 iFLYTEK(アイフライテック)

    iFLYTEK AI Recorder S6

    iFLYTEK(アイフライテック)
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷
    録音するだけで文字起こし・要約・ToDo整理まで自動化し多言語の同時通訳にも対応、さらにオフライン対応と高セキュリティで機密環境でも安心して使えるAIレコーダーです
  • スマートインジケータ:SI用部品 azbil(旧:山武)

    スマートインジケータ:SI用部品

    azbil(旧:山武)
    6,998税込7,698
    1個
    16日以内出荷から17日以内出荷
    スマートインジケータ専用部品
  • Mueller AI-000454-6 クリップコネクタテストリード MUELLER ELECTRIC

    Mueller AI-000454-6 クリップコネクタテストリード

    MUELLER ELECTRIC
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様針ゲージ = 6AWGセカンダリコネクタタイプ = クリップコネクタ B 向き = 直線RoHS指令(10物質対応)対応
  • QNAP タワー型NAS QNAP

    QNAP タワー型NAS

    QNAP
    179,800税込197,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP TS-AI642-8G ARM Cortexプロセッサー搭載 タワー型NAS。次世代 TS-AI642 AI NASは、AIベースビデオ・画像認識アプリケーション向けに特別に設計されています。最大6つの TOPS NPU (ニューラルネットワークプロセッシングユニット)搭載の64ビット ARM Cortex-A76/-A55 SoC 8コアプロセッサーを採用した TS-AI642 は、画像処理と解析作業を処理するのみならず、AIアプリケーション実行時のCPU負荷を軽減させて、システム稼働時の電力消費を抑えます。パワフルな演算性能、大容量ストレージ、柔軟なI/O拡張性を備えた TS-AI642 により、企業はビデオ監視、画像認識、顔認識アプリケーション向けのAI NASソリューションを容易に展開できます。
    仕様●Neural Processing Unit (NPU):Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Wake on LAN(WOL):Yes●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes●浮動小数点演算ユニット:Yesセット内容TS-AI642、Ethernet cable x 1、Power cord x 1、Power cord x 1、Flat head screw (for 2.5 HDD) x 18、AC Adapter、Quick installation guide (QIG)質量(kg)(総):4.51(正味):2.92消費電力(W)HDDスリープモード:14.005 、動作モード、通常時:33.33電源装置:120Wアダプタ、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×235×226接続最大同時接続数(CIFS):1500センサーIR:Yes (オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン)対応ホットスワップメモリーシステム:8 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュメモリー:4GB(デュアルブートOS保護)、最大:8 GB相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)使用CPU8-core ARM Cortex 64-bit Processor ( 4-core Cortex-A76 2.2 GHz + 4-core Cortex-A55 1.8 GHz )、アーキテクチャー:64ビットARM警告システム:ブザーLEDインジケーター:電源/ステータス、LAN、USB、HDD 1-6互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットKensingtonセキュリティ:Yes、PCIe:1、スロット 1:PCIe Gen 3 x2プロセッサーグラフィック:ARM Mali-G610 MC4保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン2 x 90mm、12VDCジャンボフレームYesRoHS指令(10物質対応)対応ポート10ギガビットイーサネット:アダプタによるオプション、2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1 (2.5G/1G/100M/10M)、5 ギガビットイーサネット (5G/2.5G/1G/100M):アダプタによるオプション、USB 2.0:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2 x Type-A動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)HDMI規格出力:2, HDMI 1.4bドライブベイ6 x 3.5インチ SATA 6Gb/sイーサネット対応ギガビットポート(RJ45):2ボタン仕様電源、USBコピー、リセット
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1箱(100個)
    当日出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
  • VOCALOID6 Voicebank AI 花響 琴(Hibiki Koto) インターネット

    VOCALOID6 Voicebank AI 花響 琴(Hibiki Koto)

    インターネット
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    パワフルでハリのある歌声をもつ本格派シンガー「花響 琴」(CV:立花れおん)のVOCALOID6専用ボイスバンク。VOCALOID6のAI技術に最適化しており、ナチュラルな表現でこれまでにない自由な歌声を実現。ディレクション次第で、人間らしい自然な歌声から近未来的なロボットボイスまで様々な歌声をつくれます。日本語、英語、中国語を織り交ぜた歌詞を歌えます。VST3/AUやARA2対応しDAWとの連携が可能。購入特典として、手軽に本格的な音楽制作・音声素材のミックスができるDAWソフト「ABILITY 4 SE」やプラグインをプレゼント
  • VOCALOID6 Starter Pack AI 花響 琴(Hibiki Koto) インターネット

    VOCALOID6 Starter Pack AI 花響 琴(Hibiki Koto)

    インターネット
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    パワフルでハリのある歌声をもつ本格派シンガー「花響 琴」(CV:立花れおん)のVOCALOID6専用ボイスバンクとVOCALOID6 エディタをセット。VOCALOID6のAI技術に最適化、ナチュラルな表現でこれまでにない自由な歌声を実現。ディレクション次第で、人間らしい自然な歌声から近未来的なロボットボイスまで様々な歌声作成が可能。日本語、英語、中国語を織り交ぜた歌唱が可能。VST3/AUやARA2対応しDAWとの連携が可能。購入特典として、手軽に本格的な音楽制作・音声素材のミックスができるDAWソフト「ABILITY 4 SE」やプラグインをプレゼン…
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸

    ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式

    斬丸(46件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
    形状丸型付属品丸型Φ2.4mm×約2M適合各種2.0~3.0mmナイロンコード材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-74
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • はめ合い用接着剤 638 最高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い用接着剤 638 最高強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](18件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(10mL)
    当日出荷
    はめ合い用最高強度品です。
    用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性トラスコ品番445-2046使用温度範囲(℃)-55~150液色容量(g)10粘度(mPa・s[cP])2000~3000粘度範囲(mPa・s)2000~3000適合すきま(mm)0.25以下主成分嫌気性剪断強度(N/mm2)≧25危険等級固着時間(分)25強度最高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • はめ合い用接着剤 648 耐熱用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い用接着剤 648 耐熱用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(10mL)
    当日出荷
    仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性トラスコ品番445-2054タイプ耐熱・耐薬品性使用温度範囲(℃)-55~175液色容量(g)10適合すきま(mm)0.15以下主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)≧25粘度(mPa・s)400~600危険等級固着時間(分)10強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • Ethernet リモートI/O マルチ入出力 6ch 16bit AI/2ch 12bit AO/2ch DI(カウンタ)/2ch DO CONTEC(コンテック)

    Ethernet リモートI/O マルチ入出力 6ch 16bit AI/2ch 12bit AO/2ch DI(カウンタ)/2ch DO

    CONTEC(コンテック)
    70,980税込78,078
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)

    NGK イリジウムプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(311件のレビュー)
    2,198税込2,418特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
  • はめ合い用接着剤 601 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い用接着剤 601 高強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    989税込1,088
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性使用温度範囲(℃)-55~150液色容量(g)10適合すきま(mm)0.13以下主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)≧15粘度(mPa・s)100~150危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • スパイラルタップ チタン合金用 (メートルねじ用) V-TI-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ チタン合金用 (メートルねじ用) V-TI-SFT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6AI-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎ねじの種類M精度表記STD
  • イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ【アナログI/O・デジタルI/O ・リレー・カウンタ】 Advantech(アドバンテック)

    イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ【アナログI/O・デジタルI/O ・リレー・カウンタ】

    Advantech(アドバンテック)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    【イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ】 EthernetリモートI/Oモジュール。 制御盤内分散I/Oや装置組込み、遠隔設備監視用途に最適。 ■選ばれる理由■ ・Webブラウザで簡単設定(専用ソフト不要) ・豊富なI/O構成で幅広い用途に対応 ・主要IoTプロトコル(Modbus TCP/UDP、MQTT など)標準対応 ・PLCレス制御が可能(GCL内蔵) ※PLCとのスムーズな接続(既存設備との高い親和性) ・TLS対応によるセキュア通信 ------------------------------------------------------------- モジュール一覧 ・ADAM-6024:6ch AI / 2ch AO / 2ch DI / 2ch DO ・ADAM-6050:12ch DI / 6ch DO ・ADAM-6051:12ch DI / 2ch DO / 2ch カウンタ ・ADAM-6052:8ch AI(カウンタ)/ 8ch DI(パルス入力)※ソースタイプ ・ADAM-6060:6ch DI / 6ch リレー接点 ・ADAM-6066:6ch DI / 6ch パワーリレー接点 ------------------------------------------------------------- ■特長■ ・ADAM-6000は標準Ethernet対応のリモートI/Oモジュール。 →本シリーズは1ポートEthernetモデルです。Daisy Chain接続をご希望の場合は、ADAM-6200シリーズをご参照ください。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) -------------------------------------------------------------
  • ASUS ExpertCenter PN54 (Ryzen AI 7 350/16GB/512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi6e/BT) ASUS(エイスース)

    ASUS ExpertCenter PN54 (Ryzen AI 7 350/16GB/512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi6e/BT)

    ASUS(エイスース)
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    高性能コンパクトミニPC。Copilot+対応。USBポート6つ、HDMI 2.1 1つ、DisplayPort1.4 1つ、2.5G LANポート 2つ。
    仕様インストールOS詳細:Windows 11 Pro付属品VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、安全情報、製品保証書使用CPUAMD Ryzen AI 7 350容量(GB)メイン(標準):16USBUSB 3.2 Gen2 Type-C(正面×1)、USB 3.2 Gen2 Type-A(正面×2、背面×1)、USB 4.0 Type-C(背面×1)、 USB 2.0 Type A(背面×1)
  • ASUS ExpertCenter PN54 (Ryzen AI 5 340/16GB/512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi6e/BT) ASUS(エイスース)

    ASUS ExpertCenter PN54 (Ryzen AI 5 340/16GB/512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi6e/BT)

    ASUS(エイスース)
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    高性能コンパクトミニPC。Copilot+対応。USBポート6つ、HDMI 2.1 1つ、DisplayPort1.4 1つ、2.5G LANポート 2つ。
    仕様インストールOS詳細:Windows 11 Pro付属品VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、安全情報、製品保証書使用CPUAMD Ryzen AI 5 340容量(GB)メイン(標準):16USBUSB 3.2 Gen2 Type-C(正面×1)、USB 3.2 Gen2 Type-A(正面×2、背面×1)、USB 4.0 Type-C(背面×1)、 USB 2.0 Type A(背面×1)
  • イリジウムプラグ チャンピオン

    イリジウムプラグ

    チャンピオン(135件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
    交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
  • アルウェーブドリル WIDIN

    アルウェーブドリル

    WIDIN
    5,698税込6,268
    1本
    翌々日出荷
    独自のDLCコートと3枚刃の組み合わせにより、センタリング無しで高硬度な穴加工が可能です。アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム、純銅、銅合金等の非鉄金属やチタン合金(Ti-6AI-4V)への加工が可能です。シャンク径は全サイズミリ規格で統一しています。
    用途アルミ合金・アルミ鋳物・銅合金・樹脂・マグネシウム・チタン合金材質超々微粒子刃数3表面処理DLCコートねじれ角30゜
  • クリ10プレート 栗山百造

    クリ10プレート

    栗山百造(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    1つで2役。10kN用外付けビス止めプレート。 柱と土台又は柱と横架材、胴差相互の緊結に使用する金物です。 全長180mmと短く、板厚も0.6mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、収まりよく施工出来ます。 金物本体の材質にZAM(高耐食溶融めっき鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
    材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)10本使用方法クリ10プレートの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。表面処理Zn-6% AI-3% Mg試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP12-KT060・HP12-KT061)
  • USB スピーカーフォン搭載 360°パノラマ Webカメラ j5 create

    USB スピーカーフォン搭載 360°パノラマ Webカメラ

    j5 create
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    魚眼レンズを採用して最大化360度できるWebカメラで、さらにAI機能(自動追跡、オートフレーミング)、高音質スピーカーを搭載している、会議室にこれ一台をインストールすれば綺麗なオンライン会議ができる段階的なソリューション商品です。魚眼レンズの歪みに方がいるが、メーカーの独自ノウハウで歪みを最大化抑制し、綺麗な映像を提供できます。最大6つの表示方法を選ぶ必要はありません、利用シーンに応じて自由に変更できます。AI機能は自由にホストを選択し、そしてAIで360度全域で追跡して、更にオートフレーミング機能で参加者に応じて最適な画角に自動調整できます。高音質スピーカーを搭載し、直径6メートルの中小型会議室を使用します。設置方法テーブル真ん中なので、もうテレビ側をインストールしてケーブル長さが不足しており、簡単に接続できます。
    適合HDR対応セット内容JVCU368本体、リモコン(リモコン用単4形電池付属)、クイックインストールガイド、保証カード材質プラスチックホワイト質量(g)約400電源パスパワーケーブル長(m)2消費電力DC 5V/900mA機能AI:オートフレーミング、人自動追跡コントロール本体ボタンとタッチバーまたは付属リモコン最大解像度【MJPEG】1920×1080、1280×720、960×540、640×480/360、320×240、【ユヴ】640×480/360表示LED電紫:電源オン、青:使用中、赤:ミュート保証期間2年スピーカー3W・4Ωスピーカー / 48KHz / AEC&AGC&ANC対応コネクタホスト:USB 3.0 Type-C / Type-A(UVC 1.1 & UAC対応)フォーカス固定画素数500万画素外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.9×9.3×6.1受光素子1/2.8” Sony 高感度CMOSセンサーデジタルズーム最大2.6倍(シングルビューモード)プロトコルUVC 1.1 & UACフレームレート1920×1080 30fps画角1フル画面:180°x2(上下)2パノラマ:360°3 ホストモード:119.5°(下)+360°(上)4デュアルホスト:46.5°×2(左右)53人モード:55.8°(左), 56.9 ° x2 (右)6シングルビュー:119.1°ビデオフォーマットMJEPG、YVU内蔵マイク全指向性マイクx2 (16Hz)
  • アルミステーI 八幡ねじ

    アルミステーI

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質はアルミで軽くて加工しやすいです。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)3