カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- 日用品(7)
- バイク部品(4)
- 制御機器(4)
- 物流用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗料(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- DAISAN(12)
- 小杉善(6)
- エスコ(4)
- brembo(4)
- 東豊工業(2)
- コミネ(2)
- RS PRO(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- 岩崎電気(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- MICROCHIP(1)
- アイサン工業(1)
- 軽米町木炭生産組合(1)
- 関孫六(1)
- SPARKFUN(1)
- 愛和産業(1)
- Festo(1)
- Signal Construct(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「aisan」の検索結果

溶剤塗料固化剤
アイサン工業¥15,980~税込¥17,578~1本(2L)ほか当日出荷から3日以内出荷●処理する塗料に対し5~10%程度投入、1~2分置いてから馴染ませるように混ぜるだけ。簡単に塗料が処理できる優れもの。●時間の経過とともに水分が抜け、パラパラの状態になります。処理後の固形物は廃プラスチックとして廃棄可能なので、廃棄費用の削減に大いに貢献します。●気軽に使える2L入り。用途溶剤(油性)塗料の廃棄処理剤。仕様溶剤塗料処理用固化剤/液体タイプ使用方法1.塗料の重量に対して5~10%程度投入してください。添加の際は少量添加し1~2分置いて固化の状況を確認しながら徐々に添加してください。(発熱したり、泡立つ場合があります。)2.数秒馴染ませるように撹拌し、1~2分放置してください。固化状況を見て再撹拌を行ってください。再撹拌後、時間の経過とともに揮発成分が抜け、更にパラパラになります。※高速回転になる撹拌機などの使用は避けてください。急激に粘度が上昇して固化し始めます。3.固化した塗料は乾燥させた後、廃プラスチックとして廃棄が可能です。
スライダーボード400×1000mm丸タイプ
DAISAN(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681枚当日出荷床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)405材質POMトラスコ品番856-0404厚さ(mm)3.8質量(g)820機長(mm)10052018年トラスコ掲載ページ8 1303
スライダーボードレール
DAISAN(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。材質POM2018年トラスコ掲載ページ8 1304
鉄製クリップ式バランスウェイト(純正アルミホイール用)
東豊工業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)ほか当日出荷カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。TOYOTA、HONDA、NISSAN、MITSUBISHI、MAZDA、DAIHATSU 適合品。材質鉄
鉄製アルミホイール用打ち込みウエイト
東豊工業(4件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷TOYOTA/HONDA/NISSAN/MITSUBISHI/MAZDA/DAIHATSU等 規格ホイール適合品。鉛レス対応モデル。用途4輪小型・普通車 純正タイプ厚型フランジ用。汎用1ピースアルミホイール用。ウエイト隙間寸法(mm)6.8~7.2
スライダーボード400×900mm丸タイプ
DAISAN(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481枚当日出荷床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)405材質POMトラスコ品番856-0403長さ(mm)905厚さ(mm)3.8質量(g)7602018年トラスコ掲載ページ8 1303
スライダーボード300×500mm丸タイプ
DAISAN¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)295材質POMトラスコ品番856-0402長さ(mm)492厚さ(mm)3.8質量(g)3152018年トラスコ掲載ページ8 1303
スライダーボード300×400mm丸タイプ
DAISAN¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)297材質POMトラスコ品番856-0401長さ(mm)395厚さ(mm)3.8質量(g)2602018年トラスコ掲載ページ8 1303
スライダーボード薄肉レール
DAISAN¥899税込¥9891枚当日出荷レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。幅(mm)35材質POMトラスコ品番856-0405長さ(mm)500質量(g)302018年トラスコ掲載ページ8 1304
スライダーボード300×400mm導電
DAISAN¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷電気を通すスライダーボードです。用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。幅(mm)295材質POMトラスコ品番856-0415長さ(mm)395質量(g)2402018年トラスコ掲載ページ8 1303
スライダーボードPP敷設シート貼り
DAISAN¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷平らな所にPPシートを下にして敷いて簡単にご使用いただけます。自由にレイアウトができます。用途物を移動させる床に敷いて使用します。幅(mm)400材質POMトラスコ品番856-9222長さ(mm)2000質量(kg)32018年トラスコ掲載ページ8 1303
スライダーボード導電レール
DAISAN¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から翌々日出荷レールタイプでW敷き用にも使用します。直線方向に物を滑らせ電気を通します。用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。材質POM長さ(mm)5002018年トラスコ掲載ページ8 1304
吹付用 軽量骨材 アイサンド
石蔵商店(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(13L)翌日出荷ソフトタッチで美しい仕上がりの吹付塗装が可能! 軽量の為、天井等の様々な場所で使用可能。しかも運搬・在庫が容易。 吹付時の接着が良い為、はね返りがなく落ちが少ない。 ダレや落ちがなく美しい仕上がり。施工面積数が増し、経済的。 下地のクラックをカバー、ふきかえ工事に最適。 機械の消耗を防ぎ、作業能率大幅アップ。用途(弾性)内外装・天井・断熱・吹付軽量骨材・塗装用骨材・下地のクラックをカバー・吹替え工事色ホワイト主な用途天井等原材料発泡エチレン酢酸ビニール施工量15~20m2寸法(mm)約300×500×400配合アイサンド:1袋+リシンベース:20kg缶ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
スライダーボード船底
DAISAN¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。用途台車替わりに段差がある場所に使用します。材質POM2018年トラスコ掲載ページ8 1304![[冷蔵]麹だけでつくった あまさけ 【発酵食品】 HAKKAISAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358620-240530-02.jpg)
[冷蔵]麹だけでつくった あまさけ 【発酵食品】
HAKKAISAN¥1,998~税込¥2,158~1セット(118g×5個)ほか翌日出荷砂糖を一切使わずに、麹のでんぷんを糖化させることで優しい甘さを引き出した「あまさけ」です。酒づくりの技術を活かした高精白の米からつくる麹が、雑味のないすっきりとした味わいを醸し出します。よい麹づくりに特別なこだわりを持つ八海山ならではの、上品な仕上がりとなりました。江戸時代には暑気払いの飲みものとして親しまれた甘酒。温めるだけでなく、きりりと冷やしてお飲みください。用途【賞味期限:発送時点で30日以上】保存料等一切使用しておりませんので、開栓後はできるだけ早めにお召し上がりください。
サンシェード
エスコ¥2,020税込¥2,2221個翌々日出荷フロントガラス用。吸盤取付式。2層の空気層で強力断熱!車内の温度上昇を軽減します。触媒効果で消臭・抗菌。適合車種 TOYOTA:アルファード、ヴェルファイア、ヴォクシー、エスクァイア、エスティマ、ノア、プリウス、プリウスPHEV、MIRAI。HONDA:オデッセイ、ステップワゴン、フィット。NISSAN:セレナ。MAZDA:ビアンテ。MITSUBISHI:デリカ D:5。SUZUKI:ランディ。色シルバー材質(本体)アルミニウム(パウダーコート)質量(g)450寸法(幅W×高さH)(mm)1400×900取付け方法吸盤 (2個付き)材質(吸盤)PVC
スライダーボード船底小
DAISAN¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。用途台車替わりに段差がある場所に使用します。材質POMトラスコ品番856-0411質量(g)4202018年トラスコ掲載ページ8 1304
しらあい 三徳
関孫六¥5,398税込¥5,9381本翌々日出荷木の風合いが活きる 美しい白木ハンドル フィット感に優れた積層強化木柄:重量バランスの良い本通し仕様。白木のもつ柔らかさとスタイリッシュさを融合。握りやすさにこだわったハンドル形状。 三工程刃付け:刃付け後にできる角を滑らかに研磨。食材の切断抵抗を小さくすることで 爽快な鋭い切れ味を実現。 ステンレス単層材:サビにくくメンテナンスがしやすい。 従来の刃形状より刃幅をスリム化することで コンパクトで小回りの利く形状に仕上げました。 右利き・左利き兼用の包丁になります。左利きの方でもご使用いただけます。材質刃体:モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼(母材の厚さ2.0mm)/ハンドル:積層強化木(白)寸法(mm)47×293×17質量(g)約155刃渡り(mm)165
もくもく液
津山町木炭生産組合¥6,998税込¥7,6981袋(20L)翌々日出荷高品質の精製木酢液です。生産データ等は森林組合で厳しく管理されており、安心して使用できる製品です。形状液状原料の一部とする主なもの広葉樹木
スライダーボード船底大
DAISAN¥8,998税込¥9,8981枚翌々日出荷床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。用途台車替わりに段差がある場所に使用します。材質POMピッチ(mm)400トラスコ品番856-0412長さ(mm)965質量(g)880均等荷重(kg)202018年トラスコ掲載ページ8 1304
3M スリーエム ポストイット SUISAI Fusen Collection kasane
3M(スリーエム)¥359税込¥3951パック(1パッド)ほか翌々日出荷さりげない気づかいや思いやりが伝わる、優しいデザインのふせん。伝えたい気持ちに合わせて選ぶ、デザイン。ふんわりやさしい「awai ×カラー」と、華やかさを添える「やさしさが伝わる3+1色(ノートは3 kasane」色、ふせんはサイズは2種類。たくさん書ける 正方形の「ノート」タイプ4色展開)。一言メッセージに 細長い「ふせん」用途相手を思いやるやさしいコミュニケーションツール仕様通常粘着シリーズPost-it
アイ サンルクスエース
岩崎電気¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷高効率タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器適合タイプ。ランプ電圧(V)130相関色温度(K)2100定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)25
【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(ピンク)
小杉善¥1,698税込¥1,8681組(5枚)5日以内出荷【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。泉州産カラータオル5枚組(ピンク)色ピンク寸法(cm)34×82質量(g/枚)62素材綿100%
【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5色組
小杉善¥1,698税込¥1,8681組(5枚)5日以内出荷【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。泉州産カラータオル5色組色ピンク・ブルー・イエロー・グリーン・ホワイト寸法(cm)34×82質量(g/枚)62素材綿100%
【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(ブルー)
小杉善¥1,698税込¥1,8681組(5枚)5日以内出荷【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。泉州産カラータオル5枚組(ブルー)色ブルー寸法(cm)34×82質量(g/枚)62素材綿100%
【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(ホワイト)
小杉善¥1,598税込¥1,7581組(5枚)5日以内出荷【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。泉州産白タオル5枚組色ホワイト寸法(cm)34×82質量(g/枚)62素材綿100%
【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(イエロー)
小杉善¥1,698税込¥1,8681組(5枚)5日以内出荷【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。泉州産カラータオル5枚組(イエロー)色イエロー寸法(cm)34×82質量(g/枚)62素材綿100%
水産合羽ネオくーるあいらくらく胸付ズボン
愛和産業¥12,980税込¥14,2781着5日以内出荷から6日以内出荷肩バンドの無い、肩こり対策用の水産用合羽ズボンです。従来の肩ベルトのズレ落ちによる不快感と肩バンドからくる肩こりを軽減するために開発しました。合羽が原因の肩こりが軽減したと多くの反響を頂いております。胸当て部分には特殊樹脂パッドを内蔵しており前胸垂れ下がりを防止しております。脱着は腰のマジックテープベルトで行います。裏側にはスレ対策で2重ヒザ補強、また裏生地の吸水による浸水を防ぐ為に止水テープ加工を施しております。股裂け防止対策として股下交差部にはさらに補強を施しております。完全国内製造品の希少商品です用途漁業・水産加工・水産市場・鮮魚店・汚泥除去作業・浚渫作業など生地厚(mm)0.4以上RoHS指令(10物質対応)対応
【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(グリーン)
小杉善¥1,698税込¥1,8681組(5枚)5日以内出荷【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。泉州産カラータオル5枚組(グリーン)色グリーン寸法(cm)34×82質量(g/枚)62素材綿100%
国産白ソフトタオル 200匁(のし:御挨拶)【名入れなし】
レスタス¥32,980~税込¥36,278~1セット(120枚)ほか6日以内出荷名刺ポケットつきOPP袋入り!「御挨拶」ののし巻きでどのシーズンも配りやすい、ご挨拶用タオルの定番商品です。用途お年賀 お中元 粗品 記念品 ご挨拶 など贈答、販促品として材質綿100%寸法(mm)(平置き)約340×860印刷なし質量(g/枚)約62.5(200匁)色(本体)ホワイト
RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS PRO Stainless-Steel Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel Shackle recognisable as they are narrower than Bow Shackle and, in most cases, they have threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with mm diameter, withstands of approximately 150 kg is perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits Stainless-Steel Shackle with crew pin The Shackle comes with 3-year Warranty Pin diameter of mm Jaw width of 16 mm This Chain Shackle deals well with weather conditions Ideal for securing light to moderate loads or plant Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application Shackles are used in conjunction with slings and rope Wire Rope Slings Industrial crane rigging onboard large ships Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO RS Pro is our family brand and brings you wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.15tシャックル径 = 8mmジョー幅 = 16mmピン径 = 8mm
PK-933 ソフトシェルウインターオーバーパンツ メテオ
コミネ¥13,980税込¥15,3781着7日以内出荷冷たい風を防ぎ、保温性と保護性を備えたオーバーパンツ。膝には薄型のCE規格レベル1ソフトプロテクターを標準装備。・Soft-shell fabric ( windproof, breathable, stretchable )・Reflective panel for night safety・Velcro waist adjuster・3D ergonomic fit for comfort ride・Anti-imitation 4D label材質[outshell] polyester・ [lining] polyester色Blackプロテクターknee(side:optional)
Digital Combination Lock 3780
Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷。The Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company Digital combination lock is an easy to use and versatile model that is available with a wide range of standard, optional and advanced features。It is unique to all our digital code locks, you can use our steel override key to bypass the keyless locking feature when immediate supervisory access is necessary。It is compatible with the RAS remote allocation system, typical applications of this keyless digital code lock include Lockers, Metal and Wooden Office Furniture and Postal.Colour black, silver or white Fixing point two or three 8-digit master code 6-digit sub-master code 4-digit user code仕様●動作メカニズム:電子●ハンドル:左側レバー,右ハンドレバー●材質:亜鉛●仕上げ:銀色粉体コーティング●ハウジング寸法:136 x 37mm●コード番号:231-2055アズワン品番65-7915-38
表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:30mm
Signal Construct¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷sealing washer and fixing nut。LED Panel Indicator, 30mm Mounting, 24/28Vac/dc and 230Vac。High Brightness 26mm Coloured flat lens Good on/off contrast Bezel available in satin and black finish Sealed to IP67 Mounting hole size:30mm to 30.2mm 2.8 x 0.8 terminals 24/28Vac/dc and 230Vac仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:30mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:18mA●強度:125mcd●長さ:60.2mmアズワン品番65-7254-14
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 1 A 690 Vac
シュナイダーエレクトリック¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷TheSchneiderElectricTeSysSeriesisbestsuitedforapplicationsinvolvingMotorControlandStartingofMotor。TheSchneiderElectricseriesisknownforprovidingabettercompatibilitywhichmakesitTheSchneiderElectricbestchoiceforthisapplication.Easymaintenancechecks,checkTheSchniederElectricstighteningofcablesthroughconductingthermographictestingandcheckingTheSchniederElectricsmechanicaloperationofTheSchniederElectricsproductthroughmanuallyoperatingTheSchniederE仕様●モーター定格電流:1 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7285-13
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 13 A 690 Vac
シュナイダーエレクトリック¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷TheSchneiderElectricTeSysSeriesisbestsuitedforapplicationsinvolvingMotorControlandStartingofMotor。TheSchneiderElectricseriesisknownforprovidingabettercompatibilitywhichmakesitTheSchneiderElectricbestchoiceforthisapplication.Easymaintenancechecks,checkTheSchniederElectricstighteningofcablesthroughconductingthermographictestingandcheckingTheSchniederElectricsmechanicaloperationofTheSchniederElectricsproductthroughmanuallyoperatingTheSchniederE仕様●モーター定格電流:13 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7279-73


















![[冷蔵]麹だけでつくった あまさけ 【発酵食品】 HAKKAISAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70358620-240530-02.jpg)