4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類変速機 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-185-MA-28N【機械側使用変速機】PE-216-MA-25H 質量(kg)【モータ側使用変速機】5.4 変速比1:4.5 モーター極数(P)4 モーター容量(kW)2.2 寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】70 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2250/600~2700 プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】185 軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】178
1個
172,088 税込189,297
15日以内出荷

種類変速機 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)