カテゴリ

  • 機構部品(86)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • トラック純正部品(30)
  • 制御機器(23)
  • バイク純正部品(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 厨房用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 保管用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)

「ak60」の検索結果

関連キーワード
279件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鍵 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ

    ケーエム精密(17件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 強力型圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    強力型圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1丁
    当日出荷
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用適合裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用タイプ手動式JIS規格JIS C 9711規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁器タイル・瓦用ドリル ハウスビーエム

    磁器タイル・瓦用ドリル

    ハウスビーエム(13件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
    用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
  • Amacho 数字刻印セット 尼崎彫刻工業

    Amacho 数字刻印セット

    尼崎彫刻工業(2件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1組(10本)
    当日出荷
    セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別数字
  • ハンドルキー KEY 河村電器産業

    ハンドルキー KEY

    河村電器産業(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • キー TAKIGEN(タキゲン)

    キー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
  • つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ

    ケーエム精密(2件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ 工進

    浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
  • チェックバルブ インラインタイプ SMC

    チェックバルブ インラインタイプ

    SMC(3件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    大きなバルブ容量 クラッキング圧力:0.02MPa 豊富な機種
  • 刈払機 京セラインダストリアルツールズ

    刈払機

    京セラインダストリアルツールズ(23件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    ●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます
    用途雑草の刈込み付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)560回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800刈刃外径(Φmm)230
  • シリンダー錠I型 TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー錠I型

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
    用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)66材質(キー)黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • カットアンカー打込みホルダー(機械打・六角型) コマドリル

    カットアンカー打込みホルダー(機械打・六角型)

    コマドリル
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダー 適合ドリル:ハンマードリル用
  • スライドラッチ AK-60型用 木口カバー LAMP(スガツネ工業)

    スライドラッチ AK-60型用 木口カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼)仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20質量(g)28
  • ロングニップル(金型用) エスコ

    ロングニップル(金型用)

    エスコ
    ¥680税込¥748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    金型用。
    材質真鍮使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
  • 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    強制押出し機構付防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤
  • いかり型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    いかり型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 各命札 ストラップ 金井産業

    各命札 ストラップ

    金井産業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    オリジナルデザインのステンレス製各命札です。身に着ける、持ち物につける等の使い方ができます。
    用途キーホルダーやストラップに。サイズ(mm)本体:縦38×縦115(ストラップ含む)×幅18×奥1.0
  • 薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥3,711~税込¥4,082~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
  • AK - チェックバルブ SMC

    AK - チェックバルブ

    SMC
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    ねじの種類(-) Rc
  • TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーション

    TAK-N スリーアームノブ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • T型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    T型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • キャップ付シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付シリンダー錠

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,838税込¥2,022
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
    用途自動販売機・計測機器付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC)質量(g)105表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 防水平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)
  • ランプ印 スライドラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 スライドラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。
    用途収納キャビネット付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼)仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20材質ラッチ本体:ABS樹脂/ポリアセタール、受座:ポリアミド、スペーサー:ポリアミド材質(本体)ABS樹脂種類プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)18以上保持力N(kgf)196(20)推奨扉サイズ高さ 700mm以下×幅 500mm以下標準天板厚または、地板厚:25mm(20mm、15mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15 天板厚が20mm、15mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20保持力(N)196
  • シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ

    SIEMENS
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 折りたたみ式バスケット エスコ

    折りたたみ式バスケット

    エスコ
    ¥3,290税込¥3,619
    1個
    翌日出荷
    ショッピングカートに乗せて買い物できる。
  • スタンダードポリスピルコンテイメントパレット ピグ

    スタンダードポリスピルコンテイメントパレット

    ピグ
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    3日以内出荷から101日以内出荷
    ・ドラム缶、一斗缶などを乗せ、万が一の漏洩事故の際に液体を保持し、拡散を防ぎます。 ・丈夫なパレットは、ドラム缶の保管に最適です。 ・汚れの目立ちにくい黒色のパレット。 ・床や地下に液体が浸透することを防ぎます。 ・フォークリフトで移動が可能です。 ・耐久性の高い格子板は取り外しが可能です。 ・サンプ内部にたまった液体を容易に排出することができるドレンつきと、ドレンなしがあります。
    用途・ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア ・油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など
  • パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)

    パーソナルコインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    小型でセキュリティの高いTAK60シリンダーが組込まれています。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。 平面ハンドルと組合せて使うことにより、同一鍵番号で統一することができます。
    用途サーバーラック・情報処理機付属品キー2本・止め金材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)48締付トルク(N・m)(M19推奨トルク)4表面仕上げ表面クロムめっき(MZCr)鍵TAK60タキゲンコード23456
  • 小判型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    小判型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.5表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 3/8"sqx44mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP) エスコ

    3/8"sqx44mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)

    エスコ
    ¥4,220税込¥4,642
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617AK-60
  • 2.9x130mm/PSF  精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ

    2.9x130mm/PSF 精密用ピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,150税込¥2,365
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-60
  • サイドハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    サイドハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,205税込¥3,526
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途配分電盤、制御盤付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げシルバーメタリック塗装鍵TAK60
  • ワンタッチレバー取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチレバー取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽くレバーを押すとロックが外れ、開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
    用途通信機器・制御機器などの軽量扉材質アルミニウム合金(ADC)標準色シルバーメタリック表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
  • 首長防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    首長防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
  • 平面リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面リフトハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。) パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ れる機構が採用されています。 パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • Apem 非接触ジョイスティック 2軸 APEM

    Apem 非接触ジョイスティック 2軸

    APEM(1件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    当日出荷
    仕様【タイプを処理】ボタン、【ジョイスティックトラベル】36 °、50 °奥行(mm)【パネルから】20スイッチホール効果軸数2機械的寿命5000000CyclesRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+70IP等級IP65ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)40@5Vdcコンタクト定格電圧(V)5