カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「akj35a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラクフィル (10シリーズオイルコン用長寿命フィルタ) ダイキン工業ラクフィル (10シリーズオイルコン用長寿命フィルタ)ダイキン工業
23,980税込26,378
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集交換目安設置してから1年経過時、油が冷えなくなってきた時
ラクフィル10型 フレーム ダイキン工業ラクフィル10型 フレームダイキン工業
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。_x000D_「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!_x000D_フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。_x000D_凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。_x000D_捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。_x000D_フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。_x000D_熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集仕様●オイルコン相当馬力(HP):1.2●候補なし:AKZA-OP-FR12●代表機種:対象オイルコン:AKZ32A・AKJ35A・AKW32A/35A交換目安設置してから1年経過時・油が冷えなくなってきた時フレーム(mm)(W×H×D)365×520×165商品タイプフレーム
ラクフィル10型 フィルタ ダイキン工業ラクフィル10型 フィルタダイキン工業
44,980税込49,478
1個
翌日出荷
ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。_x000D_「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!_x000D_フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。_x000D_凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。_x000D_捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。_x000D_フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。_x000D_熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集仕様●オイルコン相当馬力(HP):1.2●候補なし:AKZA-OP-LF12A●代表機種:対象オイルコン:AKZ32A・AKJ35A・AKW32A/35A交換目安設置してから1年経過時・油が冷えなくなってきた時商品タイプフィルタ
インバータオイルコン10型 ダイキン工業インバータオイルコン10型ダイキン工業
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
負荷0~100%の全領域で高精度温度制御_x000D_独自開発の圧縮機とINVによる省エネ_x000D_油煙環境や長距離の輸送にも強い耐環境性能_x000D_Modbus対応をオプション化(RS422/485 搭載)_x000D_エアフィルタの改良により凝縮器フィンの目詰まり抑制
仕様●プロペラファン:54W●圧縮機(全密閉DCスイング式)(kW):0.75相当●候補なし:AKJ35A-H●使用可能液:水溶性切削・研削液、切削・研削油、潤滑油、油圧作動油、工業用水(但し、薬品・食品・燃料には使用不可)●蒸発器:オープンコイル式●能力制御範囲:0~100%●輸送振動性能:上下14.7m/s2(1.5G)×2.5hr(但し、7.5~100Hz 掃引/5 min)質量(kg)52使用温度範囲(℃)【室温】5~45/【タンク液温】5~50保護構造IP2X寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1045×360×440分解能油温制御コントローラー:±0.1℃タイマ機能【ONタイマ】1~999時間(1時間単位設定)ヒーター容量(kW)1外装色アイボリーホワイト消費電力(kW)最大:【冷却時200V】1.37(50Hz)/1.38(60Hz)・【冷却時220V】1.39(60Hz)・【加熱時200V】1.20(50/60Hz)【加熱時220V】1.44(60Hz)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度運転音(dB)(A)62冷却能力(kW)3.2/3.5(50/60Hz)凝縮器クロスフィンコイル式供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz操作回路電圧(V)DC12/24最大消費電流(A)【冷却時200V】5.2(50Hz)5.1(60Hz)・【冷却時220V】4.8(60Hz)・【加熱時200V】3.8(50/60Hz)・【加熱時220V】4.2(60Hz)冷媒封入量(kg)(R410A)0.88
油圧補器カテゴリ