インバータオイルコン10型

インバータオイルコン10型 - ダイキン工業

負荷0~100%の全領域で高精度温度制御
独自開発の圧縮機とINVによる省エネ
油煙環境や長距離の輸送にも強い耐環境性能
Modbus対応をオプション化(RS422/485 搭載)
エアフィルタの改良により凝縮器フィンの目詰まり抑制

仕様
蒸発器:オープンコイル式
保護構造
IP2X
制御
能力制御範囲:0~100%
分解能(℃)
【油温制御コントローラ】±0.1
タイマ機能
【ONタイマ】1~999時間(1時間単位設定)
外装色
アイボリーホワイト
振動
輸送:上下14.7m/s2(1.5G)×2.5hr(但し、7.5~100Hz 掃引/5 min)
使用可能液体
水溶性切削・研削液、切削・研削油、潤滑油、油圧作動油、工業用水(但し、薬品・食品・燃料には使用不可)
冷媒制御方式
インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
凝縮器
クロスフィンコイル式
供給電源
3相AC 200/200・220V 50/60Hz
操作回路電圧(V)
DC12/24
内容量
1台
注意
※冷却能力は標準点(タンク液温:35℃、室温:35℃、使用油:ISO VG32)における値を示します。製品公差は約±5%あります。
※電源は必ず商用電源を使用してください。インバータ電源などを使用すると焼損することがあります。また電圧変動幅は±10%以内です。電圧変動幅が±10%を超える場合は別途ご相談ください。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
質量(kg)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
使用温度範囲(℃)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
消費電力(kW)
圧縮機
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03491377AKJ18A-B435~45(室温)/5~50(タンク液温)920×360×440【冷却時200V】最大0.82(50Hz)/0.83(60Hz)・【冷却時220V】最大0.83(60Hz)0.4kW相当(全密閉DCスイング式)
¥596,000
¥461,800
¥507,980(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03491892AKJ18A-048675~45(室温)/5~50(タンク液温)920×360×440【冷却時200V】最大0.82(50Hz)/0.83(60Hz)・【冷却時220V】最大0.83(60Hz)0.4kW相当(全密閉DCスイング式)
¥971,000
¥752,300
¥827,530(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03491910AKJ45A-046525~45(室温)/5~50(タンク液温)1200×360×440【冷却時200V】最大1.46(50Hz)/1.48(60Hz)・【冷却時220V】最大1.48(60Hz)1.1kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,212,000
¥1,082,600
¥1,190,860(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03492041AKJ35A-04874【室温】5~45℃/【タンク液温】5~50℃1045×360×440【冷却時200V】最大1.37(50Hz)/1.38(60Hz)・【冷却時220V】最大1.39(60Hz)0.75kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,094,000
¥848,200
¥933,020(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03492418AKJ18A-500435~45(室温)/5~50(タンク液温)920×360×440【冷却時200V】最大0.82(50Hz)/0.83(60Hz)・【冷却時220V】最大0.83(60Hz)0.4kW相当(全密閉DCスイング式)
¥971,000
¥752,300
¥827,530(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03492802AKJ90A-500965~45(室温)/5~50(タンク液温)1615×560×620【冷却時200V】最大3.38(50Hz)/3.43(60Hz)・【冷却時220V】最大3.43(60Hz)2.2kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,988,000
¥1,777,400
¥1,955,140(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03493127AKJ56A-0481015~45(室温)/5~50(タンク液温)1440×470×500【冷却時200V】最大2.77(50Hz)/2.72(60Hz)・【冷却時220V】最大2.83(60Hz)1.5kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,498,000
¥1,338,400
¥1,472,240(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03493258AKJ56A-B765~45(室温)/5~50(タンク液温)1440×470×500【冷却時200V】最大2.77(50Hz)/2.72(60Hz)・【冷却時220V】最大2.83(60Hz)1.5kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,117,000
¥998,100
¥1,097,910(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03493276AKJ56A-046765~45(室温)/5~50(タンク液温)1440×470×500【冷却時200V】最大2.77(50Hz)/2.72(60Hz)・【冷却時220V】最大2.83(60Hz)1.5kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,498,000
¥1,338,400
¥1,472,240(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03494037AKJ45A-B525~45(室温)/5~50(タンク液温)1200×360×440【冷却時200V】最大1.46(50Hz)/1.48(60Hz)・【冷却時220V】最大1.48(60Hz)1.1kW相当(全密閉DCスイング式)
¥914,000
¥816,200
¥897,820(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03494150AKJ45A-500525~45(室温)/5~50(タンク液温)1200×360×440【冷却時200V】最大1.46(50Hz)/1.48(60Hz)・【冷却時220V】最大1.48(60Hz)1.1kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,212,000
¥1,082,600
¥1,190,860(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03494692AKJ90A-C965~45(室温)/5~50(タンク液温)1615×560×620【冷却時200V】最大3.38(50Hz)/3.43(60Hz)・【冷却時220V】最大3.43(60Hz)2.2kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,550,000
¥1,387,000
¥1,525,700(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03495270AKJ90A-046965~45(室温)/5~50(タンク液温)1615×560×620【冷却時200V】最大3.38(50Hz)/3.43(60Hz)・【冷却時220V】最大3.43(60Hz)2.2kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,988,000
¥1,777,400
¥1,955,140(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03495690AKJ35A-C50【室温】5~45℃/【タンク液温】5~50℃1045×360×440【冷却時200V】最大1.37(50Hz)/1.38(60Hz)・【冷却時220V】最大1.39(60Hz)0.75kW相当(全密閉DCスイング式)
¥726,000
¥561,800
¥617,980(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496521AKJ56A-500765~45(室温)/5~50(タンク液温)1440×470×500【冷却時200V】最大2.77(50Hz)/2.72(60Hz)・【冷却時220V】最大2.83(60Hz)1.5kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,498,000
¥1,338,400
¥1,472,240(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496871AKJ90A-0481245~45(室温)/5~50(タンク液温)1615×560×620【冷却時200V】最大3.38(50Hz)/3.43(60Hz)・【冷却時220V】最大3.43(60Hz)2.2kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,988,000
¥1,777,400
¥1,955,140(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03497440AKJ35A-04650【室温】5~45℃/【タンク液温】5~50℃1045×360×440【冷却時200V】最大1.37(50Hz)/1.38(60Hz)・【冷却時220V】最大1.39(60Hz)0.75kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,094,000
¥848,200
¥933,020(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03497887AKJ45A-048765~45(室温)/5~50(タンク液温)1200×360×440【冷却時200V】最大1.46(50Hz)/1.48(60Hz)・【冷却時220V】最大1.48(60Hz)1.1kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,212,000
¥1,082,600
¥1,190,860(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03498377AKJ18A-C435~45(室温)/5~50(タンク液温)920×360×440【冷却時200V】最大0.82(50Hz)/0.83(60Hz)・【冷却時220V】最大0.83(60Hz)0.4kW相当(全密閉DCスイング式)
¥596,000
¥461,800
¥507,980(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03498700AKJ18A-046435~45(室温)/5~50(タンク液温)920×360×440【冷却時200V】最大0.82(50Hz)/0.83(60Hz)・【冷却時220V】最大0.83(60Hz)0.4kW相当(全密閉DCスイング式)
¥971,000
¥752,300
¥827,530(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03499732AKJ90A-B965~45(室温)/5~50(タンク液温)1615×560×620【冷却時200V】最大3.38(50Hz)/3.43(60Hz)・【冷却時220V】最大3.43(60Hz)2.2kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,606,000
¥1,434,800
¥1,578,280(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03499926AKJ56A-C765~45(室温)/5~50(タンク液温)1440×470×500【冷却時200V】最大2.77(50Hz)/2.72(60Hz)・【冷却時220V】最大2.83(60Hz)1.5kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,075,000
¥960,500
¥1,056,550(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03500012AKJ35A-50050【室温】5~45℃/【タンク液温】5~50℃1045×360×440【冷却時200V】最大1.37(50Hz)/1.38(60Hz)・【冷却時220V】最大1.39(60Hz)0.75kW相当(全密閉DCスイング式)
¥1,094,000
¥848,200
¥933,020(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03500450AKJ45A-C525~45(室温)/5~50(タンク液温)1200×360×440【冷却時200V】最大1.46(50Hz)/1.48(60Hz)・【冷却時220V】最大1.48(60Hz)1.1kW相当(全密閉DCスイング式)
¥914,000
¥816,200
¥897,820(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする