カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(224)
  • 制御機器(23)
  • メカニカル部品(18)
  • 切削工具(13)
  • 作業工具(8)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 測定用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-075」の検索結果

関連キーワード
324件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパフレックスカップリング AL-075 三木プーリ

    スパフレックスカップリング AL-075

    三木プーリ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。
    サイズAL-075寸法L(mm)54.4最大軸穴径(mm)(d1・d2)26寸法L1(mm)21最大トルク(N・m)15寸法D(mm)45最小軸穴径(mm)(d1・d2)7寸法L2(mm)5許容誤差偏心(mm)0.2許容誤差偏角(°)1軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
  • アルミ柱 AL75L20 ネオカットウッド(高儀)

    アルミ柱 AL75L20

    ネオカットウッド(高儀)
    8,698税込9,568
    1本ほか
    翌々日出荷
    ・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
    寸法L(mm)2000断面寸法(mm)75×75 T2.1
  • アルミ柱 AL75L15 ネオカットウッド(高儀)

    アルミ柱 AL75L15

    ネオカットウッド(高儀)
    6,598税込7,258
    1本ほか
    翌々日出荷
    ・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
    寸法L(mm)1500断面寸法(mm)75×75 T2.1
  • アルミ柱 AL75L30 ネオカットウッド(高儀)

    アルミ柱 AL75L30

    ネオカットウッド(高儀)
    12,980税込14,278
    1本ほか
    翌々日出荷
    ・アルミ柱専用キャップ ビス付
    寸法L(mm)3000断面寸法(mm)75×75 T2.1
  • アルミ柱 AL75L25 ネオカットウッド(高儀)

    アルミ柱 AL75L25

    ネオカットウッド(高儀)
    11,980税込13,178
    1本ほか
    翌々日出荷
    ・アルミ柱専用キャップ ビス 別売
    寸法L(mm)2500断面寸法(mm)75×75 T2.1
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
    材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
  • スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)

    三木プーリ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ
  • スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    スパフレックス ALモデル 軸穴完成品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル)

    三木プーリ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
    適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ
  • インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から81日以内出荷
    小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
    力率(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)
  • スパフレックス(ジョーカップリング) ALモデル 三木プーリ

    スパフレックス(ジョーカップリング) ALモデル

    三木プーリ
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    許容偏角(°)1
  • ALCコア BOSCH(ボッシュ)

    ALCコア

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。
    用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
  • Chic Line 控バンド Panasonic(パナソニック)

    Chic Line 控バンド

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1箱(20個)
    4日以内出荷
  • シャンク イスカル

    シャンク

    イスカル
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    8,798税込9,678
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す
  • マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク) イスカル

    マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)

    イスカル
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スッキリ21 75A AL無 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21 75A AL無

    Panasonic(パナソニック)
    56,980税込62,678
    1面
    3日以内出荷から32日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドアリミッタースペース
  • スッキリ21 75A AL無FS付 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21 75A AL無FS付

    Panasonic(パナソニック)
    65,980税込72,578
    1面
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドア回路スペース2リミッタースペース
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 耐熱サイレンサー ステッカー 55X75mm P-VST2AL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    耐熱サイレンサー ステッカー 55X75mm P-VST2AL

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-VST2AL。販売備考:アルミ製。タイプ:耐熱。色[カラー]:ブラック/レッド/イエロー。サイズ:55x75mm。材質[素材]:アルミ
    材質アルミ寸法(mm)55×75ブラック/レッド/イエロータイプ耐熱
  • インパクトソケット用ピン TRUSCO

    インパクトソケット用ピン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    779税込857
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属

    テンパール工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
  • ナンバーリング用パッド PLUS(プラス)[文具]

    ナンバーリング用パッド

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    189税込208
    1パック(3個)
    当日出荷
    プラスのナンバーリング用パッド(1パック3個入)です。[パッド大]=ナンバーリング本体型:P・L・U・S・CN・Dに対応します。[パッド中]=ナンバーリング本体型:A・AD・F・K・FG・E・N・ALに対応します。[パッド小]=ナンバーリング本体型:BBに対応します。厚さ:5.5mm
    仕様ナンバリング繰り返し・詰め替え対応
  • スッキリ21 75A AL付 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21 75A AL付

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1面
    32日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドアリミッタースペース
  • 75Ω同軸ケーブル 監視カメラ専用タイプ ( 3C-2V-AL ) < アルミ合金編組 > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル 監視カメラ専用タイプ ( 3C-2V-AL ) < アルミ合金編組 >

    関西通信電線
    15,980税込17,578
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    防犯・監視カメラ(CCTV)の接続に最適な同軸ケーブルです。
    用途監視・防犯カメラなどの映像配線用。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)外部:3.8絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2±0.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)210(220MHz)、417(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部:アルミ合金線インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
  • インパクトソケット用Oリング TRUSCO

    インパクトソケット用Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • ホイスト用下フックはずれ止め金具 日立産機システム

    ホイスト用下フックはずれ止め金具

    日立産機システム(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • インパクトソケット用Cリング TRUSCO

    インパクトソケット用Cリング

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
  • ツールセット 700S TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700S

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    47,980税込52,778
    1セット(46点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
    トラスコ品番119-9994セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX420質量(kg)10.7タイプ2段式メタルケース差込角(mm)12.7セット商品数46ケース色レッド
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD20N

    ParkerTAIYO
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から59日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ ダイワラビン(旧大和化成工業)

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ

    ダイワラビン(旧大和化成工業)
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    当日出荷
    アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。 ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。 60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。 ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。形状円筒型粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径×軸長(mm)3×30適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど
  • ツールセット 700SX TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700SX

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(46点組)
    当日出荷
    産業機械および一般メンテナンス用です。 使う人の立場に立った最適なツールを取り揃えています。
    トラスコ品番120-0003セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX430質量(kg)12.3タイプ3段式メタルケース差込角(mm)12.7セット商品数46ケース色レッド
  • スパフレックスカップリング (スパイダ) L-075 三木プーリ

    スパフレックスカップリング (スパイダ) L-075

    三木プーリ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
    材質NBR(ニトリルゴム製)サイズAL-075寸法L2(mm)12.4寸法K(mm)6寸法R(mm)20
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属

    テンパール工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別警報スイッチ付質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD40N

    ParkerTAIYO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM20-7~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM20-7~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ

    テンパール工業
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-M~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-M~)

    SMC
    1,198税込1,318
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • ポーラスカップ CC印(ニッカトー)

    ポーラスカップ

    CC印(ニッカトー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    酸・アルカリに対して安定である。気孔径が小さく均一である。
    仕様透過壁厚み:1.5mm外径(Φmm)18使用温度(℃)1300化学組成SiO2/23%、Al2O3/75%アズワン品番61-0158-01カップサイズ有効長さ:50mm表面積30cm2
  • 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃

    TOTIME
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用スクエアエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346AL3FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
関連キーワード
vkp-075特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vkp-075