カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(651)
- 機構部品(64)
- 切削工具(58)
- 油圧機器・油圧ホース(47)
- 物流用品(36)
- メカニカル部品(34)
- 制御機器(32)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 科学研究・開発用品(22)
- 自動車純正部品(22)
- 電気材料(20)
- 作業工具(12)
- 卓上消耗品(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- テープ(8)
- 作業服(7)
- 農業機械(7)
- 厨房用品(6)
- 測定用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- タイヤ・足回り(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 自動車補修部品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 建築金物(4)
- 研磨材(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク純正部品(2)
- 梱包用品(2)
- 安全標識(2)
- 介護用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(560)
- ParkerTAIYO(103)
- 岩田製作所(52)
- KITO(キトー)(26)
- コガネイ(20)
- ヨシタケ(18)
- エスコ(16)
- シグマ光機(14)
- SIEMENS(14)
- イスカル(11)
- OSG(オーエスジー)(11)
- MAZDA(マツダ)(11)
- VISHAY(11)
- スバル(10)
- 京セラ(8)
- 3M(スリーエム)(8)
- GVS(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「al-25」の検索結果

導電性アルミ箔両面テープ AL-25DC シートタイプ
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 優れた初期接着力 なじみが良いため凸凹面に対応できる用途電子部品のグラウンディング用 除電ブラシ接着、グラウンディング用 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付けサイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)粘着力(N/10mm)3.6剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)0.085
導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥959税込¥1,0551枚当日出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去サイズA4粘着力(N/cm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-25BT
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,643~税込¥1,807~1巻3日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.055サービス分類オーダー・加工
【オーダー】3M アルミ箔両面導電性テープ AL-25DC
3M(スリーエム)¥5,036~税込¥5,540~1巻4日以内出荷AL-25DCは、アルミ箔の両面に、導電性粘着剤を塗布した両面導電性テープです。 ・厚さ方向及び面方向の高い導電性を有します ・除電ブラシのグラウンディング用途でご利用頂けます ・接触抵抗が低く安定している ・低い接触抵抗と優れた接着力で除電 ブラシのグラウンディングを強化用途除電ブラシのグラウンディング用途厚さ(mm)0.085色シルバー容量1巻長さ(m)40主成分アクリル系サービス分類オーダー・加工
ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃
(23件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)42シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.03販売区分業務用
扉につけるお知らせライト(無線タイプ)
キングジム(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1組ほか当日出荷扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。用途扉の開閉による衝突防止に文字内容ドアに注意取付方式マグネット
真空用NWアルミクランプ
コンサス(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。材質アルミ形状NWアルミクランプ
マスターツールロング六角棒L形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
折りたたみ台車 アルミ
(31件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。 ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。 荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。 ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。 折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。 外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。 固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。材質(本体)アルミ合金・鉄材質(車輪)TPRキャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76材質(荷台)アルミ
パイプレンチ アルミDAL
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から翌日出荷アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
パイプレンチ アルミ
MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
3M スコッチ アルミテープ 耐熱・耐寒用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷耐候・耐熱・耐水・耐油・導電に優れたアルミ箔基材のテープです。トラスコ品番542-3317特性耐熱、耐寒
鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ブラック)
マルエム(自動車用品)¥6,598~税込¥7,258~1箱(5g×500個)ほか当日出荷ホイールのデザインになじむように焼付け塗装を施したブラック塗装です。 ブラック系やクローム系のホイールに貼り付けても目立ちにくく、より一層ドレスアップを引き立ててくれる鉄製バランスウエイトです。 専用に開発した、耐熱性も高い強力両面テープを使用したロール式です。 品質・性能は、メーカー独自の厳しい品質管理のもと万全を期しております。 1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 他にシルバー・ガンメタ塗装のウエイトもご用意しております。用途乗用車用材質鉄幅(mm)20厚さ(mm)4(シール部含む)色黒タイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
刻印用アルミプレート
アイマーク¥3,398税込¥3,7381セット(10組)当日出荷アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。用途少量の室内用銘板として。トラスコ品番751-3810厚さ(mm)0.8寸法(mm)25×50質量(g)21
刻印用アルミプレート
アイマーク¥2,898~税込¥3,188~1セット(10枚)当日出荷アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。用途少量の室内用銘板として。材質JIS-H4000 A1100P-H14穴径(Φmm)32018年トラスコ掲載ページ3 1036
導電性アルミ箔粘着テープ
ケニス¥4,498税込¥4,9481巻翌日出荷アルミ箔に特殊粘着剤を塗布した導電性粘着テープです。 面方向・厚さ方向に高い導電性が得られるため、導電部材の固定の他、電磁波シールド・アース取りにお使いいただけます。テープ幅(mm)25基材アルミ箔(50μm)テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.085粘着剤アクリル系、導電性電気抵抗(Ω/cm2)0.08(厚さ方向)粘着力(N/25mm)9.81引張強度(N)80.9
鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (シルバー)
マルエム(自動車用品)¥5,998~税込¥6,598~1箱(5g×500個)ほか当日出荷から7日以内出荷専用に開発した、耐熱性も高い強力両面テープを使用したロール式の鉄製バランスウエイトです。 塗色のシルバーは、ホイールの質感を落とさず、ドレスアップユースにも考慮した色になっております。 また、塗装はホイールのデザインになじむように焼付け塗装を施しております。 品質・性能は、メーカー独自の厳しい品質管理のもと万全を期しております。 1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 他にブラック・ガンメタ塗装のウエイトもご用意しております。用途乗用車用材質鉄幅(mm)20厚さ(mm)4(シール部含む)色シルバータイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
アルコール濃度計
アズワン¥25,700税込¥28,2701個当日出荷アルコール液の測定に適しています。付属品目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー寸法(mm)40×40×140質量(g)160目盛最小目盛:1%測定精度0~50%/±1%、50~80%/±2.5%測定範囲(%)0~80測定対象エタノールアズワン品番3-6527-01
アルミ製ガンノズル(一般油用)25
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けにトラスコ品番494-2167材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
アルミニウムブロック
アズワン¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷実験用途に合わせてブロックを1個、2個、3個等組み合わせが可能です。すべてのブロックの標準サイズは W104×D80×H53mm
保冷・保温袋 アル手バック(持ち手付)
新日本ケミカル・オーナメント工業¥2,698~税込¥2,968~1組(10枚)翌々日出荷かわいいチェックの保冷、保温バッグ! 持ち手付きなのでお持ち帰りに最適です。
スリムスクエアロッドシリンダ 複動形
コガネイ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムスクエアロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
計量ガンノズル(軽油・灯油)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-MM)と手動ガンノズル(GN-AL25)のセットです。 灯油・軽油・の流量を計りながら給油できます。用途灯油・軽油。トラスコ品番410-0468材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM接続口径Rc1質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体灯油、軽油流量範囲(L/min)7~120
パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用
MCC(松阪鉄工所)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から3日以内出荷被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
鉄製 貼付ロールウエイト 5g刻み (ガンメタ)
マルエム(自動車用品)¥6,498~税込¥7,148~1箱(5g×500個)ほか当日出荷から6日以内出荷ガンメタ塗装は刻印もシャープできれいな高品質の鉄製バランスウエイトです。 シルバーだと後付け感が出てしまい、ブラックだと単純に目立つ、そんなホイールのディティールを引き出すための鉄製バランスウエイトです。 専用に開発した、耐熱性も高い強力両面テープを使用したロール式です。 塗装はホイールのデザインになじむように焼付け塗装を施しております。 品質・性能は、メーカー独自の厳しい品質管理のもと万全を期しております。 1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 他にシルバー・ブラック塗装のウエイトもご用意しております。用途乗用車用材質鉄幅(mm)20厚さ(mm)4(シール部含む)色ガンメタタイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
剛厚ロック25
タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から31日以内出荷ストロングテープ仕様コンベックス仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、大型ベルトクリップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付タイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
USB-A to 2.5Gigabit LAN変換アダプター
センチュリー¥4,398税込¥4,8381台欠品中USB-Aから2.5Gigabit LANへ変換可能なアダプター。有線LANポートが無いPCに最適。USB3.2 Gen1接続、10/100/1000/2500Mbps対応。※2500Mbpsはカテゴリ6A以上のLANケーブルが必要となります。2.5GbE対応。スタイリッシュなアルミ筐体を採用仕様本体サイズ(約):【アダプター部】幅 27mm × 高さ 15mm× 奥行き 62mm(突起部、ケーブル部含まず)、【ケーブル長】10cm(コネクタ部含まず)セット内容CCA-UAL25 本体(取扱説明書は付属致しません)本体質量(g)約35対応OS【Windows】Windows 11 / 10 / 8.1、【Mac】Mac OS 13.2.1 ~ 11.7.4※本製品はWake on LAN(WOL)には対応しておりません。コネクタ形状【入力】USB Standard A(オス)、【出力】RJ-45 LANポート保証期間6ヶ月色(本体)シルバー
...

























![アルミパイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249985-150416-02.jpg)