カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(488)
  • 自動車純正部品(140)
  • 切削工具(38)
  • バイク純正部品(32)
  • 建築金物(23)
  • オフィス家具(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 物流用品(19)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 制御機器(15)
  • 機構部品(13)
  • 作業工具(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 空調・電設資材(10)
  • 作業服(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • バイク部品(6)
  • 理美容(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 梱包用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 日用品(4)
  • 照明(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-9」の検索結果

963件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネスフロアー (1AL9) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1AL9)MAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1AL9) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AL9)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (1AL9) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1AL9)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
(1AL9)ハーネス、インストルメント MAZDA(マツダ)(1AL9)ハーネス、インストルメントMAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL) セイニチ(生産日本社)ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL)セイニチ(生産日本社)(67件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(50枚)
当日出荷
開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け使用温度範囲(℃)5~85
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロック AタイプTRUSCO(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。種別両端アイ材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
アルミナ乳鉢 日陶科学アルミナ乳鉢日陶科学
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
適合ALM-90DM用トラスコ品番370-9655質量(kg)0.55
シリコンヘラ 日陶科学シリコンヘラ日陶科学
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
適合ALM-90DM用トラスコ品番370-9671質量(kg)0.06
アルミナ乳棒 日陶科学アルミナ乳棒日陶科学
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
ダンシングミルALM-90DM 専用乳鉢として、少量の試料の粉砕に適している。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。
適合ALM-90DM用トラスコ品番370-9663質量(kg)0.12
ラミジップ ホワイトパウチ スタンドパック セイニチ(生産日本社)ラミジップ ホワイトパウチ スタンドパックセイニチ(生産日本社)(9件のレビュー)
949税込1,044
1パック(50枚)
当日出荷
PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、スタンドタイプです。 白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。スタンドパックなので店頭ディスプレイ効果は抜群です。
入数(枚)50
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
パイプレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミMCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
ロング六角棒L型レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング六角棒L型レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(9本組)
欠品中
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金採用。 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング仕様ホルダー付トラスコ品番294-0795セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(198×36)、10(225×40)質量(kg)0.47
高純度アルミナボール アズワン高純度アルミナボールアズワン
6,690税込7,359
1ケース(1kg)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
クリップ付リール ホワイト SONIC(ソニック)[文具]クリップ付リール ホワイトSONIC(ソニック)[文具]
358税込394
1個
当日出荷
360°回転式クリップ付の薄型リール 裏返り防止機構 伸縮75cm以内
ホワイト材質(リール)ABS長さ(cm)(リール)約75
アルミナ板 アズワンアルミナ板アズワン
6,670税込7,337
1個
当日出荷
材質Al2O3:99.5%以上
ラミジップ 滅菌済 アズワンラミジップ 滅菌済アズワン
1,630税込1,793
1袋(50枚)
当日出荷
スタンドタイプです。 5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。
性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90滅菌済y線滅菌済
高純度アルミナボール アズワン高純度アルミナボールアズワン
10,100税込11,110
1個
当日出荷
硬度HV1300化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc
コーナーレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチ アルミMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
材質(本体)アルミニウム合金
バスタノズル LV35 ヤマホ工業バスタノズル LV35ヤマホ工業(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
栽培作物や人体への飛散を抑えたバスタ (R) 液剤専用ノズルです。 10aあたり30リットル~40リットルの散布に最適です。 (高濃度30~40倍希釈液) 散布液はドリフト (飛散) が少なく、 散布跡が白く見えるため、 散布ムラや重複散布を防ぎます。 ノズルがカバーの外側より見え、 散布時に草や噴霧状態が確認できます。 軽量化のため、 エルボに高強度樹脂を採用しています。 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。 (エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。) ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
散布幅(m)約0.65質量(g)104取付ねじG1/4関連資料(5.38MB)
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズいけうち(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
用途高圧洗浄圧力(MPa)標準:3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
スピードコントローラ 住友重機械工業スピードコントローラ住友重機械工業(1件のレビュー)
10,400税込11,440特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
ロングニップル(金型用) エスコロングニップル(金型用)エスコ
930税込1,023
1本
当日出荷から6日以内出荷
金型用。
材質真鍮使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
859税込945
1個
翌日出荷から6日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
コーナーレンチアルミ被覆 MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチアルミ被覆MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。 ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。 ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。 JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、 アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。 アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。収納に便利な半面棚付き。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。※天板奥行450mmサイズのみ棚部分は半面ではなく脚部の7割程度になります。(天板奥行450mmサイズには専用の半面棚板がなく1サイズ大きい半面棚板が付属、合計有効D251mm…棚板実寸D211mm+ツナギ部40mm)樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
エアレスガン アネスト岩田エアレスガンアネスト岩田
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロング LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロングLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。ユニバーサルタイプはコーナー部、狭所の作業に。 ロングタイプは更に奥まった箇所や高い箇所にも対応。
用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所にも対応。角度(°)振り角:30寸法D(mm)19.3軸(mm)6.35
トリムシール (一体成型)TSLB 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSLB岩田製作所(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
シリコーンゴムの落ち着いた印象の仕上げです。USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。
材質シリコーンゴム(Q)形状丸型質量(g)22外形寸法D(mm)88.1外形寸法L(mm)88.1取付穴径d(Φmm)76.2取付穴径l(Φmm)76.2
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーションEAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション
951税込1,046
1個
当日出荷から51日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130レバー色つや消しブラック
ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB] AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB]AUKEY(オーキー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
【3-in-1充電ケーブル】 1つのUSB-AケーブルにMicro USB、USB-C、およびLightningアダプターを搭載!これ1本で3種類のケーブルを兼ねるので、3本のケーブルを携帯する必要がありません!出張や旅行などへの持ち運びにも便利です。利便性の高さが魅力の必携アイテムです! 【急速充電・高速データ転送に対応】 急速充電規格QC3.0をサポートし、Lightning&Micro-USB搭載機器へ最大2.4A、USB-C搭載機器へ最大3Aの高出力に対応!さまざまな機器の急速充電に使用する事ができます。また、最大480Mbpsでのデータのハイスピード転送が可能。高効率で安定したデータ転送をサポートしています。 【MFi認証を取得済み】 Apple製品の規格に適合しており、Apple製品の充電や同期に安心してご使用いただけます。
仕様MFi認証材質編組ナイロン、PVCブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-A to Lightning/Type-C/micro USB最大電流(A)最大2.4、USB-C搭載機器へ最大3伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0テクノロジーQC2.0、QC3.0、BC1.2
カラーピックス アートナップカラーピックスアートナップ
139税込153
1パック(30本)
4日以内出荷
材質ポリスチレン全長(mm)約65色込み耐熱温度(℃)70TKG品番9-1572-1901TKG品番(2017)6-1400-1701
仮設分電盤用アルミスタンド SAF(セフティー)仮設分電盤用アルミスタンドSAF(セフティー)
83,980税込92,378
1台
当日出荷
組み立て不要のワンタッチ折り畳み式です。耐久性と軽量化に優れたアルミ合金製です。分電盤の固定は、付属のフックで引っ掛けるだけです。耐荷重は70kg、両面掛けにも対応しています。
用途仮設分電盤を固定する為の専用架台。設置、撤去作業・盤の移動、掛け替えに。付属品盤取り付け専用フック4個トラスコ品番340-2934材質アルミ合金高さ(mm)1287奥行(mm)168間口(mm)900
アルミLEDライト TRUSCOアルミLEDライトTRUSCO
5,498税込6,048
1本
当日出荷
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
全光束(Lm)26電球の種類LED特殊用途防滴
直進ノズル CPシリーズ いけうち直進ノズル CPシリーズいけうち
979税込1,077
1個
当日出荷から11日以内出荷
最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
ウイングスイングアウト車椅子(アルミ製) ミキウイングスイングアウト車椅子(アルミ製)ミキ
79,980税込79,980非課税商品
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ウイング・スイングアウト、モジュール機能付きです。 長時間座っていても疲れにくい高反発ウレタンフォームクッション付きです。 低座面仕様なので、足こぎをされる方にも適しています。
機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト、モジュール材質(本体)アルミニウム仕様介助ブレーキ付き、背折れタイプ肘掛け高さ:4段階調節可能種類自走・介助兼用耐荷重(kg)100材質(キャスター)PU(ポリウレタン)材質(シート)ポリエステルキャスター径(Φmm)6インチタイヤタイプノーパンク座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×380
トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSJB岩田製作所(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1袋(1本)
当日出荷から3日以内出荷
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。収納に便利な全面棚付き。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは14種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元に全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)。広い収納スペースに物をたくさん置けて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
145mm ごみキャッチャー(流し台用) エスコ145mm ごみキャッチャー(流し台用)エスコ(1件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
ほとんどのキッチンで使える浅型タイプ。
エスコ品番EA922AL-9材質ポリエチレン寸法(mm)Φ110(145)×40
...