カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(307)
  • 作業工具(152)
  • 油圧機器・油圧ホース(60)
  • 自動車純正部品(49)
  • 切削工具(49)
  • 制御機器(47)
  • 卓上消耗品(43)
  • メカニカル部品(37)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • バイク純正部品(30)
  • 厨房用品(29)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 空調・電設資材(23)
  • クリーンルーム用品(21)
  • オフィス家具(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 介護用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 建築金物(12)
  • 家電(10)
  • 物流用品(9)
  • 日用品(9)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 研磨材(7)
  • 自転車部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク部品(5)
  • 機構部品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 農業機械(3)
  • 空圧工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-h」の検索結果

1,104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールアンカー用マシンホルダー AL-H-SDSタイプ サンコーテクノオールアンカー用マシンホルダー AL-H-SDSタイプサンコーテクノ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
オールアンカーをハンマードリルで安全かつ確実に施工ができます。 芯棒の打込み具合が見える窓付です。 芯棒の打ち損じをなくし、ハンマーが打ちにくい場所でも均一な施工が可能です。
用途オールアンカーの施工、打込み時に、オールアンカー用、オールアンカーの施工、打込みなど仕様筒入タイプ(適合)オールアンカーC・SCタイプスライド寸法(mm)35
玄関子機 VL-VH575AL-H Panasonic(パナソニック)玄関子機 VL-VH575AL-HPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
質量(g)約180電源モニター親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×131×26.5(突起部除く)取付け方法露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合
オールアンカー用ハンドホルダー ALーHタイプ サンコーテクノオールアンカー用ハンドホルダー ALーHタイプサンコーテクノ
6,398税込7,038
1本
当日出荷
トラスコ品番557-7314RoHS指令(10物質対応)対応
アルミホイル モノタロウアルミホイルモノタロウ(124件のレビュー)
119税込131
1巻
当日出荷
通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。 また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。 飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。材質アルミニウムはく規格食品衛生法適合
ラミジップ 底開きタイプ セイニチ(生産日本社)ラミジップ 底開きタイプセイニチ(生産日本社)(22件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(50枚)
当日出荷
開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
ロングビットホルダー ANEXロングビットホルダーANEX(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸ビット取付方法引張スライド式
ミニチュア管継手 (M-~) SMCミニチュア管継手 (M-~)SMC(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
LED B型路肩灯 JB(日本ボデーパーツ工業)LED B型路肩灯JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます車両保安基準の「その他の灯火」として使用できますオール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらしますバイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用
用途電装パーツ質量(g)約200電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02)消費電力(W)3定格入力電圧(V)DC12/24寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94使用環境温度(℃)-20~65LEDOSRAM3WハイパワーLED1個入力電圧許容範囲(V)DC10~40光度(cd)250~300防水性IP65
ニューラボベンチ アズワンニューラボベンチアズワン
45,800税込50,380
1個
当日出荷
天板耐荷重は50kg(均等荷重)と、重い機材を置いても大丈夫です。
材質天板/木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧合板)、支柱/メラミン焼付25mm角スチールキャスターΦ65mmウレタン製(ストッパー2個付)天板耐荷重(kg)約50(均等荷重)棚間隔(mm)585天板厚さ(mm)20
ニューラボベンチ(ホワイトカラー) アズワンニューラボベンチ(ホワイトカラー)アズワン
45,800税込50,380
1個
当日出荷
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。ALH・BLHタイプは天板耐荷重が約50kg(均等荷重)ですので、重い機材を置くこともできます。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
アルミリングキャッチ 水本機械製作所アルミリングキャッチ水本機械製作所
869税込956
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミ軽合金種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
外科直剪刀 左利き用 三商外科直剪刀 左利き用三商
4,998税込5,498
1個
当日出荷
左利き用の外科直剪刀です。外して洗浄・乾燥ができます。
材質SUS420J2全長(mm)145
小剪刀 両尖 左利き用 三商小剪刀 両尖 左利き用三商
5,598税込6,158
1個
当日出荷
左利き用の小剪刀です。
材質SUS420J2全長(mm)115規格直剪刀 ネジ止 左利き用
ニューラボベンチ(ホワイトカラー) アズワンニューラボベンチ(ホワイトカラー)アズワン
46,200税込50,820
1個
当日出荷
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。 ALH・BLHタイプは天板耐荷重が約50kg(均等荷重)ですので、重い機材を置くこともできます。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
アルミ板 ALシリーズ LEADアルミ板 ALシリーズLEAD
499税込549
1枚
3日以内出荷
LED付ホイッスル 旭電機化成LED付ホイッスル旭電機化成
659税込725
1個
当日出荷
ホイッスルと白色LEDライトが一体になりました。ライトはキーライトにホイッスルは緊急時の合図等に使えます。本体のボタンを押せば点灯放せば消灯します。
材質透明ABS樹脂光源高輝度白色LED1個使用電池LR41アルカリボタン電池×2個、電池交換不可電池寿命1回3秒使用で約2500回音圧(dB/m)100/5
ポンプ エナバックポンプエナバック
99,980税込109,978
1台
当日出荷から60日以内出荷
真空包装用アルミ規格袋 100入 TGK(東京硝子器械)真空包装用アルミ規格袋 100入TGK(東京硝子器械)
4,998税込5,498
1束
3日以内出荷
丈夫で高性能なバリヤー性を有し、光の影響による試料の変化もなく安心して保存できます。 内面コンスターチ塗布付き。 食品梱包用としてご使用いただけます。
仕様フィルム構成:PET12/DL/AL9/DL/NY15/DL/レトルトCP80酸素透過度(MOCON) 酸素透過度(cc/m2・24h) 0.04:平均 0.03:0.03条件:23℃65%RH、表基材側を酸素側にセット透過面積:50cm2※上記試験結果は実測値であり保証値ではありません。
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔HDMI] BUFFALO(バッファロー)HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔HDMI]BUFFALO(バッファロー)
719税込791
1個
欠品中
テレビ背面のスペースを有効に利用できるHDMI L型アダプターテレビ背面のスペースを有効に利用できるHDMI L型アダプターです。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル、HDMI規格:HDMI、コネクター形状:HDMI(タイプA)オス-HDMI(タイプA)メス、対応音声フォーマット:Dolby Digital、DTS、DVD Audio、SACD、Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio、外形寸法(幅×高さ×奥行):45×31×12m形状HDMI⇔HDMI
強靭ロングビットホルダー ANEX強靭ロングビットホルダーANEX(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使えます。(対辺6.35mm六角軸対応) ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式。 18Vインパクト対応 強力型
用途手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。ビット取付方法引張スライド式
EZパネル用 L字ストッパー 丸桝産業EZパネル用 L字ストッパー丸桝産業
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷
用途EZパネルの部材材質鉄、スチール、クロームメッキストッパーL型関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
ロータリージョイント S 昭和技研工業ロータリージョイント S昭和技研工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ロータリージョイント
EZパネル用 T字ストッパー 丸桝産業EZパネル用 T字ストッパー丸桝産業
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷
用途EZパネルの部材材質鉄、スチール、クロームメッキストッパーT型関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
ALHK アルミハンドノブ イマオコーポレーションALHK アルミハンドノブイマオコーポレーション
2,328税込2,561
1個
当日出荷から4日以内出荷
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
アルミ箔ヒーター 坂口電熱アルミ箔ヒーター坂口電熱
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から7日以内出荷
【容易な貼り付け加工】フレキシブル性に優れ、粘着テープが付いており、曲面・円筒状等の被加熱面に容易に貼り付けられます。 【速い昇温速度】高熱伝導のアルミ箔と両面テープで発熱体を挟み込んでいるため熱応答性に優れ、速い昇温が可能です。 【構造図】シリコーンコードヒーターを0.03mm 厚のアルミ箔で挟み込み、貼り合せた構造になっています。 放熱面に付いている剥離紙を剥がし、平面や曲面の被加熱物に簡単に取付けられます。
用途電気冷蔵庫、温蔵庫の凍結防止冷凍ショーケースの霜取り、曇り取り用配管関係の保温、凍結防止用温床、育苗器、理化学機器の保温容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100/DC500V最高耐熱温度(℃)120リード線1000L発熱密度(W/cm2)0.1
EZパネル用 フリーストッパー 丸桝産業EZパネル用 フリーストッパー丸桝産業
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
用途EZパネルの部材材質鉄、スチール、クロームメッキストッパーフリー関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
EZパネル用 直ストッパー 丸桝産業EZパネル用 直ストッパー丸桝産業
2,098税込2,308
1台
4日以内出荷
用途EZパネルの部材材質鉄、スチール、クロームメッキストッパー直型関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
KCL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業KCL (単式ネジ取付式)昭和技研工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)0.98[10]使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100
トラックレール(アルミ製) allsafeトラックレール(アルミ製)allsafe
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミ製のトラックレールです。
用途輸送時の荷崩れ防止に。仕様T-ワンピースタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応材質アルミ(アルマイト仕上げ)適合金具T-ワンピース
アルミ直付けレール ハイテクウッドプラスアルミ直付けレールハイテクウッドプラス
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
シルバー
アルミ直付けレール ハイテクウッドプラスアルミ直付けレールハイテクウッドプラス
3,498税込3,848
1本
翌々日出荷
長さ(mm)1595シルバータイプ片引き戸用サイズ(mm)1643
ACL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業ACL (単式ネジ取付式)昭和技研工業
27,980税込30,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。 最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。 蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。
種類ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47[15]使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気最高使用温度(℃)180
アルミ保冷・保温クロス 日本紐釦貿易アルミ保冷・保温クロス日本紐釦貿易
2,798税込3,078
1枚
翌日出荷から7日以内出荷
材質ポリエステル綿+不織布+アルミシート+メッシュ地寸法(cm)120×100
EZパネル用 十字ストッパー 丸桝産業EZパネル用 十字ストッパー丸桝産業
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
用途EZパネルの部材材質鉄、スチール、クロームメッキストッパー十型関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
TOHO 丸型パール 穴大 トーホーTOHO 丸型パール 穴大トーホー
399税込439
1袋
当日出荷
材質ユリヤ樹脂
ミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~) SMCミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~)SMC
8,298税込9,128
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
充電式草刈り機 草刈るぞう アルミス充電式草刈り機 草刈るぞうアルミス
6,398税込7,038
1台
翌々日出荷
雑草の生え方、種類によって付属の3種類の刃で伐採できる女性でも扱いやすい軽量タイプ
材質ABS+金属質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.6回転数(min-1[r.p.m])約18000刈込み幅(mm)約150連続使用時間(分)約30入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・18Vバッテリー電圧(V)18充電時間(時間)約1寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)(長さ伸縮調整式)約160×200×960~1300
クールベスト用長時間アルミパック保冷剤 TRUSCOクールベスト用長時間アルミパック保冷剤TRUSCO(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です。独自の多層構造により、40℃の環境下で約6時間冷たさを保ちます。インナーベスト専用保冷剤です。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。成分水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤トラスコ品番358-9044材質袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン、内容物:水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤寸法(mm)170×115質量(g)約210タイプ長時間タイプ
アルミ押出ハンドル LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルLAMP(スガツネ工業)
638税込702特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端の滑り止めや埃溜り防止など、細やかな配慮をしたデザインです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金種類裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)500
関連キーワード
...