「al-c24」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルスライドレール”C3307”(中荷重用) 日本アキュライドダブルスライドレール”C3307”(中荷重用)日本アキュライド
18,980税込20,878
1箱(2本)
翌々日出荷から4日以内出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。インナーメンバーが着脱出来き、自動ロック解除(押し込みフリー)タイプです
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)12.7高さ(mm)51.5
ダブルスライドレール”C305”(中荷重用) 日本アキュライドダブルスライドレール”C305”(中荷重用)日本アキュライド
17,980税込19,778
1箱(2本)
4日以内出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。インナーメンバーが着脱出来き、自動ロック解除(押し込みフリー)タイプですサイドスペース9.5mmです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3
シングルスライドレール C203L(軽荷重用) 日本アキュライドシングルスライドレール C203L(軽荷重用)日本アキュライド
6,498税込7,148
1箱(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)9.5高さ(mm)35.3
【ITZ70024-AL-500-Ⅱ】700Cインチ/ライトなし/変速外装24段変速 INTEZZA【ITZ70024-AL-500-Ⅱ】700Cインチ/ライトなし/変速外装24段変速INTEZZA
53,980税込59,378
1台
10日以内出荷
スタンダードな形状・ジオメトリで構成された、初めてのスポーツバイクにおススメしたいクロスバイク
ブレーキVブレーキサイズ(inch)700Cライト種類なし適応身長(cm)162~変速外装24段変速
【ITZ70024DB-AL-500-Ⅱ】700Cインチ/ライトなし/変速外装24段変速 INTEZZA【ITZ70024DB-AL-500-Ⅱ】700Cインチ/ライトなし/変速外装24段変速INTEZZA
58,980税込64,878
1台
10日以内出荷
スタンダードな形状・ジオメトリで構成された、初めてのスポーツバイクにおススメしたいクロスバイク
ブレーキディスクブレーキマトガンメタサイズ(inch)700Cライト種類なし適応身長(cm)162~変速外装24段変速
【ITZ70024-AL-460-Ⅱ】700Cインチ/ライトなし/変速外装24段変速 INTEZZA【ITZ70024-AL-460-Ⅱ】700Cインチ/ライトなし/変速外装24段変速INTEZZA
53,980税込59,378
1台
10日以内出荷
スタンダードな形状・ジオメトリで構成された、初めてのスポーツバイクにおススメしたいクロスバイク
ブレーキVブレーキサイズ(inch)700Cライト種類なし適応身長(cm)153~変速外装24段変速
【ITZ70024DB-AL-430-Ⅱ】700Cインチ/ライトなし/変速外装24段変速 INTEZZA【ITZ70024DB-AL-430-Ⅱ】700Cインチ/ライトなし/変速外装24段変速INTEZZA
58,980税込64,878
1台
10日以内出荷
スタンダードな形状・ジオメトリで構成された、初めてのスポーツバイクにおススメしたいクロスバイク
ブレーキディスクブレーキマトガンメタサイズ(inch)700Cライト種類なし適応身長(cm)147~変速外装24段変速
【ITZ70024-AL-430-Ⅱ】700Cインチ/ライトなし/変速外装24段変速 INTEZZA【ITZ70024-AL-430-Ⅱ】700Cインチ/ライトなし/変速外装24段変速INTEZZA
53,980税込59,378
1台
10日以内出荷
スタンダードな形状・ジオメトリで構成された、初めてのスポーツバイクにおススメしたいクロスバイク
ブレーキVブレーキサイズ(inch)700Cライト種類なし適応身長(cm)147~変速外装24段変速
【ITZ70024DB-AL-460-Ⅱ】700Cインチ/ライトなし/変速外装24段変速 INTEZZA【ITZ70024DB-AL-460-Ⅱ】700Cインチ/ライトなし/変速外装24段変速INTEZZA
58,980税込64,878
1台
10日以内出荷
スタンダードな形状・ジオメトリで構成された、初めてのスポーツバイクにおススメしたいクロスバイク
ブレーキディスクブレーキマトガンメタサイズ(inch)700Cライト種類なし適応身長(cm)153~変速外装24段変速
【ITZPR70024DB-AL-450】700Cインチ/ライトなし/変速外装24段変速 INTEZZA PRO【ITZPR70024DB-AL-450】700Cインチ/ライトなし/変速外装24段変速INTEZZA PRO
68,980税込75,878
1台
10日以内出荷
休日も乗って出かけたくなる本格クロスバイク 通勤・通学だけじゃなく、趣味で自転車に乗って遠出をする方にもおススメの一台
ブレーキ油圧ディスクマトガンメタサイズ(inch)700Cライト種類なし適応身長(cm)158~変速外装24段変速
【ITZPR70024-AL-450】700Cインチ/ライトなし/変速外装24段変速 INTEZZA PRO【ITZPR70024-AL-450】700Cインチ/ライトなし/変速外装24段変速INTEZZA PRO
44,980税込49,478
1台
10日以内出荷
休日も乗って出かけたくなる本格クロスバイク 通勤・通学だけじゃなく、趣味で自転車に乗って遠出をする方にもおススメの一台
ブレーキVブレーキサイズ(inch)700Cライト種類なし適応身長(cm)158~変速外装24段変速
スパイラルタップ EA829ERシリーズ エスコスパイラルタップ EA829ERシリーズエスコ
2,270税込2,497
1本
翌日出荷
止まり穴用
仕様●呼び:M10×1.5●全長(mm):75●喰付:2.5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●巾(mm):5.5●長(mm):8●溝数:3●ねじ長(mm):24●精度:H2●被削材:構造用鋼SS400/◎低炭素鋼S15C/◎高炭素鋼S55C/△合金鋼SCM/〇ダクタイル錆鉄FCD/△アルミニウム合金AL/△銅合金Cu/△●推奨被削材の内容:◎/最適〇/適△/可タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。アズワン品番68-1859-23
エレメント BIGM(丸山製作所)エレメントBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
規格WB125-88部品名称エレメント関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.95MB)図解NoJC26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.27、CBC230 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 エレメント_No.27、BCS32A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.27、MB200U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.26、BC23AL エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 エレメント_No.27、LBC323UT-DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、MB266CKM キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.27、JC23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.27、CBC320 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 エレメント_No.27、BC21A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 エレメント_No.27、KC23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.27、MB200L-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.26、JC26S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.27など
デジタルパネルメータ LCD オムロンヘルスケアデジタルパネルメータ LCDオムロンヘルスケア
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
K3MA-L温度パネルメータ幅広い入力範囲 - 2種類の白金抵抗温度計と10種類の熱電対から選択 温度入力シフトと温度単位選択機能
仕様●特性測定:Temperature●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7336-98
【まとめ買い】LXアルコールチェッカー リンクサス(Linxas)【まとめ買い】LXアルコールチェッカーリンクサス(Linxas)
61,980税込68,178
1セット(24個)
当日出荷
通常価格の10%OFFです。息を吹き込むだけでアルコール濃度を測定できます。約20秒で測定完了します。(スタートアップに約10秒、息を吹きこみ5~10秒)測定結果をデジタル表示と音でお知らせします。測定結果をデジタル表示と音でお知らせします。メモリー機能搭載で、測定結果を50件記録可能です。視認性がよい7セグメントLED表示です。市販のストローにも対応可能です。(対応ストローΦ6mm)付属のマウスピースをストローに交換すれば1台のチェッカーを複数人で使用できます。
用途始業・点呼時のアルコールチェックに。付属品充電ケーブル、取扱説明書(充電器は付属しません)トラスコ品番535-7335材質ABS、PP幅(mm)34高さ(mm)16品名アルコールチェッカー24台奥行(mm)120電源DC5V/1A(USB Type-C)測定範囲(mg/L)0.00~0.5
ショックリレー 椿本チエインショックリレー椿本チエイン
47,900税込52,690
1個
当日出荷から49日以内出荷
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
2,598税込2,858
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
強力アルミチェーン 水本機械製作所強力アルミチェーン水本機械製作所(2件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミカラーチェーン 水本機械製作所アルミカラーチェーン水本機械製作所(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質アルミ軽合金
ALシリーズ IDEC(和泉電気)ALシリーズIDEC(和泉電気)
539税込593
1個
当日出荷から81日以内出荷
垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業)垂直収納扉金物 ALT-2V-5LAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
取手取手
温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン)温度指示計/指示警報計 K3MA-Lomron(オムロン)(1件のレビュー)
36,000税込39,600
1個
当日出荷から翌々日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)CEマーキングに適合
スプリングクランプ端子台付きケーブル 三菱電機エンジニアリングスプリングクランプ端子台付きケーブル三菱電機エンジニアリング
9,498税込10,448
1個
12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。各種出力モジュール(リレー、トライアック、トランジスタ)を自由に組合せすることが可能64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
用途省配線・省工数機器モジュールモジュール混在可能、交換回数:50回適合電線(mm2)[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5(AWG24-16)・[フェルール端子使用時]より線、単線:0.08~0.75(AWG28-18)動作表示電源ON、出力ON でLED 点灯表示定格負荷電圧(V)電圧、電流:装着モジュールによる端子台スプリングクランプ端子供給電源外部:DC24V+-10%(リップル率5%以内、SELV and LIM or Class 2)製品分類区分デジタル信号変換器(ターミナルユニット)適合モジュール【装着可能】a 接点リレー:FA-NYP24WK2, FA-NYP24WK4、b 接点リレー:FA-NYBP24WK2, FA-NYBP24WK4、トライアック:FA-SN24A01FS2, FA-SN24A01FS4、トランジスタ:FA-SN24D01HZS2, FA-SN24D01HZS4、信号スルー(DC出力):FA-SN00SS2, FA-SN00SS4ストリップ長(mm)電線:8
スプリングクランプ端子台付きケーブル 三菱電機エンジニアリングスプリングクランプ端子台付きケーブル三菱電機エンジニアリング
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(押しボタンスイッチなど)を接続するために、 デジタル信号を変換します。ユニット1つで、コモンの異なる負荷と接続ができます。64点入力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の入力変換が可能です。ソケット付のため、モジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
用途省配線・省工数機器モジュールモジュール混在可能、交換回数:50回定格入力電圧(V)DC24(CLASS 2 or SELV+LIM)適合電線(mm2)[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5(AWG24-16)・[フェルール端子使用時]より線、単線:0.08~0.75(AWG28-18)絶縁方式リレー動作表示電源ON、入力ONでLED点灯表示端子台スプリングクランプタイプ機械的寿命2000万回以上ソケット有(リレーモジュール交換可能)定格入力電流(mA)約10(DC24V)供給電源外部:DC24V+-10%(リップル率5%以内、CLASS 2 or SELV+LIM)製品分類区分デジタル信号変換器(ターミナルユニット)電気的寿命DC24V 100mA通電にて10万回以上(接点側)ノイズ耐量シミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる)ストリップ長(mm)電線:8入力インピーダンス(kΩ)約2.2応答時間(ms)(OFF→ON)10以下(シーケンサの応答時間除く)、(ON→OFF)12以下(シーケンサの応答時間除く)
接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接続ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら