カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 制御機器(5)
- 清掃用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 農業機械(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「al20-02b」の検索結果

AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,198税込¥3,5181個10日以内出荷仕様油排出口:ドレンコック付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
スタータアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷規格19~25フクム図解NoBK23AL エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.18、BCG200C エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.18、KC20A-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BP2521A エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、BC20T エンジン(リコイルスタータ)2014年11月-部品 スタータアセンブリ_No.2、BC200T エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータアセンブリ_No.18、JHC26J エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、BC260T エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 スタータアセンブリ_No.2、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.18、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.2など
45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ
シグマ光機¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から24日以内出荷直角プリズムはミラーの代用品として使用することができます。プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、装置を小型化する場合に有効です。
エアコン洗浄セット
エアコンカバーサービス¥62,980税込¥69,2781セット3日以内出荷一般壁掛用エアコン洗浄のスターターセット。必要最低限のアイテムがすべて揃ってます。保管用の携帯ケース付きで持ち運びも楽々。【セット内容】。・壁掛用エアコン洗浄カバー(一般)(SA-801D)。・防水作業マット(SM-B50A)。・壁保護用シート(AL-20D)。・支持金具(SP-20)2本入り。・支持金具固定プラ(SP-KP)。・多目的万能クリーナー4L(ES-A40)。・多目的万能クリーナー500ml(ES-A500)。・中和剤500ml(ES-CH05)。・イレーサープロ消臭剤(TZ50)。・ドレン用サクションポンプ(TA918SX)。・リトマス試験紙(PH1-11)。・布コロナマスカー(ST-10G)。・ポリバケツ2個。・ブラシ。・タオル。・ゴム手袋。・ガムテープ。・携帯用ケース用途エアコン洗浄
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311AL)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(20A) 3/4作動方式パイロット式ねじの種類(-) Rc
エアコン洗浄セット SNJ-Y-1
横浜油脂工業(Linda)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、KYC-20A繰り返し・詰め替え対応
エアコン洗浄セット SNJ-Y-1M
横浜油脂工業(Linda)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、ACジェットver.2繰り返し・詰め替え対応
エアコン洗浄セット SNJ-Y-2
横浜油脂工業(Linda)¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース繰り返し・詰め替え対応
アルミ平面ミラー(矩形) TFAシリーズ
シグマ光機¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷から33日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
リコイルアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷規格3~10フクム図解NoBEP25 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.27、BK23 エンジン シリンダ、リコイルスタータ部品_No.57、BC23B エンジン(リコイルスタータ)部品 リコイルアセンブリ_No.2、MB23J エンジン リコイルスタータ部品_No.2、KC23BL エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BC20B(チップソー) リコイルスタータ部品 リコイルアセンブリ_No.2、BC23AL エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 リコイルアセンブリ_No.34、TK23G エンジン リコイルスタータ部品_No.2、MB2330DG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.41、MB2330DL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.41、KC23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.34、CBC230 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 リコイルアセンブリ_No.34、DB233D B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.41、JC23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.34など
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,698税込¥4,0681個10日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:psi、°Fドレン排出口ドレンコックなし流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,798税込¥4,1781個10日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥3,398税込¥3,7381個11日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコック油排出口:ドレンコックなしケースナイロンケース
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付
CKD¥33,980~税込¥37,378~1台54日以内出荷1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)