カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • 油圧機器・油圧ホース(46)
  • メカニカル部品(6)
  • 切削工具(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)

「al50-06」の検索結果

関連キーワード
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT3M(スリーエム)(56件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカパイプクランプ ヘビーシリーズオーツカ
5,498税込6,048
1セット
当日出荷から9日以内出荷
正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
タイプシングルクランプ
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリスパフレックス ALモデル 軸穴完成品三木プーリ(1件のレビュー)
4,098税込4,508特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 三木プーリスパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)三木プーリ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80バックラッシ
モジュラタイプ ルブリケータ AL42P SMCモジュラタイプ ルブリケータ AL42PSMC(1件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
型式AL40-A・AL40-06-A・AL50-A・AL60-A
ルブリケータ用ケースアセンブリ SMCルブリケータ用ケースアセンブリSMC
959税込1,055特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ三木プーリ
4,098税込4,508特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2適合汎用モータステッピングモータ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径M2-M4基準規格旧JIS(2種)規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ軸方向変位(mm)±0.5
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ三菱マテリアル
9,398税込10,338
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ)ゲイツ・ユニッタ・アジア
5,498税込6,048
1個
当日出荷から42日以内出荷
種類GTプーリ歯形5GT寸法fb(mm)1.85
デュアルロッドシリンダ (CXSM6-50~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM6-50~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
Z Series(ZP3E-T) SMCZ Series(ZP3E-T)SMC
5,698税込6,268
1個
当日出荷から11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃TOTIME
2,598税込2,858
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付2枚刃アルミ用エンドミル。日本メーカー製良品母材を使用し水素フリーDLCコーティングを施した品質にこだわった製品です。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|40AL2FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL6シリーズ(純正厚型フランジ用) IZUMI鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL6シリーズ(純正厚型フランジ用)IZUMI
3,298税込3,628
1箱(50個)
当日出荷から8日以内出荷
鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。 厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。 防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。
材質鉄(鉛レス)爪幅(mm)6.5塗装防錆コーティング
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃TOTIME
2,998税込3,298
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用スクエアエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346AL3FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°ノンコート品 2枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°ノンコート品 2枚刃TOTIME
1,798税込1,978
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ノンコート 2枚刃アルミ用エンドミル。日本メーカー製良品母材を使用。品質にこだわった製品です。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|40AL2F表面処理ノンコートコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
モジュラタイプ ルブリケータ(AL20~) SMCモジュラタイプ ルブリケータ(AL20~)SMC
289税込318
1個
当日出荷から9日以内出荷
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63ParkerTAIYO
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
寸法LF(mm)80寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法TV(mm)□69寸法WF(mm)13種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)13寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ20寸法KL(mm)33
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50ParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)10.8寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ11寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ17.5寸法KL(mm)24寸法LF(mm)71寸法LL(mm)60寸法MM(mm)Φ28寸法TV(mm)□58寸法WF(mm)11種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)ParkerTAIYO
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3
CXSM - デュアルロッドシリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 SMCCXSM - デュアルロッドシリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF50 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF50SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
仕様首振り真空取出方向
クリーンルーム用空気圧機器(10-CXS~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CXS~)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CC100B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CC100BParkerTAIYO
46,980税込51,678
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式CC(アイ形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA125B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA125BParkerTAIYO
64,980税込71,478
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形ParkerTAIYO
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形ParkerTAIYO
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形ParkerTAIYO
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA40B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA40BParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形ParkerTAIYO
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA100B ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA100BParkerTAIYO
46,980税込51,678
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6CC63 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 10A-6CC63ParkerTAIYO
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式CC(アイ形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式CC(アイ形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら