カテゴリ

  • 電気材料(28)
  • 制御機器(24)
  • 切削工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al8m」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP40接点構成1c端子形状はんだ端子
A8シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)A8シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
389税込428
1箱(2個)ほか
翌々日出荷
適合機種Φ8 A8シリーズ
押しボタンレンズ 緑 1袋 5個入 IDEC(和泉電気)押しボタンレンズ 緑 1袋 5個入IDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:緑●レンズ形状:丸型●コード番号:664-878アズワン品番65-7841-68
ALリアウインカーステーM8&サービスホール 23290 DAYTONA(デイトナ)ALリアウインカーステーM8&サービスホール 23290DAYTONA(デイトナ)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:23290
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT3M(スリーエム)(56件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
卓上グラインダ マキタ卓上グラインダマキタ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)(右)16、(左)6.4研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7電源(V)単相100電流(A)2.8定格出力(W)250コード長さ(m)2全長(mm)375付属品研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト質量(kg)9.5
導電性アルミ箔テープ TAKIGEN(タキゲン)導電性アルミ箔テープTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20規格UL規格UL510(FR)
スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台)三菱電機エンジニアリング
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
接点構成1c端子形状はんだ端子保護構造IP40照光種別LED
アルミ材用スパイラルタップ AL-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ AL-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
FAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット三菱電機エンジニアリング(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
DC24V電源線のT分岐が可能です。 110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。 端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。
質量(g)約140ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)100以上(充電部-アース間)使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)最大使用電圧(V)DC26.4過電圧保護II以下最大使用電流(A)信号:2A、電源、接地線:8A耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
接点構成1c端子形状はんだ端子保護構造IP40
溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRTOSG(オーエスジー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います。
用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFTOSG(オーエスジー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
完全リード送り機構付機械専用で耐摩耗性・耐溶着性に優れたVコーティングを施しているため、アルミニウム、アルミニウム合金などの超高速ねじ加工が可能です。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類Mシャンク精度h7関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
オイル交換パーフェクトセット DAYTONA(デイトナ)オイル交換パーフェクトセットDAYTONA(デイトナ)
1,298税込1,428
1セット
翌々日出荷
オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。
仕様通しNo:S-66商品構成オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、ドレンガスケット×1適合車種SV650/S/X/SX(99-02) [VP52A X/Y/K1/K2]、SV650/X/ABS(16-22) [VP55B AL6/AL8/AL9/M0/M1/VP55E]、Vストローム650ABS/XT(12-16) [VP56A AL3/AL4/AL5/AL6]、Vストローム650ABS/X/XT(17-21) [C733A AL7/AL8/AL9/AM0/AM1]、SV400/S(99-05) [VK53A W/Y/K1/K3/K4/K5]
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] 90°エルボ AL-M ニッタ一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] 90°エルボ AL-Mニッタ
199税込219
1個(1個)
翌々日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ用ストッパナット コガネイクリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ用ストッパナットコガネイ
598税込658
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 ASセット LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種N(非鉄) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種N(非鉄)サンドビック
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷
用途中切削トラスコ品番156-2240被削材N勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種N(非鉄)チップ形状R(丸チップ)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)8
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズSIEMENS
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
ET 200AL の接続に使用する M8 ソケットを備えた、Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2759アズワン品番65-7464-35
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ET 200AL の接続に使用する M8 ソケットを備えた、Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:15m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2859アズワン品番65-7467-13
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズSIEMENS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●保護等級:IP65、IP67●最小曲げ半径:52 mm●コード番号:203-2787グレー全長(m)3芯数(C)4アズワン品番65-7466-34
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズSIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:15m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●最小曲げ半径:51 mm●コード番号:203-2806アズワン品番65-7467-45
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズSIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●コネクタBのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2830アズワン品番65-7467-34
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズSIEMENS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:190mm●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●コネクタBのコンタクト数:4●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2911アズワン品番65-7467-87
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2876アズワン品番65-7466-52
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズSIEMENS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2860アズワン品番65-7467-82
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズSIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:15m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●保護等級:IP65、IP67●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2898アズワン品番65-7467-04
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズSIEMENS
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2788アズワン品番65-7466-97
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズSIEMENS
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
センサアクチュエータケーブル SIEMENSセンサアクチュエータケーブルSIEMENS
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●長さ:2m●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:203-2903アズワン品番65-7464-79
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●コネクタBのコンタクト数:4●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2832アズワン品番65-7465-51
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工溝数3関連資料(1.33MB)
アルミ生爪(油圧 エアーチャック用) THECUTアルミ生爪(油圧 エアーチャック用)THECUT
11,980税込13,178
1セット(3個)
3日以内出荷から6日以内出荷
鉄鋼製生爪に比べ軟らかくワークに傷が付きにくいです。 比重が小さいので遠心力による把握力の低下を抑えることができ高回転域での使用が可能です。 軟らかく切削性が良い為、生爪の成形が容易です。
用途旋盤チャック用