カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 制御機器(5)
  • バイク部品(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)

「ala-2」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

    高性能ゲルタイプバッテリー 駆

    BROAD(97件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
  • アルミ軽量突ぱりポール 平安伸銅工業

    アルミ軽量突ぱりポール

    平安伸銅工業(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サビに強いので、濡れたものを直接掛けても長く使えます。
    用途洗濯干場のもう1本に、浴室でも使用可能です。材質パイプ:アルミニウム、アルマイト処理、バネ:ステンレス、樹脂部分:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ASA樹脂、ねじ:メッキアルマイトシルバーパイプ径(Φmm)25.3・21.5
  • Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません
    用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。コネクタ形状【1】Lightning、【2】USB-A対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
  • GIVI ALA36BPACK2D ブラック DAYTONA(デイトナ)

    GIVI ALA36BPACK2D ブラック

    DAYTONA(デイトナ)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    ブラック
  • GIVI ALA36APACK2D アルミサイド DAYTONA(デイトナ)

    GIVI ALA36APACK2D アルミサイド

    DAYTONA(デイトナ)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
  • FA-LA 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンス

    FA-LA 油圧用21MPa管フランジ

    イハラサイエンス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    材質炭素鋼形状フランジ
  • ロッカースイッチ ZF Electronics ZF CHERRY

    ロッカースイッチ ZF Electronics

    ZF CHERRY
    439税込483
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA omron(オムロン)

    有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA

    omron(オムロン)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。 形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。 小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。 用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。 ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)
  • ララ ツリーランチボックス MIクリエーションズ

    ララ ツリーランチボックス

    MIクリエーションズ
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    バッグにすっきり収まる、縦型ランチボックス。最上段のフタに調味料やふりかけ、ピックなどをいれることができます。
    材質ポリプロピレン、AS樹脂高さ(mm)179質量(g)200縦(mm)80横(mm)80
  • バイク用シールドバッテリーAXEL(アクセル)シリーズ G&Yu

    バイク用シールドバッテリーAXEL(アクセル)シリーズ

    G&Yu
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    完全メンテナンスフリー。VRLA採用により、充電時に発生するガスを吸収することで減液を抑制、寿命までの液面点検・補水などが必要ありません。衝撃に強く長寿命。・特殊PPを採用した耐圧セル設計により、過酷な使用環境でも優れた耐久性を発揮します。・AGM(特殊ガラス繊維マット)採用により、高容量・高性能を実現しました。優れたスターティングパワー。自己放電の少ない特殊カルシウム合金を採用して、長期間の保管後においても優れた始動性を発揮します。安心の品質補償体制。海外で生産される小型バッテリーの”バラツキ”を厳しく検査します。現在小売店では、液同梱での販売が出来なくなっており納入業者による液入れが一般的になっています。AXELシリーズは、液入れ後の独自検査方式で初期不良品を検出し、店頭での安心した品質を御提供します。
    電圧(V)12
  • MIWA U9 ALA20-1 64×33~41 SV MIWA

    MIWA U9 ALA20-1 64×33~41 SV

    MIWA
    42,980税込47,278
    1セット
    当日出荷
    シリンダー/サムターン
    グリーン購入法適合
  • 2線変換アダプタ MIWA

    2線変換アダプタ

    MIWA
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    電気錠のリード線を2本に変換します。電気錠のコネクターに接続して、リード線を7本から2本に変換するアダプターです。
    用途錠種自動判別用【保護チューブ】青対応AUS/AUT/AUR/APPT/APPR/ALGT/ALGR/APBT/APBR/ALA/ALG/ANS/AL4M/ALN/AFG/AST/ASR/EM2Lグリーン購入法適合
  • LEDナイトライト 明暗・人感センサー オーム電機

    LEDナイトライト 明暗・人感センサー

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン 周囲が暗くなり人が近づくと約60秒間自動点灯します ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン 点灯色は白色LED
    質量(g)約83消費電力(W)約0.65電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×39光源LED8灯(交換不可)/昼白色検知範囲(人感センサー)約4m 左右約90° 上下約90°センサー感知方式明暗、人感設置方式コンセント差し込み設置場所屋内点灯保持時間約60秒灯数8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDナイトライト 明暗センサー オーム電機

    LEDナイトライト 明暗センサー

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン
    質量(g)約83消費電力(W)約0.65電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×36センサー感知方式明暗設置方式コンセント差し込み設置場所屋内灯数8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 明暗・人感センサー式 LEDナイトライト 65ルーメン 自動点灯 オーム電機

    明暗・人感センサー式 LEDナイトライト 65ルーメン 自動点灯

    オーム電機
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    暗くなって人が近づくと自動点灯。LEDを上向きにして周囲を明るく。LEDを下向きにして足元を明るく。明るさ約65ルーメン。コンセントに差し込むだけ
    質量(g)約59電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約0.5本体寸法(mm)(約)幅40×高さ110×奥行53(プラグ含む)全光束(Lm)約65点灯保持時間約10秒人感センサー検知範囲:約5m 左右約90° 上下約90°エコロジー商品省エネ
  • LEDナイトライト スイッチ式 65ルーメン オーム電機

    LEDナイトライト スイッチ式 65ルーメン

    オーム電機
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    スイッチでON/OFF。LEDを上向きにして周囲を明るく。LEDを下向きにして足元を明るく。明るさ約65ルーメン。コンセントに差し込むだけ
    質量(g)約58電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約0.5スイッチON-OFF本体寸法(mm)(約)幅40×高さ110×奥行53(プラグ含む)全光束(Lm)約65エコロジー商品省エネ
  • 明暗センサー LEDナイトライト 自動点灯 65ルーメン オーム電機

    明暗センサー LEDナイトライト 自動点灯 65ルーメン

    オーム電機
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    暗くなると自動点灯。LEDを上向きにして周囲を明るく。LEDを下向きにして足元を明るく。明るさ約65ルーメン(最大)。周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整。コンセントに差し込むだけ
    質量(g)約58電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約0.5本体寸法(mm)(約)幅40×高さ110×奥行51(プラグ含む)全光束(Lm)約65 (最大)エコロジー商品省エネ
  • KEMET 電解コンデンサ KEMET

    KEMET 電解コンデンサ

    KEMET
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 明暗・人感センサー式LEDナイトライト 薄型 コンセント式 足元灯 オーム電機

    明暗・人感センサー式LEDナイトライト 薄型 コンセント式 足元灯

    オーム電機
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    暗い場所で人を検知すると自動点灯する、コンセント式のLEDナイトライトです。明暗センサーと人感センサーを搭載し、約10秒間点灯して廊下や階段、玄関の足元を照らします。約45ルーメンの明るさで、LEDの向きを上下に変えて周囲灯・足元灯として使えます。薄型ボディーで設置しやすく、消費電力約0.5Wの省電力設計です。
  • ソリスト 平机 フレーム脚 塗装天板 オカムラ(岡村製作所)

    ソリスト 平机 フレーム脚 塗装天板

    オカムラ(岡村製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    25日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)

    コンプリートガスケットセット

    ATHENA(アテナ)
    6,798税込7,478
    1個
    62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
  • Valve Stem Seals Kit ATHENA(アテナ)

    Valve Stem Seals Kit

    ATHENA(アテナ)
    2,998税込3,298
    1個
    62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LAリレー3A Panasonic(パナソニック)

    LAリレー3A

    Panasonic(パナソニック)
    1箱(100個)
    欠品中
    スリム2a:幅(12mm)×長さ(24mm)×高さ(25mm) TV-4取得 絶縁距離(コイル-接点間):6mm以上(空間、沿面) 耐サージ電圧:10,000V
    用途オーディオ機器、自動販売機
  • LAリレー5A TVー3 Panasonic(パナソニック)

    LAリレー5A TVー3

    Panasonic(パナソニック)
    1箱(100個)
    欠品中
    TV-4取得 2a 3A/5A パワーリレー