ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。
ねじの呼びM5
付属品四角ビット付
表面処理ステンレス
穴の形状十字穴
ALCへの軽量物の取り付けに、充電ドライバーで簡単施工。
用途ALC用ビス
ねじ径M4
適合材ALC
ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。
用途ALC下地+木材取付に。
材質鉄
表面処理シルバーコート
穴の形状十字穴2番
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。
ねじ径(mm)4
材質ステンレス
適合材ALC
ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。
材質ステンレスコーティング
形状皿頭
直径(Φmm)5
付属品四角ビット付
表面処理ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。
ねじ径(mm)4
材質ステンレス
適合材ALC
下穴なしで簡単作業!!
プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。
切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状ナベ
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状なべ
仕上ステンレスコーティング
強度(Nm)(ねじり破断)9.5
締付トルク(N・m)1.5~2.5
ねじの呼びM5
適正回転数(回転/分)500
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。
材質ステンレス
ねじ径M6
材質ステンレス(SUS304相当)
適合材ALC
ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)
適合材ALCパネル
ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。
用途ALC下地+木材取付に。
材質鉄
表面処理シルバーコート
穴の形状十字穴2番
下穴なしで簡単作業!!
プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。
切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
ねじの呼びM5
ねじ径5
付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状皿
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状皿
仕上ステンレスコーティング
強度(Nm)(ねじり破断)9.5
締付トルク(N・m)1.5~2.5
適正回転数(回転/分)500
ねじの呼びM5
材質鉄
表面処理クロメート
下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
仕様●サイズ:Φ4×50●入数:60本
アズワン品番67-0417-96
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
ねじ先端部が変則ピッチの為、と目付け材の浮きあがりを防止します。
ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。
用途ALC材に金具、コンパネ、桟木などに取り付けに
材質スチール
表面処理ラスパート
適合材ALC
呼び径d(mm)5.3
下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
仕様●サイズ:Φ4×35●入数:75本
アズワン品番67-0417-94
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
。下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
仕様●サイズ:Φ6×50●入数:30本
アズワン品番67-0418-03
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
仕様●サイズ:Φ5×40●入数:50本
アズワン品番67-0417-98
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
仕様●サイズ:Φ5×40●入数:50本
アズワン品番67-0417-97
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
仕様●サイズ:Φ5×50●入数:45本
アズワン品番67-0418-01
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
。下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
仕様●サイズ:Φ4×50●入数:60本
アズワン品番67-0417-95
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
仕様●サイズ:Φ6×50●入数:30本
アズワン品番67-0418-02
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。
付属品SQ2PH2ビット110mm
頭部形状ナベ
仕上ステンレコーテング
マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。
付属品SQ2PH2ビット110mm
頭部形状皿
仕上ステンレコーテング
先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。
厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。
材質ステンレス(SUSXM7)
適合材ALCパネル
ねじの呼びM5
材質SUS304
仕様700本/ケース
質量(kg)2.1/ケース
ねじ頭径(mm)Φ8
ねじ長さ(mm)35
ねじ径(Φmm)5
1ケース
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
ねじの呼びM5.5
材質鉄
表面処理ラスパートシルバー
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)4×40
入数50個
1パック
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)5×50
入数40個
1パック
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)5×40
入数40個
1パック
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)4×35
入数50個
1パック
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)4×40
入数50個
1パック
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭
材質ステンレス
寸法(mm)6×80
入数30個
1パック(30本)
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ