カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(282)
  • 切削工具(235)
  • 塗料(167)
  • 研磨材(122)
  • 接着剤・補修材(120)
  • 作業工具(75)
  • 家電(73)
  • 建築金物(62)
  • 測定用品(59)
  • 空調・電設資材(42)
  • 制御機器(41)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 物流用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • オフィス家具(12)
  • 電動工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バイク部品(2)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「alc用」の検索結果

1,475件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALCビッグアンカー 旭化学工業ALCビッグアンカー旭化学工業(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(20本)ほか
当日出荷
ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(パック品)サンコーテクノ(3件のレビュー)
529税込582
1パック(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ヒットビス ナベ(パック品) 若井産業ヒットビス ナベ(パック品)若井産業(6件のレビュー)
569税込626
1箱(30本)ほか
当日出荷
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
ALC雌ネジアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ALC雌ネジアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(9本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ALC専用強力雌ネジアンカー。 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ 足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事などねじの呼び3/8適合材ALC最大引抜強度N(kgf)411.9(42)(ALC)最大剪断強度(kN[kgf])1.1(118)
ヒットネイル WAKI(和気産業)ヒットネイルWAKI(和気産業)
429税込472
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
ALC専用のファスナーです。 下穴不要、打つだけで内部を砕かずガッチリ締結。
用途ALC専用ファスナー適合材ALC
ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(8件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(50個)ほか
当日出荷
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ヒットビス ALC用 WAKI(和気産業)ヒットビス ALC用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
189税込208
1袋(5個)ほか
当日出荷
ALCへの軽量物の取り付けに、充電ドライバーで簡単施工。
用途ALC用ビスねじ径M4適合材ALC
変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色) セメダイン変成シリコーンシーラント POSシール(塗装可能・全10色)セメダイン(41件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(333mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に適した多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ベージュ・アイボリー・ダークアイボリー・ライトグレー・グレー・アンバー・ニューアンバー・ダークアンバー・ブラック)
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプモノタロウ(230件のレビュー)
599税込659
1本(333mL)
当日出荷
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール不揮発分98%タイプ防カビタイプ規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬度25(shoreA)破断伸度(%)250比重1.56引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28タックフリータイム(分)60スランプ(mm)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウダイヤモンドカッター セグメント 高速モノタロウ(130件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメントダイヤ層幅(mm)7化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ALC用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーンALC用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング)アックスブレーン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(40本)ほか
当日出荷
下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状ナベ表面処理ステンレスコーティング頭部形状なべ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5ねじの呼びM5適正回転数(回転/分)500
EA-500S(樹脂セット) 旭化成EA-500S(樹脂セット)旭化成(12件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂トラスコ品番328-5472セット内容樹脂カートリッジ(150cc)1本ミキシングノズル1本アダプター1本
ボンドコーク コニシボンドコークコニシ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(500g×10本)
6日以内出荷
水性なので塗布性良好。塗装可です。
用途ALC板の目地に。無機質板、合板などの捨て貼り下地板の目地処理。壁クロスなどの内外装目地やすき間に。木質壁や各種木部のすき間に。ALC・モルタルのひび割れ補修や塗装下地処理に。成分アクリル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物
EA-500(樹脂セット) 旭化成EA-500(樹脂セット)旭化成(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 U字筋・L字筋取り付け ALCへの金物取り付け適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本ミキシングノズル2本
コンクリットプラグ WAKI(和気産業)コンクリットプラグWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
179税込197
1袋(5個)ほか
当日出荷
ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品サンコーテクノ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(30本)ほか
当日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
セーバーソーブレード LENOX(レノックス)セーバーソーブレードLENOX(レノックス)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(5枚)
当日出荷
特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
レジンA 注入タイプ ユニカレジンA 注入タイプユニカ(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(165mL)ほか
当日出荷
注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。材質(主剤):エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート、石材、ALC、中空母材
アルミキャリーボックス モノタロウアルミキャリーボックスモノタロウ(32件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
付属品カギ×2、ベルト×1、仕切板×2材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂質量(kg)3.7シルバー材質(本体)アルミ合金外形寸法(mm)440×295×335内形寸法(mm)410×250×290(240+50)収納量最大約20kg(目安であり保証値ではありません)外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)335関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)鍵付外寸法・奥行(mm)295有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・高さ(mm)290(240+50)有効内寸法・幅(mm)410
エーエルシーアンカーおねじ サンコーテクノエーエルシーアンカーおねじサンコーテクノ
5,120税込5,632
1個(20個)ほか
4日以内出荷
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質【本体・スリーブ】スチール【カラー】樹脂表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
LXアルコールチェッカー リンクサス(Linxas)LXアルコールチェッカーリンクサス(Linxas)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定。約20秒で測定完了。 メモリー搭載機能:測定結果を50件記録 測定結果をレッド、イエロー、グリーンの3色で表示 視認性が良い7セグメントにも対応 市販のストローにも対応(対応ストローΦ6mm) スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きでとても清潔
用途呼気中のアルコール濃度を測定仕様市販ストロー対応(Φ6mm)付属品取扱説明書・充電ケーブル・マウスピース×4材質ABS+PP寸法(mm)約L120×W34×D16グレー質量(g)約36電源リチウムイオンポリマー電池300mAh測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5~10ディスプレイ7セグメントLED表示寿命センサー:約1500回又は2年ウォームアップ時間10表示内容0.00~0.14mg/L:測定値・緑、0.15~0.24mg/L:測定値・黄、0.25~0.50mg/L:測定値・赤、0.51mg/L以上:888(測定値オーバー)・赤検知方式半導体ガスセンサーRoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数50件入力電圧DC5V 1A(USB Type-C)
切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ TRUSCO切断砥石 トクマルカット エコノミータイプTRUSCO(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷
薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度46砥材AXトラスコ品番365-5857質量(g)24最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機刃厚(mm)1主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(5枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)
579税込637
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ材質刃部:高密度超硬チップ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリルシャンク6.35mm六角軸
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
269税込296
1袋(4本)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘンセイシリコーンNB-LM シャープ化学ヘンセイシリコーンNB-LMシャープ化学
949税込1,044
1本(320mL)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。 塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。 耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。 防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。 70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。
用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地 新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地 各種ボード及びその取り合いの塗装目地 外壁・内装のクラック目地特性耐候性・耐久性比重1.35伸び(%)破断時:540(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
ダイヤモンドカッター 整列ダイヤモンド コンクリート用 モノタロウダイヤモンドカッター 整列ダイヤモンド コンクリート用モノタロウ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。 チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。
用途コンクリート用仕様乾湿両用穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)20/22/25.4適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなどダイヤ層厚さ(mm)3.2化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)チップ高さ(mm)12ダイヤ層長さ(mm)40
変成シリコーンシーラント用 プライマーMP-1000 セメダイン変成シリコーンシーラント用 プライマーMP-1000セメダイン(22件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(150g)ほか
欠品中
一成分形変成シリコーンシーリング材専用プライマーです。 シール面にあらかじめ塗布することで接着性が高まります。 モルタル、ALC材など比較的もろい材質表面の強化、改善にも効果があります。 主たる適用シーリング材は、POSシール・POSシールLMです。
用途接着性の向上に。 材質表面の強化、改善に。成分酢酸エチル・ウレタンプレポリマー仕様塗布後の有効時間:塗布乾燥後、8時間透明主成分ウレタン系下塗り剤塗布方法刷毛塗り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ダイヤモンドカッター ターボ 高速 モノタロウダイヤモンドカッター ターボ 高速モノタロウ(61件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾湿両用タイプターボダイヤ層幅(mm)8化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
レクセル 日建総業レクセル日建総業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(310mL)
当日出荷
水廻りに最適 プライマー不要 多くの素材に接着可能 木部にも強力接着 水性・油性の塗装が可能 弾力があり追従性に優れている 本製品のクリアはシリコーンシーラント(従来性)より19倍もの透明度 防カビ剤配合 濡れた箇所にも接着可能(濡れた表面でも接着しますが、乾いた表面であればより接着力が高まります。)
用途風呂まわり、タイル、洗面台、窓まわり、ドアまわり、シャッターフレームまわり、サイディング、外壁、羽目板、軒、屋根まわり、雨どい、屋上止水、板金類、ALC板通気口、ダクト、冷暖房空調設備、排水溝、雨よけ板、ケーブル、天窓完全硬化時間1週間~2週間タックフリータイム(分)30分以内危険物の類別非危険物硬化速度(日)2~4日
拳王 切断砥石 Y'sGOD拳王 切断砥石Y'sGOD(11件のレビュー)
129税込142
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
高性能切断を実現!
用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強
NSポリマーミックス 日本化成NSポリマーミックス日本化成(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(25kg)
4日以内出荷
一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル施工面積(m2)(10mm厚)約2塗布厚さ(mm)0~15
ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸ナイロンプラグ マルチタイプ峰岸(6件のレビュー)
329税込362
1セット(10本)ほか
当日出荷
母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
Nつま~る 友定建機Nつま~る友定建機(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
ヒットネイル(パック品) 若井産業ヒットネイル(パック品)若井産業(3件のレビュー)
729税込802
1パック(20本)ほか
当日出荷
ALC版の下穴不要。
用途サドル、水切り、プレート等の軽量物取り付けなど。材質ステンレス
アスファルトケミカル サンコーテクノアスファルトケミカルサンコーテクノ
4,798税込5,278
1個(165mL×1本)
4日以内出荷
マルチに母材対応した注入式接着系アンカーです。 市販のコーキングガン(強力型)でご使用可能です。アスファルト/コンクリート/ALCパネル/ブロックに
セット内容樹脂カートリッジ1本 ミキシングノズル2本主材質エポキシアクリレート樹脂
ウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色) セメダインウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色)セメダイン(13件のレビュー)
719税込791
1本(320mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。 可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。 ※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。 ※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。 低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。 ホワイト・グレー・アイボリー・アンバーの全4色です。
用途ALC板のシール 各種ボードのシール コンクリート目地のシール規格JSIA F☆☆☆☆主成分ウレタン樹脂不揮発分92.10%外観均一ペースト体積変化(%)4有効期限12ヶ月(5~35℃)仕様【推奨プライマー】MP2000JIS規格JIS A 5758密度(g/cm3)1.43指触乾燥時間(分)32(at5℃)・7(at23℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類指触乾燥時間(時間)32(at5℃)・7(at23℃)特性ノンブリード、低モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
Fプラグ アックスブレーンFプラグアックスブレーン(17件のレビュー)
879税込967
1パック(30本)ほか
当日出荷
用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
フィッシャー(パック品) 大阪魂フィッシャー(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
719税込791
1箱(80本)ほか
当日出荷
耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ ユニカ充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプユニカ(23件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。 回転、インパクトのどちらも使用可能。 各種充電ドリルにワンタッチで装着。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチックシャンク六角軸6.35mm適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
...