2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。 材質ステンレス(SUSXM7) 適合材ALCパネル
1パック(30本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。 トラスコ品番119-4788 材質ステンレス(SUS304系) 全長(mm)45 頭部径(Φmm)10 埋め込み深さ(mm)35 締付トルク(N・m)1.5~2.2 最大引張荷重(kN)0.6 頭部高さ(mm)1.7 適合ドライバープラスNO.2 呼び径d(mm)5
1パック
4,198 税込4,618
4日以内出荷