2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィッシャーGBプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
適合材ALC 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 仕様叩き込み式樹脂プラグ
1セット(20本)ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィッシャーGB GB10 (20本入り)
ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
呼径d(mm)7 全長(mm)55 ドリル径(Φmm)10 埋め込み深さ(mm)55 穿孔深さ(mm)65 仕様叩き込み式樹脂プラグ トラスコ品番494-1811 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)141.3 適合材ALC 最大引張荷重(kN)1.3
1セット(20本)
5,298 税込5,828
翌々日出荷