ALC専用めねじアンカーです。
開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。
ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。
適合材ALC
RoHS指令(10物質対応)対応
強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。
ねじ径W3/8(外径)
外径(mm)14
全長(mm)60
ねじ長さ(mm)20
下穴径(Φmm)14
仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。
その他打込み式
トラスコ品番301-6226
質量(g)10.2
被削材ALC板
適合材ALC板
最大引抜強度KN(kgf)2.7(280)
1箱(30本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ALC専用雌ねじアンカー。
サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。
引張強度が高い3段突起を採用。
開きが確実な内部コーン打込み式。
専用打込棒付(1本)
ボルトW3/8
直径(mm)14
全長(mm)60
有効ネジ長さ(mm)20
下穴ドリル径(mm)14
下穴深さL(mm)65
適合材ALC
最大引抜強度KN(kgf)0.52(53)(ALC)
1個(10本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード