カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • オフィス家具(1)

「alm-100」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュ式レジスター モノタロウ

    プッシュ式レジスター

    モノタロウ(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。 開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。 前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。 前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。 水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
    用途レジスター仕様通気量調整:4段階材質ABS樹脂ホワイト種類角形レジスター寸法D(mm)16寸法E(mm)12
  • カームテーブル 永井興産

    カームテーブル

    永井興産
    8,998税込9,898
    1台ほか
    3日以内出荷
    マットな質感が心地よいカームテーブル。。 やわらかい雰囲気で落ち着いた色味にこだわった木目調テーブル。 マットな質感でなめらかな天板はお手入れが簡単だから普段使いに最適。。 シャープなデザインはお部屋をすっきりとした雰囲気にしてくれます。 シンプルな中にこだわりを感られるデザインとなっています。。 折りたたんで収納可能、天板の裏面も木目仕様です。 お部屋の広さや目的に合わせて選んでいただきやすいようにサイズも天板デザインも多数揃えました。。 折りたたみ可能。 裏面木目仕様。 完成品。
    用途折畳みテーブル・センターテーブルリビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・リビングや子供部屋にもおすすめ材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)・天然木(ラバーウッド)幅(mm)900質量(kg)6高さ(mm)325奥行(mm)450幅(cm)90/スクエア耐荷重(kg)20折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×85塗装ポリウレタン樹脂塗装本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×450×325
  • 超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル ザ・カットミル IC3ALM THECUT

    超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル ザ・カットミル IC3ALM

    THECUT
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    圧倒的コストパフォーマンスを実現 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視 切削バランスに優れた3枚刃を採用 刃先はダイヤモンド粒度2000番で研磨しており上質の仕上げ面を実現
    材質MG(超微粒子超硬)加工溝、側面ねじれ角(°)45
  • 圧縮用ロードセル LM シリーズ イマダ

    圧縮用ロードセル LM シリーズ

    イマダ
    139,800税込153,780
    1台
    29日以内出荷から31日以内出荷
  • プッシュ式レジスター用 花粉対策フィルター 5枚セット モノタロウ

    プッシュ式レジスター用 花粉対策フィルター 5枚セット

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(5枚)
    当日出荷
    プッシュ式レジスター用に使用できる、花粉対策用のフィルターです。30μmの花粉に対し約82%の捕集効率となり、粉じんやほこりの侵入も軽減します。
    用途プッシュ式レジスター用のフィルター材質ポリエステル、モダアクリル捕集効率(%)0.73
  • スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-P omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-P

    omron(オムロン)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    付属品過電圧保護、過熱保護、リモートセンシング:可、リモートコントロール:可規格SEMI F47-0706(AC200V入力時)定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~75(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括)と(入力一括)間DC500Vにて使用周囲温度(℃)ディレーティング曲線参照(結露および氷結しないこと)力率0.9以上アラーム表示検出:有(色:赤)、出力:有 オープンコレクタ出力DC30V max.50mA max.入力周波数(Hz)50/60(47~63)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下/AC200V入力時:35以下(25℃、コールドスタート)入力変動0.4%以下負荷変動0.8%以下(定格入力、0~100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)(5V、48Vタイプは±10)過電流保護105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰起動時間(ms)1000以下リーク電流(mA)AC100V入力時:0.5以下/AC200V入力時:1以下運転並列:可(5台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)温度変動0.05%/℃以下出力保持時間20ms以上出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合雑音端子電圧EN55011 Group1 ClassB適合、FCC クラスB準拠放射妨害電解強度EN55011 Group1 ClassB適合入力電圧範囲(V)AC85~264/DC80~370耐電圧(kV)AC3 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流 20mA)/AC2 1min(入力一括)(検出電流 20mA)/AC1 1min(出力一括)(検出電流 100mA)/AC100V 1min(出力一括)と(RC)間(検出電流 100mA)/AC500V 1min(出力一括)と(ALM)間(検出電流 20mA)使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • プッシュ式レジスター用 断熱密閉シート モノタロウ

    プッシュ式レジスター用 断熱密閉シート

    モノタロウ(1件のレビュー)
    209税込230
    1枚
    当日出荷
    プッシュ式レジスターに使用できる、断熱密閉シートです。
    用途プッシュ式レジスター用密閉シート材質合成ゴム(EPDM)厚さ(mm)10基材ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系
  • FXXG-0008IM 8ポート 全ポート10GbE対応 アンマネージドスイッチ サンキョウプラテック

    FXXG-0008IM 8ポート 全ポート10GbE対応 アンマネージドスイッチ

    サンキョウプラテック
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    「FXXG-0008IM」は、全ポート10GbE(10ギガビットイーサネット)対応の8ポートアンマネージドスイッチです。 面倒な設定は不要で、LANケーブルを接続するだけでネットワークを10GbEの高速環境にアップグレードできます。温度連動の静音スマートダイナミックファンや両面放熱方式により、長時間運用でも安定かつ快適に使用可能です。ネットワーク機器に不慣れな方でも安心して導入できます。 スイッチングファブリック:160Gbps MACアドレス登録数:16000個(全ポート合計) スループット(64Bytes):100BASE-TX:各ポート 148,810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1,488,096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3,720,238 パケット/秒、5GBASE-T:各ポート 7,440,477パケット/秒、10GBASE-T:各ポート 14,880,953 パケット/秒
    付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)約 1.73外形寸法(mm)約 265×44×183規格IEEE 802.3u(100BASE-TX、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5G/5GBASE-T)、IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)、取得承認規格:VCCI Class Aポート数RJ-45ポート×8消費電力(W)最大39温度範囲(℃)動作時:0~40、保管時:-40~70接続方式100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)※オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応対応EAP/BPDU透過機能:対応、ループ検知/防止:対応電源(AC V)100~240電源周波数(Hz)50/60保証期間1年間ケーブル対応ネットワーク:UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリー5e以上、5GBASE-T:カテゴリー5e以上、10GBASE-T:カテゴリー6A以上(カテゴリー6は最大55m)LEDLED:PWR/LOOP:緑点灯(電源投入時)、緑点滅(ループ検知時)、ALM:赤点灯(ファン異常/温度異常/電圧異常時)、ポート1~8:緑点灯/点滅(2.5G/5G/10Gbps)、オレンジ点灯/点滅(100M/1000Mbps)電源供給方式電源内蔵ファン冷却:静音スマートファン×1ジャンボフレーム最大12KBytesスイッチング方式パケットバッファ:1.5MBytesRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)25℃:688373、40℃:349932湿度範囲(%)動作時:10~90(結露なきこと)、保管時:5~90(結露なきこと)
  • 北川式 酸素・一酸化炭素測定器 光明理化

    北川式 酸素・一酸化炭素測定器

    光明理化
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
    JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面です。 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。 防爆構造です。
    付属品浮子付サンプリングホース(5m)革ケースキャリングケーストラスコ品番805-1690寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%一酸化炭素(CO):0~500ppm質量(g)約550(電池を含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示酸素(O2):0.1vol%一酸化炭素(CO):1ppm使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約16時間(無警報の場合)応答時間O2:90%応答15秒以内 CO:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)使用圧力範囲80~110kPaガス採気方式吸引式(約0.6L/min、標準サンプリングホース5m装着)測定ガス測定対象ガス:酸素(O2)・一酸化炭素(CO)測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式一酸化炭素(CO):定電位電解式指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%一酸化炭素(CO):100ppm未満:±10ppm 100ppm以上:指示値の±10%防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値O2:18.0vol% CO:ALM1 50ppm、ALM2 100ppm
  • スイッチング電源 HWS-Lシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWS-Lシリーズ

    TDKラムダ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から103日以内出荷
    ロープロファイル。 可変速ファン回路により、静音性も確保。 医療規格(IEC60601)認定。(HWS1000Lのみ) 広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング。
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他仕様RoHS指令対応形状カバー付きタイプ標準タイプ適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:VCCI-B、FCC-B、EN55011/EN55022-B各準拠イミュニティ:EN61000-4-2(Level 2、3)、-3(Level 3)、-4(Level 3)、-5(Level 3、4)、-6(Level 3)、-8(Level 4)、-11各準拠端子形状ねじ保存温度(℃)-40~+85冷却方式内蔵ファンによる強制空冷機能過電流保護、過電圧保護、リモートセンシング、リモートON/OFF、並列運転、直列運転、モニタリング信号(ALM/オープンコレクタ出力)、入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47/200VACのみ)準拠力率(115/230VAC)0.98/0.95入力周波数(Hz)47~63耐振動MIL-STD-810F 514.5 Category4、10準拠動作温度(℃)-20~+74(-20~+50/100%、+74/50%)保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)保持時間(ms)20温度変動(最大)0.02%/℃以下高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~350入力サージ電流(A)40耐衝撃(梱包時)MIL-STD-810F 516.5 Procedure Ⅰ、Ⅵ準拠動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
  • バタフライ アルミ 10ALM-Nシリーズ 東洋バルヴ

    バタフライ アルミ 10ALM-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    深まる信頼・拡がるバリエーション
    材質(本体)ADC12接続方式ウェハー形使用流体水、空気、圧縮窒素ガスバルブ種類バタフライバルブ
  • 非鉄用3枚刃超硬ラフィングエンドミル OSG(オーエスジー)

    非鉄用3枚刃超硬ラフィングエンドミル

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    非鉄加工に最適化されたニック刃形を採用した超硬ラフィングエンドミルです。
    用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:
  • 非鉄用2枚刃超硬スクエアエンドミル OSG(オーエスジー)

    非鉄用2枚刃超硬スクエアエンドミル

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。
    用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:
  • 非鉄用3枚刃超硬スクエアエンドミル OSG(オーエスジー)

    非鉄用3枚刃超硬スクエアエンドミル

    OSG(オーエスジー)
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。
    用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:
  • SZ2G-0416IXS 16ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    SZ2G-0416IXS 16ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    「SZ2G-0416IXS」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のマネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunk機能などの高度なネットワーク管理に対応し、WebブラウザーやTelnet/SSHから柔軟な設定が可能です。オフィスや監視システム、ワークグループなどのマルチギガ環境への移行をスムーズに実現します。
    付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)2.6電源(V)100~240 AC(50/60Hz)ポート数16消費電力(W)最大27適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet接続方式1000Mbps/10Gbps寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196保存温度(℃)-40~70保証期間3年間適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×16、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)5~90(結露なきこと)電源供給方式電源内蔵ファン【冷却ファン】ファンレススイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×16、SFP+×4MTBF(時間)【25℃】394522【50℃】162062
  • SZ2G-0416IXSP 16ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    SZ2G-0416IXSP 16ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    「SZ2G-0416IXSP」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のPoE++対応マネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunkなどの高度なネットワーク制御に対応し、Webブラウザーやコンソール操作から柔軟に設定できます。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電(最大90W/ポート・合計240W)により、監視カメラや無線アクセスポイントなどの電源工事が不要です。オフィスや監視システム、ワークグループなど、マルチギガ環境への移行とPoE統合を同時に実現します。
    付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、印刷物一式質量(kg)3.2消費電力(W)最大 299電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、PoE/Max(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×16、PoE(緑)×16、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却ファン】静音スマートファン×2スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10GbpsポートRJ-45ポート×16、SFP+×4、コンソールポート×1MTBF(時間)【25℃】486,541【50℃】140,129
  • SZ2G-0424IXS 24ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    SZ2G-0424IXS 24ポート 2.5GBASE-T + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    「SZ2G-0424IXS」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のマネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunk機能などの高度なネットワーク管理に対応し、WebブラウザーやTelnet/SSHから柔軟な設定が可能です。オフィスや監視システム、ワークグループなどのマルチギガ環境への移行をスムーズに実現します。
    付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)2.9消費電力(W)最大 48電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G、IEEE 802.3ae:SFP+、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×196動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STP LANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+ DAC、ツインアクス)LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×24、SFP+スロット Link/Act 10G/1G(青/緑)×4保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却ファン】静音スマートファン×2スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10GbpsポートRJ-45ポート×24、SFP+×4MTBF(時間)【25℃】426,797【50℃】131,375
  • SZ2G-0424IXSP 24ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    SZ2G-0424IXSP 24ポート 2.5GBASE-T (PoE++) + 4スロット 10G SFP+ マネージドL2スイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    98,980税込108,878
    1個
    5日以内出荷
    「SZ2G-0424IXSP」は、全ポート2.5GBASE-T対応・4スロット10G SFP+搭載のPoE++対応マネージドL2スイッチです。VLANやQoS、Trunkなどの高度なネットワーク制御に対応し、Webブラウザーやコンソール操作から柔軟に設定できます。IEEE802.3bt準拠の高出力PoE給電(最大90W/ポート・合計400W)により、監視カメラや無線アクセスポイントなどの電源工事が不要です。オフィスや監視システム、ワークグループなど、マルチギガ環境への移行とPoE統合を同時に実現します。
    付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、コンソールケーブル、印刷物一式質量(kg)4.47ポート数RJ-45ポート×24、SFP+×4、コンソールポート×1消費電力(W)最大515電源100~240VAC(50/60Hz)適合規格IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3bz:2.5G、IEEE802.3ae:SFP+、IEEE802.3az:EnergyEfficientEthernet接続方式RJ-45:100Mbps、1000Mbps、2.5Gbps(全二重/オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×44×270動作環境【温度】0~50℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【RJ-45ポート】UTP/STPLANケーブル、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:カテゴリ5e以上【SFP/SFP+スロット使用時】1000BASE-X:光ファイバー(マルチモードまたはシングルモード、LCコネクタ)、10GBASE-SR:マルチモード光ファイバー(OM3以上、LCコネクタ)、10GBASE-LR:シングルモード光ファイバー(OS1/OS2、LCコネクタ)、10GBASE-CR:ダイレクトアタッチケーブル(SFP+DAC、ツインアクス)LEDALM(赤)×1、SYS(緑)×1、PWR(緑)×1、PoE/Max(緑)×1、RJ-45ポートLink/Act2.5G/1G/100M/10M(緑/オレンジ)×24、PoE(緑)×24、SFP+スロットLink/Act10G/1G(青/緑)×4電源供給方式電源内蔵保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却ファン】静音スマートファン×3スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度【RJ-45ポート】100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)【SFP+スロット】1000Mbps、10GbpsポートRJ-45ポート×24、SFP+×4、コンソールポート×1MTBF(時間)【25℃】363、623【50℃】96、863
  • 消防認定品 アルミバタ F 東洋バルヴ

    消防認定品 アルミバタ F

    東洋バルヴ
    33,980税込37,378
    1個
    32日以内出荷
    消防認定品
  • 空気圧自動 アルミバタ 10ALM-N-FDUE 10ALM-N-FDUEシリーズ 東洋バルヴ

    空気圧自動 アルミバタ 10ALM-N-FDUE 10ALM-N-FDUEシリーズ

    東洋バルヴ
    99,980税込109,978
    1個
    32日以内出荷
    深まる信頼・拡がるバリエーション
  • 食品包装用酸素濃度計 200V 包装機器組込用 LF-200シリーズ TORAY(東レ)

    食品包装用酸素濃度計 200V 包装機器組込用 LF-200シリーズ

    TORAY(東レ)
    1式
    欠品中
    包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
    検知原理ジルコニア濃淡電池式校正証明書一般校正
  • 食品包装用酸素濃度計 100V 包装機器組込用 LF-200シリーズ TORAY(東レ)

    食品包装用酸素濃度計 100V 包装機器組込用 LF-200シリーズ

    TORAY(東レ)
    1式
    欠品中
    包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
    検知原理ジルコニア濃淡電池式校正証明書一般校正
  • 食品包装用酸素濃度計 100V 包装機器組込用 LF-200シリーズ 東レエンジニアリングDソリューションズ

    食品包装用酸素濃度計 100V 包装機器組込用 LF-200シリーズ

    東レエンジニアリングDソリューションズ
    1式
    欠品中
    包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
  • 食品包装用酸素濃度計 200V 包装機器組込用 LF-200シリーズ 東レエンジニアリングDソリューションズ

    食品包装用酸素濃度計 200V 包装機器組込用 LF-200シリーズ

    東レエンジニアリングDソリューションズ
    1式
    欠品中
    包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。