カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)

「als-300」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
直線型のラックです。
材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
接続ケーブル 中央精機接続ケーブル中央精機
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
30小型ステージ(ALS-301-HM、ALD-301-HM、ALZ-301-HM、ALV-3005-HM、ARS-336-HM)をコントローラドライバQT-Bシリーズに接続するケーブルです。
種類接続ケーブルケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル ノンコート 3枚刃 TOWA超硬スクエアエンドミル ノンコート 3枚刃TOWA
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
アルミ合金向けにノンコートの工具をラインナップ。アルミ加工専用の刃先設計により抜群の切れ味を実現。樹脂等の材料にも効率的な切削加工が可能。工具材には超々微粒子合金を採用し優れた耐摩耗性、高寿命化を実現。
用途被削材:アルミ合金用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)0~-0.005
超硬スクエアエンドミル ノンコート 2枚刃 TOWA超硬スクエアエンドミル ノンコート 2枚刃TOWA
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
アルミ合金向けにノンコートの工具をラインナップ。アルミ加工専用の刃先設計により抜群の切れ味を実現。樹脂等の材料にも効率的な切削加工が可能。工具材には超々微粒子合金を採用し優れた耐摩耗性、高寿命化を実現。
用途被削材:アルミ合金用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)0~-0.005
アルミ ファンシーSフックストレート 水本機械製作所アルミ ファンシーSフックストレート水本機械製作所
739税込813
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
軽量でカラフルです
用途一般商品の収納の吊り金具として。材質アルミ
ファンシーSフックストレート 水本機械製作所ファンシーSフックストレート水本機械製作所
779税込857
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
アルミ水平器 SK(新潟精機)アルミ水平器SK(新潟精機)(4件のレビュー)
2,990税込3,289
1本
当日出荷
6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286材質アルミニウム気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内幅×厚さ(mm)56×25