カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「alt-25」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空配管部品 異径T字管 ALT-25シリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 異径T字管 ALT-25シリーズ

    佐藤真空
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
    形状異径T字
  • 足場板 ALT-C-G アルインコ

    足場板 ALT-C-G

    アルインコ(14件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
    材質アルミ厚さ(mm)36
  • 低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1巻
    当日出荷
    低価格な導電性アルミ箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • T字管 佐藤真空

    T字管

    佐藤真空
    ¥11,980税込¥13,178
    1個(1個)
    当日出荷
    材質SUS304
  • 導電性アルミ箔テープ TAKIGEN(タキゲン)

    導電性アルミ箔テープ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥2,021~税込¥2,223~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
    用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20規格UL規格UL510(FR)
  • 足場板 アルインコ

    足場板

    アルインコ
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(3枚)
    翌日出荷
    軽量で作業効率が向上するアルミ製長尺足場板。表面はスリップを防止するバーリング加工を採用。裏面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。厚み36mmを採用し、体感強度が向上しました。仮設工業会認定合格品
    材質アルミ
  • Chic Line たてとい Panasonic(パナソニック)
    グレー
    シルバー
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    Chic Line たてとい

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(2本)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    種類たてとい
  • アルミ製ガンノズル(溶剤用)25 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アルミ製ガンノズル(溶剤用)25

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。
    用途溶剤・薬品などの小分にトラスコ品番494-2191材質本体:AL、SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
  • ファンシーSフックツイスト 水本機械製作所

    ファンシーSフックツイスト

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6寸法W(mm)54寸法R(mm)21使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
  • 半自動溶接機アーキュリー120/160ジェネ用アルミトーチ2.5m SUZUKID(スズキッド)

    半自動溶接機アーキュリー120/160ジェネ用アルミトーチ2.5m

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    4日以内出荷
    SAYI-120G/SAYI-160G用のアルミ溶接専用トーチです。トーチには、0.8Φのアルミ用チップが1つ取付られています。付属で1.0Φチップ付き。
    用途アルミ溶接を行う際に必要です。トーチには、0.8Φのアルミ用チップが1つ取付られています。付属で1.0Φチップ付き。付属品0.8/1.0mmアルミ用チップ / 0.8/1.0U型ローラー仕様アルミ用ライナー装着長さ(m)2.5
  • 首長ブラケット SUGICO(スギコ)

    首長ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。
    付属品木ネジ×3材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
  • 大型たてとい Chic Line 流速ノズル(高排水用) Panasonic(パナソニック)
    グレー
    シルバー
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    大型たてとい Chic Line 流速ノズル(高排水用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(4個)
    8日以内出荷
  • 変換アダプタ USB 5Gbps アルミコネクタ サンワサプライ

    変換アダプタ USB 5Gbps アルミコネクタ

    サンワサプライ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換アダプタです。最大5Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズにやり取りできます。隣接ポートに干渉しにくい超小型設計で、複数のデバイスを同時に接続する際も快適に使えます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。最大15W(5V/3A)の充電に対応しています。※USB Power Delivery非対応。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    仕様出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-A、充電仕様:その他15W(5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-25~45℃、動作湿度範囲:95%RH /12H、保存温度範囲:-25~70℃、95%RH/24H、95%RH/24H、動作電源:5V、最大消費電力(消費電流):3A MAX、PCB基盤難燃性:94V-0コネクタ形状USB5GbpsAコネクタメス-Type-Cコネクタオス、ストレート対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型USB規格USB5Gbps
  • ローラー SUZUKID(スズキッド)

    ローラー

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    11日以内出荷
    SAYI-120G/160G専用のワイヤ径0.8/1.0用送給ローラーです。アルミ溶接ワイヤ径0.8/1.0用のワイヤ送給ローラーです。SAYI-120G/160Gオプション品のSTD-ALT25付属品です。
    用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×10
  • 変換アダプタ USB 5Gbps 樹脂コネクタ サンワサプライ

    変換アダプタ USB 5Gbps 樹脂コネクタ

    サンワサプライ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換アダプタです。最大5Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズにやり取りできます。最大15W(5V/3A)の充電に対応しています。※USB Power Delivery非対応。環境に配慮した袋パッケージを採用し、大量購入時もパッケージの処分が簡単です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    仕様出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-A、充電仕様:その他15W(5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-25~45℃、動作湿度範囲:95%RH /12H、保存温度範囲:-25~70℃、動作電源:5V、最大消費電力(消費電流):3A MAX、PCB基盤難燃性:94V-0コネクタ形状USB5GbpsAコネクタメス-USB5GbpsType-Cコネクタオス、ストレート対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。保存湿度範囲95%RH/24HRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型USB規格USB5Gbps
  • 変換アダプタ USB2.0 PD240W対応 サンワサプライ

    変換アダプタ USB2.0 PD240W対応

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    540度回転コネクタで自由な角度調整が可能。狭いスペースでも快適に使用できます。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。PD240W対応で高速充電を実現。高出力でノートPCやタブレットも安定して充電できます。USB2.0対応で最大480Mbpsのデータ転送が可能です。※データ通信時、一部のPC、スマホ、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    仕様出力元コネクタ:USB Type-C、出力先コネクタ:USB Type-C、充電仕様:PD240W出力(48V/5A, 28V/5A ,20V/5A, 9V/2A, 5V/3A)、DP Altモード対応:非対応、動作温度範囲:-20℃-60℃、動作湿度範囲:30%~70%、保存温度範囲:25/-5度コネクタ形状USB2.0Type-Cコネクタオス-USB2.0Type-Cコネクタメス、回転対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB Type-C端子を持つ周辺機器。保存湿度範囲30%~70%アダプタタイプUSBType-C、アダプタ型USB規格USB2.0480Mbps
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子 100V dc 1000μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子 100V dc 1000μF

    KEMET
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = 埋込型寸法 = 25 x 45mm長さ = 45mm高さ = 45mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALT22許容差 = ±20%クランプ固定は付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • <ColorEdge>26.9インチカラー液晶モニター ブラック EIZO

    <ColorEdge>26.9インチカラー液晶モニター ブラック

    EIZO
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    5日以内出荷
    ColorEdge CGシリーズ初、27型4K(3840x2160) USB Type-Cケーブル1本で接続、最大94W給電 圧迫感のないノイズレスなデザイン、筐体の背面にパンチングメタルを採用した他、付属の遮光フードのデザインも一新 測定精度の高いキャリブレーションセンサーを内蔵、常に正確な色表示を実現 USBハブ機能で、ペンタブレットやキーボードをすぐに使える
    仕様●製品タイプ:ワイドタイプ液晶ディスプレイ●製品シリーズ:ColorEdge●バックライト:LED●表示色:約10.7億色: 10-bit対応●視野角:178°/178°●輝度:500 cd/m2●応答速度:13 ms (中間階調域)●映像入力端子:USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、 HDCP 2.3)、 DisplayPort (HDCP 2.3)、 HDMI (Deep Color、 HDCP 2.3)●走査周波数(水平/垂直)USB Type-C: 25~137 kHz、DisplayPort: 25~137 kHz、HDMI: 15~135 kHz/USB Type-C: 23~61 Hz、DisplayPort: 23~61 Hz、HDMI: 23~61 Hz●スピーカー:-●電源:AC 100 V、50 / 60 Hz●消費電力:最大消費電力225 W、標準消費電力34 W、節電時消費電力0.5 W以下 (USB非接続時)、待機時消費電力0.5 W以下 (USB非接続時)●動作環境条件:温度:0~35℃、湿度:20~80%●外観寸法:幅638mm×高さ415.9~570.9mm×奥行245mm●本体重量:9.8kg●スタンド可動範囲:昇降:155 mm、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90°●VESA規格:100×100 mm●付属モニターケーブル:USB Type-C (2 m)、 HDMI (2 m)●保証期間:5年(使用時間:30、000時間以内)●グリーン購入法:非適合●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:非適合●エコリーフ:非適合●VCCI:適合●PCリサイクル:適合●RoHS指令:適合●PSE:適合●J-Moss:適合●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:NA103YJ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。表面処理アンチグレアコントラスト比1450:1(標準)解像度3840×2160(推奨)入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), HDMI (Deep Color、 HDCP 2.3)色(本体)ブラックアズワン品番67-7769-21アスペクト比16:9モニターサイズ26.9型パネル駆動方式IPS
  • アナログオシロスコープ CQシリーズ MCP

    アナログオシロスコープ CQシリーズ

    MCP
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    7日以内出荷
    20/30MHzデュアルチャネル 高感度1mV/DIV 広い垂直範囲20V/DIV TV同期 Z軸入力 垂直モードのトリガ CH1出力
    仕様【CRT】タイプ:6″長方形、内部目盛:0%、10%、90%、100%のマーク、表示領域:8×10DIV(1DIV=10mm)、加速電圧:1.9kV、輝度と合焦:フロントパネルで連続的に調整可能、トレース回転:フロントパネルで調整、【垂直システム】感度と精度:5mV/DIV~20V/DIV±3%、1mV/DIV~2mV/DIV±5%、1-2-5シーケンスの12の校正ステップ、CH1のみ×5MAG、トリミング比率:>=2.5:1、バンドの幅(-3dB):DC(AC10Hz)~20MHz、立ち上がり時間:<=17.5ns、入力インピーダンス:約1MΩ±3%30pF±5pF、入力結合:AC、DC、GND、最大入力電圧:1kHz以下で400V(DC+ACピーク)、垂直モード:CH1、CH2、DUAL(CHOP、ALT)ADD、CH2inverse、CH1信号出力:25mV/DIV50Ω20Hz~10MHz(-3dB)、【水平システム】掃引時間:0.2μs~0.2s/DIV1-2-5シーケンスで19ステップ、掃引精度:×10MAGで±3%、±5%、トリミング比率:>=2.5:1、掃引倍率:×10MAG、最大掃引時間:20nS/DIV、【トリガシステム】モード:AUTO、NORM、TV、ソース:VERT-MODE、CH1、EXT、LINE、結合:AC、極性:"+"及び"-"、【トリガ感度】INT:0.5DIV(10Hz~10MHz)、1.5DIV(10MHz~20MHz)、1.5DIV(20MHz~30MHz)、【EXT】0.2(10Hz~10MHz)、0.8DIV(10MHz~20MHz)、0.2DIV(20MHz~30MHz)、TV同期パルス1DIVまたは1V(EXT)、【外部トリガ入力】入力インピーダンス:1MΩ±3%25pF±5pF、最大入力電圧:400V、【×-Y動作】入力:X軸/CH1、Y軸/CH2、感度と精度:5mV~20V/DIV±3%、1mV/DIV~2mV/DIV±5%、【バンドの幅(-3dB)】X軸:DC~500kHz、【位相差】<=3°(DC~50kHz)、【Z軸】感度:5V、極性:負の入力は強度を増加させます、入力インピーダンス:20kΩ~30kΩ、使用可能な周波数範囲:DC~2MHz、最大入力電圧:30V(DC+ACピーク)幅(mm)約316質量(kg)約7.8高さ(mm)約132奥行(mm)410寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約316×132×410校正ソース:1kHz0.5Vp-p方形波アズワン品番64-8274-77入力電圧100VAC50/60Hz
  • KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子

    KEMET
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • RS Pro USBプログラム可能フットスイッチ 常時開 RS PRO

    RS Pro USBプログラム可能フットスイッチ 常時開

    RS PRO
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nスイッチの動作 = モーメンタリケースの材質 = ガラス繊維強化ポリマーコンタクトの定格電圧(AC) = 5Vコンタクト定格電流 = 25 mA @ 5 V acスイッチ環境 = 軽薄短小産業用IP評価 = IPX2基準合致 = 2014/35/EU, EN 60950実際に提供されるフットスイッチの色は、フットスイッチ部がグレーでベース部が黒. USBフットスイッチ. ホストPC (Windows 98 SP2、ME、NT、2000、XP、Vista)で使用する場合、ソフトウェアやドライバは不要 内蔵DIPスイッチで機能を設定可能 各スイッチに複数キーを同時に押して実行する機能を割り当て可能(例: ctrl / alt / del) 2.5 mケーブル 消費電力: 5 V (25 mA) 重量: 395 gRoHS指令(10物質対応)対応