レターケースフロアケースA4仕切板(オプション)A4タテ型引出し用
サイズA4
材質透明硬質塩ビ
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
ジャンルアニメDVD
仕様字幕:日本語・英語、収録話数:8(ミッキーの誕生日(ミッキーマウス)・ミッキーのお化け退治(ミッキーマウス)・いたずら子象(ミッキーマウス)・ミッキ-の消防隊(ミッキーマウス)・ドナルドのパイロット(ドナルド・ダック)・プルートのサーカス大好き(プルート) リスの冬支度(チップとデール)・グーフィーのバスケットボール(グーフィー)・)
種類アニメコレクション ドナルドのパイロット
使用時間(分)収録:61
音声日本語・英語
1枚
¥499
税込¥549
4日以内出荷
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP54
扉開閉方式片扉
設置場所屋内、屋外兼用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0
作動方式複動形
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
関連資料カタログ(3.23MB)
取扱説明書(1.78MB)
配管ポート位置上・側面配管
吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。
仕様PETボトル再利用品
材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
規格防炎認定商品
パイル長(mm)約11
関連キーワード