「amazonタブレット用 ペン」の検索結果
骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。
パイプの太さ:サイクルハウス19mm、マルチベース25.4mm。
ポリエチレンシートはUV加工仕様です。
製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。
簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
全米ではチークオイルと言えば、最も有名なアマゾン社のゴールデンチークオイルです。チークデッキの洗浄にはチーククリーナを使いよく洗浄してからお使い下さい。
「何が勝って、負けるのか」ビジネスの基礎知識も身につく!この一社を知ることは、最新のビジネス感覚を身につけることと同じ。
prologueアマゾンがなかったら生活できないかも;
01「品揃えが大量で、安い」を実現する仕組みとは;
02キャッシュがあるから失敗できる;
03アマゾンで一番利益をあげているAWS;
04アマゾンの「プライム会員」とは何なのか;
05アマゾンからM&Aを知る;
06巨大な倉庫と配送力で物流を制す;
07プラットフォームの主になるには;
08アマゾンを底ざさえするのがテクノロジー;
09アマゾンという組織
ジャンル経営
分類一般
判型B6
ページ数373
著者名成毛眞
初版年月2018年08月
1冊
¥1,700
税込¥1,870
10日以内出荷
テレビが、もっと聴こえてくる
Bose TV Speakerは、トークやセリフがクリアに聞こえ、テレビがもっといい音で楽しめるコンパクトなサウンドバー。ワイドで空間的なサウンドを実現する2つのフルレンジドライバーを搭載、中央に配置されたツイーターが、トークやセリフをクリアに再生します。
すべてがシンプル
本体の高さはわずか5cmほどなので設置場所を選びません。 さらに、サウンドバー前面の小型LEDライトの色でステイタスをお知らせ。機能のオン/オフなどを視覚的に確認できます。
もっとクリアに
Bose TV Speakerをダイアログモードにすると、再生中の番組を分析して人の声を強調。トークやセリフが聞き取りやすくなります。起動は付属のリモコンのダイアログモードボタンを押すだけ。
音楽も好きなだけ
Bose TV SpeakerはBluetoothR接続に対応。聴きたい曲をいつでも好きなだけ楽しめます。リモコンの「Bluetooth」ボタンを押すと、対応機器とペアリングして音楽やポッドキャストなどをワイヤレスで再生し、サウンドバーから聴くことができます。
迫力の低音
Bose TV Speakerはそのコンパクトなボディから驚くほど豊かな低音を再生。さらにリモコンのBASSボタンを押すと、低音にいっそうの深みが増します。
かんたん接続。かんたん操作
Bose TV Speakerは、付属の光デジタル音声ケーブルまたはHDMIケーブル(別売)を使用してテレビに接続するだけで、すぐに使えます。HDMIケーブルで接続すれば、HDMI-CEC機能によってテレビとサウンドバーの連動が可能。テレビの電源をオンにすると、サウンドバーにも自動的に電源が入り、テレビのリモコンを使用してサウンドバーの音量をコントロールすることもできます。
いつでも追加可能
低音をもっと効かせたい、システムを拡張したい。そんなときは、サブウーファーをケーブル接続で追加すれば、いつでも映画館のようなホームシアターサウンドを実現できます。Bose TV SpeakerはBose Bass Module 500/700に対応しています。
セット内容Bose TV Speaker、リモコン(電池装着済み)、光デジタルケーブル、電源コード、クイックスタートガイド
材質上面: マット仕上げ、前面: メタルグリル
質量(g)スピーカー:2000、リモコン:31.7
電源コード(m)1.5
コントロールリモコン: 電源ON / OFF、入力切替、ボリューム調整、ミュート、Bluetooth接続、BASS(低音)強調、ダイアログモード
バッテリーリモコン: CR2032リチウム電池(x1)
入力/出力HDMIオーディオリターンチャネル(ARC)、光デジタル、AUX IN、電源コード入力部、USB(サービス専用)、ワイヤードベースモジュール(オプション)
Bluetoothバージョン: 4.2
通信距離(m)ワイヤレス:最大9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スピーカー:59.4×5.6×10.2、リモコン:4.0×10.5×1.2
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
用途で選べる2WAYタイプ。
なめらかなペン滑りの導電繊維タイプと、細かい操作がしやすいディスクタイプの2種類のペン先を採用し、用途で選べる2WAYタッチペン。
色ブラック
長さ(mm)約142.5
直径(Φmm)ペン約9.5
材質(本体)アルミニウム
対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
材質(ペン先)導電繊維・ポリカーボネート
ペン先径(Φmm)約6(導電繊維)、約7(ディスク)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
【10.1インチの大画面】1080pフルHDで動画、マンガも大画面で。【薄くて、軽くて、丈夫】持ち運びにも便利。落下テストでの耐久性は Apple iPad 10.9 (第10世代)の約4倍。【長時間バッテリー】最大13時間の連続使用が可能で外出先でも安心。【高速パフォーマンス】前世代機よりも最大25%パフォーマンスが改善。3GB RAM、8コアプロセッサ―搭載でエンターテイメントもサクサク楽しめます。【5MPカメラ】Zoomで家族や、友達との通話に。インスタグラムに投稿する動画にも。【イラストや写真編集に】Made for Amazon スタイラスペン(別売)と一緒に使えば、4096筆圧検知、パームリジェクション対応でのイラスト制作が可能。対応アプリはメディバンペイント、OneNoteなどです。【Alexa搭載】Alexaに話しかけるだけでアラーム設定、音楽再生、Alexa対応スマートホーム製品(別売)など簡単操作。
1台
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
基本機能をコンパクトに、Wi-Fiも手軽に使えるシンプルモデル。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【文字がくっきり、4色ハイブリッドインク】。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。インクは標準容量タイプ・大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。【リビングにも置きやすい、コンパクトボディ】。置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源ONでかんたんプリント】。本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。
付属品インクタンク(BC-366/BC-365)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約4
外形寸法(mm)【トレイ類/突起部含まず】横幅×奥行×高さ:約435×327×145
解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi
連続印刷可能枚数1~20枚
液晶モニター1.5型セグメント(モノクロ)
プリント方式インクジェット
給紙可能枚数最大:普通紙:60枚、郵便はがき:20枚
使用可能用紙サイズA4、A5、B5、レター、リーガル、はがき、スクエア(127mm)、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅89~215.9mm、長さ127~676mm)
給紙方式後トレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):1280
色数4色
商品タイプ複合機
作動音約60dB!
メンテナンス不要!オイルレスタイプの静音コンプレッサ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700
再起動圧力(MPa)約0.5
どんなアクティビティにも対応する、迫力サウンド
迫力のサウンドと、もっとアクティブに
カスタムデザインのトランデューサーやパッシブラジエーターを備えたSoundLink Micro Bluetooth speakerは、驚くほど深みのある低音とクリアでバランスのとれたサウンドを再生します。コンパクトでもパワフルなSoundLink Microは、屋外でも迫力あるクリアなサウンドを生み出します。驚きのクオリティサウンドを実現したスピーカーを、もう手放すことはできません。
ストラップでぶら下げて、ボリュームをあげよう
使いやすいストラップ付きのSoundLink Micro Bluetooth speakerなら、どこでも好きな音楽が楽しめます。丈夫なシリコン製ストラップを物に巻き付けて、スピーカーの後ろにある切り込み部分にしっかりと固定すれば移動中の使用でも安心です。リュックやクーラーボックスへの取り付けも簡単。衝撃や振動があっても、頼もしいストラップがしっかり固定してくれます。
あらゆるアクティビティで使える高性能
丈夫な素材で作られたSoundLink Microは、落下の衝撃を吸収、移動時の振動にも優れた耐久性を発揮します。ラバーコーディングされたシリコンのボディが落下時のへこみや、ヒビ、傷などから守ります。仕上げはソフトタッチ。持ちやすく、手にしっくり馴染みます。滑りにくいボディで、どこに置いてもしっかり留まります。
悪天候にも負けません
SoundLink Micro Bluetooth speakerは、厳密なテストをクリアし、IP67に準拠しています。この防水性能なら、うっかり濡らしてしまっても心配ありません。防塵性も備えているので、ビーチで音楽を楽しむのに最適なスピーカーです。この高品質な素材が、極端な気温や液体など、あらゆるものからスピーカーを守ります。
アクティビティにぴったりのバッテリー
アクティブに過ごすには、長時間使えるバッテリーが必要です。SoundLink Microなら、深く、豊かで、迫力のサウンドを最大6時間楽しめる充電式リチウムイオンバッテリーを搭載しています。付属のMicro-B USBケーブルを使用して充電できます。
スピーカーフォンで通話も可能
内蔵マイクを使って、SoundLink Microで通話することも可能です。
スマートフォンから、SiriやGoogleアシスタントへアクセス
スマートフォンとSoundLink Microを接続しておけば、ボタンを押すだけで、スマートフォンのSiriやGoogleアシスタントにアクセスできます。
Bose Connectアプリで、スピーカーをフル活用
Bose Connectアプリを使って、SoundLink Microとお使いのスマートフォンやタブレットを接続。音声ガイドにより、Bluetoothペアリングも簡単にできます。Bose Connectアプリを使うと、さまざまな機能が使えるようになったり、製品情報にアクセスしたり、設定をカスタマイズしたりすることも可能です。アプリがスピーカーを最新ソフトウェアにアップデートします。
より臨場感あふれるサウンドには、ボーズのスピーカーをペアリング
SoundLink Microと別のボーズBluetoothスピーカーをペアリングすれば、パーティーモード(左右で同じ音を再生)やステレオモード(左右でL/Rチャンネルをそれぞれ再生)でより臨場感あふれる迫力のサウンドが楽しめます。またSoundLink Microと対応するボーズのスマートスピーカーやスマートサウンドバーとペアリングすることもできます。自宅でのサウンド体験がいっそう広がります。
材質ソフトタッチのシリコン素材と丈夫なシリコン製ストラップ
色ブラック
質量(g)290
入力Micro-B USB端子
連続使用時間(時間)最大6
マイクロホン内蔵のマイクがモバイル機器の外部マイクとして機能
機能SimpleSyncTM接続、パーティモード、ステレオペアリング
コントロールボタン操作: 電源オン、Bluetooth、音量アップ / ダウン、マルチファンクションボタン
バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)約4 (付属のケーブル使用時)(サードパーティ製のUSB micro-Bケーブルや電源を使用すると、充電時間に影響する場合があります。)
対応アプリケーションBose Connectアプリ
Bluetoothバージョン: 4.2
通信距離(m)ワイヤレス: 最大9
IP等級67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)9.83×9.83×3.48
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
Fire TV Stick史上、最もパワフルなストリーミングメディアプレーヤー パワフルな2.0 GHzクアッドコアプロセッサによるアプリの高速起動。次世代Wi-Fi 6Eによるスムーズなストリーミング。ひとつ上を行く4K Ultra HDを実現・迫力の映像、Dolby Vision、HDR10+に対応し4Kコンテンツを鮮やかに再生します。臨場感あるDolby Atmosのサウンドにも対応。Wi-Fi 6E対応 、 複数のデバイスが同じルーターに接続しても、高精細な4Kビデオコンテンツを滑らかに再生できます。リビングが美術館のように アンビエントディスプレイでは、お使いのテレビで2000枚を超える名画や写真をお楽しみ頂けます。また、天気、付せん、カレンダーなどのAlexaウィジェットも表示できます。2023年9月1月時点スマートホーム - ボタンを押してAlexaに話しかけるだけで、スマートカメラやライトなどAlexa対応のスマートホーム製品(別売)をコントロール。Fire TV Stick史上、最大のストレージ 前世代から2倍に増えた16GBストレージにさらに多くのアプリなどをダウンロード。
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
マット(ツヤ消し)タイプ。
タレにくく、きれいに仕上がる。
使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
タレにくく、きれいに仕上がります。
発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。
テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。
有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。
日光や雨に強く、屋外にも使用できます。
ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。
主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外兼用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性つや消
乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間
危険物の性状非水溶性
BOOXは、ハイライト、注釈、ブックマーク、進行状況、フォーマット、分割ビュー、手書きメモの作成、調整可能なホワイト/ウォームライトなど高レベルの機能を搭載して、読書体験のパーソナライズ化でよく知られています。
Kaleido(TM) Plus On-Cellを搭載し、前モデルのNova3Colorと比較して、色のコントラストと彩度が改善されました。より鮮明な4096色のカラー表示を楽しむことができる、E-ink電子ペーパーになります。
『Nova Air C』は、epub、Mobi(Kindle電子書籍の形式)からpdfおよびPowerPointスライドまで、ほとんどの電子書籍およびファイル形式での読み取りとメモの作成をサポートしています。また高度なソフトウェアと主要なプロセッサおよび十分なストレージを組み合わせて、ほとんどのサードパーティの読書アプリと互換性を持たせています。
スタイラスペンはワコム製の4096段階筆圧感知を搭載し、細かな描写が要求されるスケッチやイラスト描写にも活用いただけます。電磁誘導方式で電池不使用、マグネットで本体側面に取り付け可能です。
16色のカラーや5つまで登録できるブラシ機能、さらに、レイヤー、文字検索機能からカスタムテンプレートまで、様々なノート作成ツールを使用し、どこでも革新的なアイデアをカラフルに視覚化することができます。
245gと軽量なため、携帯にも便利です。いつでもどこでも手軽にカラーディスプレイを楽しむことができます。
暖色と寒色の2種のフロントライトを搭載しており、周囲の環境や時間帯によって使い分けできます。例えば、夜のリラックスタイムには、暖色のライトを。暖色のライトは、お休み前の読書に最適です。反対に、曇りの日や薄暗い環境では寒色のライトを使用して、より作業に集中を促すことができます。
Onyxアカウントに登録することで、クラウドシステムにより5GBの無料ストレージでカラフルなノートをクラウドにアップロードし、パソコンやモバイルからどこでも閲覧することができます。
搭載されたデュアルスピーカーまたはBluetooth接続により、いつでもオーディオ再生できます。
仕様【APPストア】BOOX Store、【ドキュメント】PDF(reflowable)、PPT、EPUB、TXT、DJVU、HTML、RTF、FB2、DOC、MOBI、CHM など、【アップデート】ダウンロードまたはローカル
セット内容BOOX Nova Air C本体 ×1、磁石付きBOOX Pen Plusスタイラスペン ×1、USB-Cケーブル ×1、クイックガイド ×1、保証書 ×1
容量RAM:3GB(LPDDR4X)、ROM:32GB(eMMC)
質量(g)235
接続WiFi (802.11b/g/n/ac) 2.4GHz + 5GHz + Bluetooth5.0
入力BOOX Pen Plus (4096段階筆圧感知ワコム製スタイラスペン) + 静電容量式タッチ
バッテリー2000mAh Polymer Li-on
解像度468×624(カラー100dpi)/1404×1872(白黒300dpi)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)19.4×13.65×0.63
使用CPUAdvanced octa-core processor
フォーマット形式画像:PNG、JPG、TIFF、BMP、オーディオファイルフォーマット:WAV、MP3
外部メモリーUSB-C SD、最大容量: Max 256GB
画面サイズ7.8インチ
OSAndroid 11.0
マイク/スピーカーあり/デュアルステレオスピーカー
言語表示Android11に搭載される全ての言語
光色フロントライト:暖色及び寒色
各種認証CE、ROHS、FCC、TELEC(219-229026)、CCC、KCC、UKCA、NCC、WEEE
外部接続USB Type-C(support OTG)
イヤフォンジャックUSB-C earphone jack
待ち受け時間(時間)最大4週間
ボタン仕様電源
パネル種類EinkオンセルKaleido Plusスクリーン(4096色)
1個
特価
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
仕様組立式
付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本
材質ガルバリウム鋼板
適合床面積1.15坪/3.79m2
適合地域一般地用
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44
再生周波数(Hz)160~20000Hz
最大入力(W)50
インピーダンス(Ω)4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
パイプ径(Φmm)25.4
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
適合機種Kindle Paperwhite (第10世代・2018年11月発売モデル)
特性高硬度9H
取付け方法シリコン吸着
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
気軽に連れ出せる小型ボディ
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・お風呂やキッチン、キャンプ、バーベキューのアウトドアシーンなどでも楽しめる防水性能(※1)。バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
JIS防水保護等級 IPX5相当(※2)の優れた防水性能により、お風呂やキッチンはもちろん、アウトドアでも水しぶきを気にせず音楽を楽しめます。また、3時間の充電で最長6時間再生(※3)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持って行っても気軽に持ち運んで楽しめます。※1 長時間、水中に浸さないでください。海水にあてないでください。製品に水や汗、砂などがついている場合は、きれいにふき取ってください。製品を勢いよく水で洗ったり、スポンジ、洗剤などは使わないでください。故障の原因になります。なお、洗い方については取扱説明書をご確認ください。音が出る部分に水気が残ると、音が出ない場合があります。その場合は、水気を取り除いてください。除去方法については、取扱説明書をご確認ください※2 JIS防水保護等級 IPX5相当とは、あらゆる方向からの噴流水に対して本体機能を保護するものです※3 周囲の温度や使用状態により、記載の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・スマホが無くても本体操作ができる機能を搭載
スピーカー本体の操作ボタンで再生・停止・曲送り、曲の頭出しが可能。お風呂などでスマホが近くになくても操作できます。
・持ち運びに便利なストラップ付属
本体色に合ったストラップを付属。リュックなどにつるすことで簡単に持ち運ぶことができます。
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・迫力の重低音を体感「パッシブラジエーター」
本体背面に低音増強振動板ユニット「パッシブラジエーター」を配置。存在感のある低音域を実現しました。
・バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
3時間の充電で最長6時間再生(※)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持っていっても、気軽に持ち運んで楽しめます。※周囲の温度や使用状態により、上記の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・オーディオ入力端子
本体側面にアナログ入力端子を搭載。入力されたアナログ信号を48kHz/16bitのADコンバーターで処理することで、入力信号をロスなくデジタル信号化。高品位な再生が可能です。
付属品マイクロUSBケーブル(1)、ストラップ(1)
最大出力(W)3
本体質量(g)160
入力端子ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)
スピーカーユニット直径:約37.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX5相当
Bluetoothver.4.2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.7×57.5×56.5
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。
タイプ前幕カーテン式