TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)
電線タイプ タブ/リセ ハウジングからコンタクトを引き抜く工具です。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm ダイナミック D-3000
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 29.7mm幅 = 7.15mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = PET高圧1列タイプ D-3200S
1個
¥92
税込¥101
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト
RoHS
カタログ掲載商品
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 3.81mm ダイナミック D-3000
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 3.81mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 26.76mm幅 = 7.15mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = ナイロン標準1列タイプ D-3100S
1個
¥86
税込¥95
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング
RoHS
カタログ掲載商品
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別リセ・ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 5.08mm ダイナミック D-3000
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 24.62mm幅 = 7.15mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = PET高圧1列タイプ D-3200S
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
形状ストレート
色黒
種類角型
色黒
キー-
形状ストレート
種類角型
動作電圧(V)AC/DC600
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
用途※リセ・ハウジングにはリセ・コンタクト
タブ・ハウジングにはタブ・コンタクトが使用できます
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 20極 2列 3.81mm ダイナミック D-3000
仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ピッチ = 3.81mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 51.03mm幅 = 12.23mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = ナイロン標準2列タイプ D-3100D
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
クールなメタリックカラーのマウスパッド
サイズ/130ミリ×150ミリ
材質表面:PC、裏面:PC(滑り止め加工)
外寸法・幅(mm)130
外寸法・高さ(mm)0.6
外寸法・奥行(mm)150
仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 3000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 16AWGコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 3mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃メーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: ; 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: ; 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブ及びレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000シリーズのコンタクトは同シリーズの全ハウジングで使用でき、最大15 Aの高電流に対応できます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトをしっかり固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品及びスズめっき品が用意されています。. 特長と利点. 高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 標準品と高接点圧品 スズめっき及び金めっきオプション. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥339
税込¥373
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
VE1843は、トランスミッターとレシーバーの機能を1つのユニットに統合したビデオトランシーバーです。HDBaseT3.0テクノロジーで設計されたVE1843は、1本のCat6aケーブル(HDBaseT認定Cat6a U/FTPケーブルATEN Cat6aケーブル 2L-2920)を介して、4K60p非圧縮信号をゼロレイテンシーで最大100m延長するだけでなく、HDBaseT3.0規格により、IR、RS-232C、イーサネット、独立オーディオ、およびUSBの各信号を伝送します。
仕様最大ピクセルクロック:600 MHz
付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド(4 pcs)×1、USB Type-B → USB Type-Aケーブル×1、電源アダプター×1、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.64
規格準拠:HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR(HDR10/HDR10+/DolbyVision)、HDCP 2.3準拠
スイッチファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ON/OFF、ポート選択スライドスイッチ×1 - Tx(トランスミッター)/ Rx(レシーバー)選択、モード選択スライドスイッチ×1- HDMIオーディオ エンベデッドまたはディエンベデッド ON/OFF選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ON/OFF(ファームウェアアップデートにて実装予定)
出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):5
湿度(%RH)0~40
消費電力DC12V:24W:113BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:171.5×150.9×30.0
材質(ケース)メタル
入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):5
制御IRチャンネルステレオミニジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送、RS-232チャンネル【コネクター】ターミナルブロック×1、3極、【ボーレート】19200、【データビット】8、【ストップビット】1、パリティなし、フロー制御なし、USBチャンネル(W)USB Type-B メス×1hite、ホスト)、USB Type-A メス×1hite、デバイス)、イーサーネットチャンネルGbE×1(RJ-45 メス)
動作温度0~80% RH、結露なきこと
解像度入力:4096×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 50/60Hz 4:2:0、4096×2160p 50/60Hz 4:2:0、1080p 24/25/30/50/60Hz、1080i 50/60Hz、720p 50/60Hz、576p 50Hz (4:3)/(16:9)、480p 60Hz (4:3)/ (16:9)、1920×1200 @ 60Hz、1920×1200 @ 60Hz (Reduced Blanking)、1600×1200 @ 60Hz、1920×1080 @ 60/120/240Hz、1680×1050 @ 60Hz、1400×1050 @ 60Hz、1400×900 @ 60Hz、1280×1024@ 60/75Hz、1280×800 @ 60Hz、1024×768 @ 60/70/75Hz、800×600 @ 56/60/72/75Hz、720×400 @ 70Hz、640×480 @ 60/67/72/75Hz、最大4K×2K@60Hz(4:4:4)@100m(HDBaseT3認定Cat6a U/FTPケーブル/(延長距離)ATEN Cat6aケーブル2L-OS6AXXX使用の場合は50mまで)
LEDビデオ入力Tx HDMI IN(トランスミッター、Orange)×1、ビデオ出力Rx HDMI OUT(レシーバー、Orange)×1、リンクTx ×1(トランスミッター、Orange)、Rx ×1(レシーバー、Orange)、電源Tx ×1(トランスミッター、Green)、Rx ×1(レシーバー、Green)
コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:ロック式DC電源ジャック×1(Black)
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)最大データ:18 Gbps(レーンあたり6Gbps)
対応解像度4096×2160@60Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:4:4)
オーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)
オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)
グリーンマーク認定
1台
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング
RoHS
カタログ掲載商品
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
極数6
種類角型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
極数3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 5.08mm ダイナミック
RoHS
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 24.62mm幅 = 7.15mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = PETD-3000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-0988 680-0988 を参照してください。 D-3200シリーズヘッダのかん合については、代表品番 ; 706-8047 706-8047 を参照してください。. TE Connectivity DYNAMIC D-3200S / D-3200M 5.08 mm高電圧タブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-3200シリーズのタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れ、高電圧容量を備えています。D-3200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-3200Mはモジュラ式の2列構成です。D-3200コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-3200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ケーブル取り付けハウジング両側にロック式レバーがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-3200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. これらのDYNAMIC D-3200コネクタは、信号 / 電源回路での使用や、電源用途に適しています。これらのコネクタは、コンタクト負荷時に所定の位置にあるコンタクトあたり、最大で15 Aの電流容量を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
種類角型
仕様コネクタ A = ストレートHS-Lokコネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 3コネクタAのコンタクト数 = 3許容電流値 = 5 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP68許容電圧 = 300 V ac/dcケーブル形状 = マルチコア導体材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = Dynamic 3000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 16AWGコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃メーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: ; 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: ; 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブ及びレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000シリーズのコンタクトは同シリーズの全ハウジングで使用でき、最大15 Aの高電流に対応できます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトをしっかり固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品及びスズめっき品が用意されています。. 特長と利点. 高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 標準品と高接点圧品 スズめっき及び金めっきオプション. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥359
税込¥395
当日出荷
SMART SAMA5 ARMR Cortex-A5マイクロプロセッサ. ARMR CortexR-A5プロセッサをベースとするAtmelR SMART SAMA5シリーズマイクロプロセッサユニット(MPU)は、コスト重視の産業 / 消費者用途向けに、万能な高性能、低電力、そして高度なセキュリティを実現します。 SAMA5 MPUは、バランスのとれた豊富な周辺機器セットとユーザーインターフェイスをお届けします。
仕様ファミリー名 = SAMA5D3パッケージタイプ = LFBGA実装タイプ = 表面実装ピン数 = 324デバイスコア = ARM Cortex A5データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 160 kB最大周波数 = 536MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 3PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 6CANチャンネル数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
隠し丁番HES3D-90型を簡単に取り付けできます(天板厚30mm以上)。小口の段掘り加工が困難な場合に最適です。
付属品十字穴付皿小ねじM4×15
適合ヒンジ:HES3D-90型
材質亜鉛合金(ZDC)
色ブラック
仕上焼付塗装
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタ。すばやく簡単に組み立て可能。IP67保護等級(嵌合状態)。簡単に取扱える人間工学的なデザイン。迅速なねじ込み式カップリングシステム。内部ストレインリリーフとケーブルクランプ。幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃。耐UV性の本体材質。耐衝撃性と耐振動性。熱可塑樹脂UL94V-0本体
用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。
極数3+PE
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)400
定格電流(A)16
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
動作温度(℃)(Max)+100
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール(形式)3+PE
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーメス
接合型ネジ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタ。すばやく簡単に組み立て可能。IP67保護等級(嵌合状態)。簡単に取扱える人間工学的なデザイン。迅速なねじ込み式カップリングシステム。内部ストレインリリーフとケーブルクランプ。幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃。耐UV性の本体材質。耐衝撃性と耐振動性。熱可塑樹脂UL94V-0本体
用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。
極数3+PE
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)400
定格電流(A)16
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール(形式)3+PE
結線方法スクリュー
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーメス
接合型ネジ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用
材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート
形状隠し丁番型
幅(mm)(扉)900以下
厚さ(mm)(扉)29以上
高さ(mm)(扉)2400以下
種類標準
耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)120
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)29
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
クイックコネクト/切断スナップオンかん合及び圧着終端付き50ΩSMBRF同軸プラグコネクタです。この50ΩSMBRF同軸ケーブル取り付けプラグは金めっきボディ及び金めっき中心コンタクトを備え、MIL-C-39012の要件を順守し、MIL-STD-348準拠インターフェイスを内蔵しています。このSMBプラグコネクタの代表的用途には、車載、ベースステーション、PC/LAN、計装、無線ボード、電気通信、計測器、ビデオシステムなどがあります。
適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U
材質(コンタクト)ベリリウム銅
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
結線方法圧着
実装タイプケーブルマウント
コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
用途家具・ショーケース用
付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3
材質亜鉛合金(ZDC)
形状隠し丁番型
種類関連部品
付加機能三次元調整機能
ガラス厚(mm)5~6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×950
グリーン購入法適合
1台
¥129,800
税込¥142,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×950
グリーン購入法適合
1台
¥129,800
税込¥142,780
45日以内出荷
ニッケルめっきボディを持ち、デルリンによる絶縁があり、金めっきセンターコンタクト付きのRF同軸50Ω、75ΩBNC'T'アダプタです。品番700-9499及び700-9509には、ジャック-ジャック-ジャック構成と黄銅ボディを備えています。品番700-9502及び700-9506には、ジャック-プラグ-ジャック構成と亜鉛ダイキャストボディを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ