カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • 自動車純正部品(54)
  • メカニカル部品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • バイク純正部品(24)
  • 制御機器(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 作業工具(12)
  • 機構部品(11)
  • 研磨材(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 溶接用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 電気材料(8)
  • 家電(8)
  • 事務用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • バイク部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw-10」の検索結果

関連キーワード
435件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC

    フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
  • 脚折れ式 角テーブル 1800×600 AW-10D 金沢車輌

    脚折れ式 角テーブル 1800×600 AW-10D

    金沢車輌
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    5日以内出荷
    脚部を折りたたんでコンパクトに収納可能です。
    材質天板:シナベニヤ・ソフトエッジ巻、脚部:スチール角パイプ外寸法(mm)1800×600×H700
  • ベアリング (AW10) MAZDA(マツダ)

    ベアリング (AW10)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    3日以内出荷
  • プラグ (AW10) MAZDA(マツダ)

    プラグ (AW10)

    MAZDA(マツダ)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ オイル (AW10) MAZDA(マツダ)

    パイプ オイル (AW10)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
  • シール オイル (AW10) MAZDA(マツダ)

    シール オイル (AW10)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
  • バルブ コントロール (AW10) MAZDA(マツダ)

    バルブ コントロール (AW10)

    MAZDA(マツダ)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    3日以内出荷
  • ホース オイル (AW10) MAZDA(マツダ)

    ホース オイル (AW10)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷
  • フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC

    フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ボディサイズ10
  • モジュール(AT) PT コントロール (AW10) MAZDA(マツダ)

    モジュール(AT) PT コントロール (AW10)

    MAZDA(マツダ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    3日以内出荷
  • クランプ ホース (AW10) MAZDA(マツダ)

    クランプ ホース (AW10)

    MAZDA(マツダ)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングワッシャ

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    ¥93税込¥102
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ナットの回り止めに使用します。
  • ベアリングワッシャ 光精軌工業

    ベアリングワッシャ

    光精軌工業(7件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    形状丸形種類座金
  • フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC

    フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    12日以内出荷
    ボディサイズ10管接続口径(M5) M5×0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)ドレン排出口(-) ドレンコック付
  • AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AW 六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(59件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 番線 TRUSCO

    番線

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1袋(10本)
    当日出荷
    柔らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
    用途建築用足場の結束等に。トラスコ品番300-6425材質なまし鉄線全長(mm)700質量(g)800線径(mm)3.1
  • 転がり軸受用座金 横田機工

    転がり軸受用座金

    横田機工(15件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    舌を曲げた形式のワッシャーです。
    用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
  • 三相200V延長コード(屋外用) TRUSCO

    三相200V延長コード(屋外用)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
    色黒コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付電線仕様SVCT2.0mm2×4芯使用場所屋外特性防雨、アース付
  • エアーウィングスリム ダイアン・サービス

    エアーウィングスリム

    ダイアン・サービス(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。波型パターンのウィングプレートで結露防止。エアコンの吹出口に合わせてウィングプレートの長さ調節可能。アームの部分が前後に180度、上下にも大きく動かせるので風向設定が自由自在。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。さまざまなエアコンにフィット!伸縮調整プレート (最小伸縮54cm/最大伸縮70cm)。対応エアコンタイプ:天井埋込カセットタイプ、天吊りタイプ、家庭用壁掛けタイプ。
    用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。材質プレート部/アーム部:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂質量(kg)0.25色アイボリー寸法(縦×横)(mm)120×700
  • 歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(7件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1パック(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
  • ダブルブランチエイ PISCO(ピスコ)

    ダブルブランチエイ

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ダブルブランチエイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)

    ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0適合材特にプラスチック金型
  • 六角軸ホールブラシ ワイヤー SK11

    六角軸ホールブラシ ワイヤー

    SK11
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
    用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
  • 座金(ステンレス) 光精軌工業

    座金(ステンレス)

    光精軌工業(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス形状丸形種類座金
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス スナップフックAW型 線径10mm 長さ102mm 水本機械製作所

    ステンレス スナップフックAW型 線径10mm 長さ102mm

    水本機械製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
    仕様●使用荷重(kN):0.54●D(mm):10●L(mm):102●S(mm):15●W(mm):50●d(mm):14●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-1989アズワン品番67-7188-11
  • ころがり軸受用座金 南口精工

    ころがり軸受用座金

    南口精工
    ¥83税込¥91
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ

    歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    オチアイ(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
  • ガラス製 天井直付照明(コップ型) 栄興電器

    ガラス製 天井直付照明(コップ型)

    栄興電器(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
    用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。直径(Φmm)107高さ(mm)198明るさ(W)60口金E26器具・セットセット品取付ピッチ(mm)66.7調光の可否不可調色の可否不可
  • アダプターワッシャ 冨士精密

    アダプターワッシャ

    冨士精密
    ¥95~税込¥105~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • アルミ線(ブロンズタイプ) TRUSCO

    アルミ線(ブロンズタイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1巻
    当日出荷
    軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
    用途園芸、盆栽、工作など幅広く材質アルミ(N070)質量(kg)0.4色ブロンズ質量(g)400
  • ユニットスタンド アズワン

    ユニットスタンド

    アズワン
    ¥118,000税込¥129,800
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ワイヤレスタッチスイッチ DAW-100(送信親機) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチスイッチ DAW-100(送信親機)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用) 電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
    色シルバー質量(g)約120電源DC3V(コイン型リチウム電池〔CR2032〕×1)チャンネル数7ビット 128チャンネル使用周囲温度(℃)-10~+55到達距離(m)標準電波:約30(見通し距離)送信出力1mW以下使用周囲湿度90%以内電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所) IPX3送信周波数(GHz)2.4GHz帯(ARIB STD―T66適合品)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流待機時2μA 送信時20mA以下グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
  • 三相200V防雨型延長コード/アース付 日動工業

    三相200V防雨型延長コード/アース付

    日動工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    特性アース付
  • マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)

    ジーベックテクノロジー
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
  • ジーベックセラミック砥石 白 #1000 100x10x1 大和製砥所

    ジーベックセラミック砥石 白 #1000 100x10x1

    大和製砥所
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
    用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)トラスコ品番812-1823材質アルミナ繊維粒度#1000質量(g)3.3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×10×1
  • 転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工

    転がり軸受用座金(ステンレス)

    横田機工(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスタッチスイッチカバー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチスイッチカバー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
  • 座金 FYH(日本ピローブロック)

    座金

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥109税込¥120
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス敷居レール ケージーパルテック

    ステンレス敷居レール

    ケージーパルテック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌々日出荷
    アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。A型山レールで脱輪しにくい設計です。雨水等の浸入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です。掃出し加工を施すと掃除も楽です。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
    用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用材質SUS304厚さ(mm)1備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45仕上HL・SPV付