カテゴリ

  • 自動車純正部品(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • バイク純正部品(33)
  • 制御機器(31)
  • メカニカル部品(31)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 切削工具(10)
  • オフィス家具(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 電気材料(8)
  • バイク部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 機構部品(6)
  • 安全標識(6)
  • 測定用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 保管用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an13」の検索結果

388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.013 μH, 430mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN13NG00D MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.013 μH, 430mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN13NG00DMURATA(村田製作所)
159税込175
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 0.013 μH●最大直流電流: 430mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 210mΩ●シリーズ: LQW15A●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 5GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
ベアリングナット 光精軌工業ベアリングナット光精軌工業(9件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
形状丸形種類ロックナット
金具 ロープ止め用 丸型 異形 モノタロウ金具 ロープ止め用 丸型 異形モノタロウ(33件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質線径(Φmm)13口径(Φmm)53表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型/異形
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(191件のレビュー)
4,990税込5,489
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
転がり軸受用ナット 横田機工転がり軸受用ナット横田機工(15件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工転がり軸受用ナット(左ねじ)横田機工(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ころがり軸受用ナット 南口精工ころがり軸受用ナット南口精工(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリング N NBR70° マスオカOリング N NBR70°マスオカ(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
転がり軸受用ナット(左ねじ) 南口精工転がり軸受用ナット(左ねじ)南口精工(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
アダプターナット 冨士精密アダプターナット冨士精密(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質スチール
ロックナット FYH(日本ピローブロック)ロックナットFYH(日本ピローブロック)
659税込725
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングナット(左ねじ(鉄/生地) ノーブランドベアリングナット(左ねじ(鉄/生地)ノーブランド
1,498税込1,648
1個ほか
翌々日出荷
表面処理生地(または標準)材質鉄(または標準)
シンプル ファッション ランチョンマット エルブレインシンプル ファッション ランチョンマットエルブレイン
2,898税込3,188
1セット(4枚)
3日以内出荷
おしゃれなテーブルセッティングに欠かせないランチョンマット。 シンプルな色とデザインなので、どんな食卓にもマッチします。 テーブルを傷や汚れから保護し、リバーシブル仕様で両面使えます。 材質は高級感のあるポリウレタンを採用。 熱に強く、安価な素材である塩化ビニルよりも耐摩耗性に優れています。 汚れてもさっとふき取ることができ、水洗いも丸洗いもでき、清潔さをキープできます。 繰り返して洗っても変形せず、お手入れも簡単で便利です。 キッチンやお部屋など、どこでも使えます。 ピクニックやキャンプに出かけるときはバッグに入れて持ち運ぶことも可能です。 マウスパッドにも使えます。
寸法(mm)400×270厚さ(mm)2材質ポリウレタン耐熱温度(℃)80
コーン用かぶせ~るフレンズ まわり道 仙台銘板コーン用かぶせ~るフレンズ まわり道仙台銘板
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
仕様無反射材質ターポリンサイズH594×W155文字内容まわり道
JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セットグリーンクロス
389税込428
1セット(5枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)50厚さ(mm)0.2高さ(mm)50
JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ100 3枚セット グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ100 3枚セットグリーンクロス
469税込516
1セット(3枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)100厚さ(mm)0.2高さ(mm)100
JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200 グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200グリーンクロス
309税込340
1枚
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)200厚さ(mm)0.2高さ(mm)200
AZ CLEAN 1303 子供用白衣 アゼアスAZ CLEAN 1303 子供用白衣アゼアス
399税込439
1枚
当日出荷
子供が着用できるポリプロピレン製白衣です。
用途衛生用品仕様袖口ゴム入/面ファスナー付種別白衣
Oリング 1A-N 大阪魂Oリング 1A-N大阪魂
2,867税込3,154
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セットグリーンクロス
1,198税込1,318
1セット(5枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)50厚さ(mm)0.8高さ(mm)50
削用筆 あかしや削用筆あかしや
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
腰の強いイタチ毛を使用しており先がよくきくため、線描用として細く固い線も太く柔らかい線も自在に表現できます。
用途絵手紙・水墨画用筆硬さやや硬め毛材イタチ毛、馬毛、羊毛
JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セット グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セットグリーンクロス
1,798税込1,978
1セット(3枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)100厚さ(mm)0.8高さ(mm)100
JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ200 グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ200グリーンクロス
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)200厚さ(mm)0.8高さ(mm)200
転がり軸受用ナット(ステンレス) 横田機工転がり軸受用ナット(ステンレス)横田機工
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
継枠 1連用 13mm 神保電器継枠 1連用 13mm神保電器
369税込406
1個
翌日出荷
アズワン品番64-9692-30
マグネット JBR NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JBRNBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
愛杖プリティキャッツシリーズ/ライトグリーン/- ケイホスピア愛杖プリティキャッツシリーズ/ライトグリーン/-ケイホスピア
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
ライトグリーン
パテナイフ(軟) エスコパテナイフ(軟)エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
超耐久性。
材質ステンレス硬さ【腰】軟
アングルノズル SK11アングルノズルSK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。ノズル長さ1300mmなので、高いところや奥まった場所でも無理な姿勢をとることなく、作業ができます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質全長(mm)1300最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8ノズル外径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5
HLB(鉄/パーカーライジング) 大阪魂HLB(鉄/パーカーライジング)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理パーカーライジング
HLB(S45C/パーカーライジング) 大阪魂HLB(S45C/パーカーライジング)大阪魂
9,698税込10,668
1箱(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理パーカーライジング
メッシュキルトベッド シングル Vitaメッシュキルトベッド シングルVita
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
高反発ウレタン入り、ダイヤモンドキルト仕上げのメッシュ折りたたみベッド 一般的なベッドや低反発ウレタンを使用したベッドでは、腰が沈み込んでしまうため、腰が痛くて寝にくい、と感じたことのある方は少なくないはず。そんな声に応えてくれるのが本製品です。高反発ウレタンを使用しているから、体が沈みこみ過ぎず、しっかりと支えられ、快適な寝姿勢をサポートしてくれます。 ベッドは長時間使用するものなので、生地はメッシュを採用いたしました。メッシュ生地だから、蒸れや汗に強く、サラッとした触り心地と快適な眠りサポートしてくれます。 14段階のリクライニング機能付きだから、テレビを見る時や本を読む時、ゲームをする時などにもたれて、お好みの姿勢でくつろぐことが出来ます。 折りたためば、コンパクトで省スペース。布団をかけたまま折りたためば、布団干しにもなります。さらに、キャスター付きだから、重たいベッドでも移動ラクラク。
用途ベッド材質構造部材:金属(スチール)粉体塗装、張地:ポリエステル、中材:高反発ウレタン・ウレタンフォーム寸法(mm)床面320サイズシングル高さ(mm)背もたれ部:560種類折りたたみベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×1990×420機能キャスター/サイドグリップ付折りたたみ寸法(mm)910×420×1030手すり高さ(mm)350マットタイプ高反発マット寸法(mm)863×1900×80
1/8インチ ロング水口ジョイント[首下100mm] エスコ1/8インチ ロング水口ジョイント[首下100mm]エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1本
当日出荷
エスコ品番EA141AN-130材質真鍮サイズ12.5mm(タケノコ)六角対辺(mm)14寸法l(mm)130寸法d1(mm)6ホース口径(Φmm)12.5首下長(mm)100寸法l1(mm)100寸法l2(mm)21
ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコボードアンカー(はさみ固定式/2本)エスコ
525税込578
1セット(2本)
翌日出荷
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる壁面・床面に施工可能中空壁用はさみ固定式
マグネット JST NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSTNBK(鍋屋バイテック会社)
1,388税込1,527
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
5mm/3mm軸 軸付ブラシ(静電気防止ナイロン) エスコ5mm/3mm軸 軸付ブラシ(静電気防止ナイロン)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AN-13
13 mm ナットセッター(マグネット付) エスコ13 mm ナットセッター(マグネット付)エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
エスコ品番EA612AN-13刃先マグネットあり
ネトロンネット アズワンネトロンネットアズワン
6,190税込6,809
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
寿司容器 おさめ盛 1-5B ひのえ青 リスパック リスパック寿司容器 おさめ盛 1-5B ひのえ青 リスパックリスパック
1,298税込1,428
1袋(50点)
4日以内出荷
お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※蓋は別売り。
材質PSP寸法(mm)242×93×29質量(g)3.7