カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
  • 制御機器(68)
  • 自動車純正部品(68)
  • 機構部品(48)
  • メカニカル部品(47)
  • 切削工具(45)
  • 空調・電設資材(43)
  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 保管用品(19)
  • 家電(15)
  • 安全標識(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 物流用品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 電気材料(8)
  • オフィス家具(8)
  • 作業工具(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク部品(6)
  • テープ(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 建築金物(5)
  • 厨房用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 縫製用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「an15」の検索結果

関連キーワード
695件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AN15チップソー 兼房AN15チップソー兼房(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。
用途一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用適合昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他刃形AN15
Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.015 μH, 600mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN15NG00D MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.015 μH, 600mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN15NG00DMURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 0.015 μH●最大直流電流: 600mA●パッケージ/ケース: 1608●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 130mΩ●シリーズ: LQW18A●コア材料: 非磁性セラミック●最大自己共振周波数: Minimum of 6000MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプSMC(13件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
ベアリングナット 光精軌工業ベアリングナット光精軌工業(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
形状丸形種類ロックナット
磁製乳鉢 日陶科学磁製乳鉢日陶科学
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
適合ANM150用トラスコ品番370-9710質量(kg)1.5
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプSMC(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
転がり軸受用ナット 横田機工転がり軸受用ナット横田機工(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工転がり軸受用ナット(左ねじ)横田機工(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ 正宗 和紙 カモ井加工紙マスキングテープ 正宗 和紙カモ井加工紙(6件のレビュー)
699税込769
1セット(8巻)
当日出荷から8日以内出荷
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。
用途建築塗装用厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)6引張強度(N/15mm)55
onsemi Nチャンネル MOSFET150 V 14 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET150 V 14 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
919税込1,011
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:14 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:11.2 nC @ 10 VシリーズPowerTrenchピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild SemiconductorパッケージDPAK (TO-252)実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)65チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)150最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)282最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
ころがり軸受用ナット 南口精工ころがり軸受用ナット南口精工(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
シーリングマスキングテープ SB246KP カモ井加工紙シーリングマスキングテープ SB246KPカモ井加工紙(2件のレビュー)
659税込725
1パック(8巻)
当日出荷から6日以内出荷
SB246より粘着力がアップしたタイプで、良く着き、糊残りがしにくく、作業効率が上がります。
用途セルフクリーニングボード用ピンク長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.83
Oリング N NBR70° マスオカOリング N NBR70°マスオカ(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ ミラクルミント カモ井加工紙マスキングテープ ミラクルミントカモ井加工紙(5件のレビュー)
779税込857
1セット(8巻)
当日出荷から5日以内出荷
超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。
用途超弱粘着テープ
モンキーレンチ スーパーツールモンキーレンチスーパーツール(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ナット類のサイズに合わせて、ウォームの操作により口開き調整します。
用途ナット類の締付けや緩めに最適です。
転がり軸受用ナット(左ねじ) 南口精工転がり軸受用ナット(左ねじ)南口精工(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
ナット(ステンレス) 光精軌工業ナット(ステンレス)光精軌工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷から32日以内出荷
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
アングルニッパー カクッとニッパー TTCアングルニッパー カクッとニッパーTTC
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
スリムな先端形状で狭い部分に入り込めるため、変則的な箇所の切断が可能です。フラット刃でキレイな切断面です。バネ付で連続作業の負担を軽減します。プラスチック曲面のバリ取りに最適です。樹脂、アルミ線、銅線、軟鉄線、真鍮線の切断も可能です。
用途樹脂射出成型品のバリ取りやゲートカットにDIY、ホビー、クラフトの線材切断に。形状刃表面:フラット刃切断能力(mm)真鍮線:Φ1.6切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0切断能力(mm)プラスチックΦ5.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)樹脂Φ5.0切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
自動乳鉢アダプター せと乳鉢 日陶科学自動乳鉢アダプター せと乳鉢日陶科学
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
アルミ合金製長尺足場板 光洋機械産業アルミ合金製長尺足場板光洋機械産業(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
3日以内出荷
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金許容荷重(kg)120(1800mm支持間)高さ(mm)32
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(機械側)PE-AN PE-125-AN-15H 三木プーリベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(機械側)PE-AN PE-125-AN-15H三木プーリ
35,939税込39,533
1個
13日以内出荷
その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)2.6サイズ125タイプ機械側変速機型対応機種ANS用穴径(mm)15
CT街デリ PAN 蓋 中央化学CT街デリ PAN 蓋中央化学
15,900税込17,490特価
1ケース(50枚×24袋)
当日出荷から5日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質OPS電子レンジ×
CT街デリPAN 身 中央化学CT街デリPAN 身中央化学
19,900税込21,890特価
1ケース(50枚×24袋)
当日出荷から6日以内出荷
<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
材質CT
アダプターナット 冨士精密アダプターナット冨士精密(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質スチール
アニマーレ スラックス サワフジアニマーレ スラックスサワフジ
589税込648
1セット(2個)
欠品中
ハンガーのプロが作った!アニマーレシリーズスラックスハンガー滑らないように表面特殊加工が施された金属製ハンガー。 インテリアにもなじみやすいおしゃれなカラーリング。スラックスを横から掛け外しができるシンプル構造。
材質本体:スチール、滑り止め:塩化ビニル樹脂寸法(mm)355×110×5シルバー質量(g)100
ロックナット FYH(日本ピローブロック)ロックナットFYH(日本ピローブロック)
779税込857
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アウトリガー一体式脚立 ダン吉 ナカオアウトリガー一体式脚立 ダン吉ナカオ
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。 脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 仮設工業会認定モデル
最大使用荷重(kg)160材質アルミ踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)50規格仮設工業会認定品伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
ベアリングナット(AN(S45C/生地) 大阪魂ベアリングナット(AN(S45C/生地)大阪魂
6,998税込7,698
1箱(1個)
翌々日出荷
ねじの呼びMAN-15材質S45C表面処理生地(または標準)
カップブラシ AN型 錦カップブラシ AN型
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヨリ型線径(Φmm)0.27種別スチール ヨリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000
綿スタンプテープ 日本紐釦貿易綿スタンプテープ日本紐釦貿易(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻(30m)
当日出荷から6日以内出荷
織目がしっかり詰まったテープです。
材質綿100%厚さ(mm)約1
413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から16日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
こかげのれんⅡ 三愛こかげのれんⅡ三愛
889税込978
1個
当日出荷
ヘルメットに被せるだけ!取り付けが簡単なメットカバーです。巾の広いタレが首元を直射日光から守ります。通気性のあるメッシュ生地を採用しているため超軽量で蒸れにくい仕様となっております。水に浸して使用すれば冷却効果がアップします。
用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場材質ポリエステル、滑り止めゴムサイズフリー
シンプル ファッション ランチョンマット エルブレインシンプル ファッション ランチョンマットエルブレイン
2,898税込3,188
1セット(4枚)
3日以内出荷
おしゃれなテーブルセッティングに欠かせないランチョンマット。 シンプルな色とデザインなので、どんな食卓にもマッチします。 テーブルを傷や汚れから保護し、リバーシブル仕様で両面使えます。 材質は高級感のあるポリウレタンを採用。 熱に強く、安価な素材である塩化ビニルよりも耐摩耗性に優れています。 汚れてもさっとふき取ることができ、水洗いも丸洗いもでき、清潔さをキープできます。 繰り返して洗っても変形せず、お手入れも簡単で便利です。 キッチンやお部屋など、どこでも使えます。 ピクニックやキャンプに出かけるときはバッグに入れて持ち運ぶことも可能です。 マウスパッドにも使えます。
寸法(mm)400×270厚さ(mm)2材質ポリウレタン耐熱温度(℃)80
ヘルメットステッカー エスコヘルメットステッカーエスコ
990税込1,089
1パック(10枚)
当日出荷
裏面のり付き。保護帽の交換の目安が記載されたステッカーです。使用開始日を記入できます。
材質塩化ビニル文字内容保護帽交換の目安取付方式ステッカー寸法(高さH×幅W)(mm)20×60
ヘルメットステッカー エスコヘルメットステッカーエスコ
990税込1,089
1パック(10枚)
当日出荷
裏面のり付き。保護帽の「使用開始」と「交換時期」を記入できるステッカーです。
材質合成紙文字内容使用開始、交換時期取付方式ステッカー寸法(高さH×幅W)(mm)22×50
JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セットグリーンクロス
389税込428
1セット(5枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)50厚さ(mm)0.2高さ(mm)50
JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ100 3枚セット グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ100 3枚セットグリーンクロス
469税込516
1セット(3枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)100厚さ(mm)0.2高さ(mm)100
JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200 グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200グリーンクロス
309税込340
1枚
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)200厚さ(mm)0.2高さ(mm)200
ポケット標識 三愛ポケット標識三愛
7,998税込8,798
1枚
翌日出荷
マジック式で取付け簡単な単管垂れ幕タイプポケット式で差替え楽々リーズナブルで内容充実
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内仕様A3サイズポケット、両面差替標識3枚セット材質本体:ターポリン ポケット部:何室ビニール 標識:LIMEX寸法(mm)450×620取付方式マジックテープ付
関連キーワード
...