カテゴリ

  • 制御機器(50)
  • 自動車純正部品(44)
  • メカニカル部品(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 保管用品(19)
  • 切削工具(11)
  • バイク純正部品(10)
  • テープ(9)
  • オフィス家具(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 安全標識(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 家電(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 測定用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 医療(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an18」の検索結果

関連キーワード
287件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
ベアリングナット 光精軌工業ベアリングナット光精軌工業(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
形状丸形種類ロックナット
転がり軸受用ナット 横田機工転がり軸受用ナット横田機工(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
マスキングテープ 正宗 和紙 カモ井加工紙マスキングテープ 正宗 和紙カモ井加工紙(6件のレビュー)
699税込769
1セット(7巻)
当日出荷から8日以内出荷
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)6引張強度(N/15mm)55
転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工転がり軸受用ナット(左ねじ)横田機工(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングマスキングテープ SB246KP カモ井加工紙シーリングマスキングテープ SB246KPカモ井加工紙(2件のレビュー)
679税込747
1パック(7巻)
当日出荷から5日以内出荷
SB246より粘着力がアップしています。 凹凸のあるセルフクリーニングボードに馴染みます。
ピンク長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.83
#98043 99X-4AN 18L TDT(田野井)#98043 99X-4AN 18LTDT(田野井)
24,980税込27,478
1缶(18L)
4日以内出荷
ストレート型で幅広い用途に対応します。ステンレス鋼のネジ転造加工に最適です。普通鋼のタップ・その他切削加工全般に最適です。
用途普通鋼の小径の盛上げタップ加工、ねじ切り、ブローチ、その他の切削加工全般、ステン レス鋼のねじ転造加工タイプ不水溶性(塩素含有品)容量(L)18適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類外観(原液)淡褐色透明JIS分類規格外RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ころがり軸受用ナット 南口精工ころがり軸受用ナット南口精工(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
Oリング N NBR70° マスオカOリング N NBR70°マスオカ(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ ミラクルミント カモ井加工紙マスキングテープ ミラクルミントカモ井加工紙(5件のレビュー)
809税込890
1セット(7巻)
当日出荷から8日以内出荷
超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。
用途内装クロス(塩ビクロス)、紙壁紙・石膏ボード
転がり軸受用ナット(左ねじ) 南口精工転がり軸受用ナット(左ねじ)南口精工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
ナット(ステンレス) 光精軌工業ナット(ステンレス)光精軌工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷から32日以内出荷
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
六角軸ホールブラシ ナイロン SK11六角軸ホールブラシ ナイロンSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
アダプターナット 冨士精密アダプターナット冨士精密(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質スチール
アウトリガー一体式脚立 ダン吉 ナカオアウトリガー一体式脚立 ダン吉ナカオ
82,980税込91,278
1台
翌々日出荷
転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。 脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 仮設工業会認定モデル
最大使用荷重(kg)160材質アルミ踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)50規格仮説工業会:仮説工業会認定品伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
ESDM用スパン180mm KANON(中村製作所)ESDM用スパン180mmKANON(中村製作所)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
トラスコ品番808-6562アズワン品番64-8920-25RoHS指令(10物質対応)対応
ロックナット FYH(日本ピローブロック)ロックナットFYH(日本ピローブロック)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 1A-N 大阪魂Oリング 1A-N大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ100 3枚セット グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ100 3枚セットグリーンクロス
469税込516
1セット(3枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)100厚さ(mm)0.2高さ(mm)100
JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200 グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200グリーンクロス
309税込340
1枚
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)200厚さ(mm)0.2高さ(mm)200
JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セットグリーンクロス
389税込428
1セット(5枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)50厚さ(mm)0.2高さ(mm)50
CT街デリ 蓋 中央化学CT街デリ 蓋中央化学
13,980税込15,378
1ケース(50枚×18袋)
4日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみです。
種別材質OPS高さ(mm)21短辺(mm)173長辺(mm)186
CT街デリPAN 身 中央化学CT街デリPAN 身中央化学
8,990税込9,889特価
1ケース(50枚×12袋)
当日出荷から6日以内出荷
<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
材質CT
カモ井 シリコンテープ 18mm×18m 7巻入り カモ井加工紙カモ井 シリコンテープ 18mm×18m 7巻入りカモ井加工紙(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(7巻)
当日出荷
シリコーン系粘着剤を使用しており、はっ水処理(シリコーン処理など)された面にもよく接着します。
仕様手で切断可能トラスコ品番336-0113質量(g)210テープ厚さ(mm)0.08引張強度(N/15mm)31.8質量(g/巻)30引張強度(N/10mm)21.2
JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セット グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セットグリーンクロス
1,798税込1,978
1セット(3枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)100厚さ(mm)0.8高さ(mm)100
JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セットグリーンクロス
1,198税込1,318
1セット(5枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)50厚さ(mm)0.8高さ(mm)50
JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ200 グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ200グリーンクロス
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)200厚さ(mm)0.8高さ(mm)200
ライト付きメイクアップミラー Vitaライト付きメイクアップミラーVita
1,890税込2,079
1個
3日以内出荷
どんなお部屋でもキレイにメイク! 明るいLEDライトが付いた、おしゃれな卓上ミラー。 顔元を明るく照らして、塗りムラ知らずに。 明るさは2つのモードからお好みのライティングをお選びいただけます。
用途材質本体:ABS樹脂、鏡:ガラス形状四角寸法(mm)ミラー:185×255、収納部分:150×45×10ホワイトタイプ卓上/バックミラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×120×300 (展開時:1120×196×485)
転がり軸受用ナット(ステンレス) 横田機工転がり軸受用ナット(ステンレス)横田機工
20,980税込23,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ESDM用交換スパン KANON(中村製作所)ESDM用交換スパンKANON(中村製作所)
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
HLB(鉄/パーカーライジング) 大阪魂HLB(鉄/パーカーライジング)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理パーカーライジング
HLB(S45C/パーカーライジング) 大阪魂HLB(S45C/パーカーライジング)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理パーカーライジング
CT街デリ 高蓋 中央化学CT街デリ 高蓋中央化学
10,980税込12,078
1ケース(50枚×12袋)
3日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみです。
種別材質OPS高さ(mm)35短辺(mm)183長辺(mm)183
カモ井 マスキングテープサイディング用 カモ井加工紙カモ井 マスキングテープサイディング用カモ井加工紙
639税込703
1パック(7巻)
当日出荷
サッシ側にも貼れてのり残りなく、紙切れしません。 砂まきタイプ以外のサイディングボードの養生に適しています(セルフクリーニングボード対応)。
ブルーテープ幅(mm)18テープ長さ(m)18仕様手で切断可能トラスコ品番308-5414厚さ(mm)0.09粘着力1.67N/10mm質量(g/巻)30
ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)ベアリングアセンブリSKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
SKF ロックナットは、219kN のアキシャル荷重があるキー溝を必要とします。ナットはベアリングを補完するために必要で、SKF ではアダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット●コード番号:209-3621アズワン品番65-7946-12
ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコボードアンカー(はさみ固定式/2本)エスコ
650税込715
1セット(2本)
翌日出荷
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる壁面・床面に施工可能中空壁用はさみ固定式
SDビストロ PAN 蓋 中央化学SDビストロ PAN 蓋中央化学
9,598税込10,558
1ケース(50枚×15袋)
3日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
種別材質SPP
SDビストロ PAN 身 中央化学SDビストロ PAN 身中央化学
15,980税込17,578
1ケース(50枚×15袋)
3日以内出荷
熱いメニューも持ちやすく上質感のある側面・底面デザイン。スプーンですくいやすく食べやすい角度で設計された形状です。
種別本体材質SD室数1
セラール(不燃化粧板) AICA(アイカ工業)セラール(不燃化粧板)AICA(アイカ工業)(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1組(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。厚さ(mm)3認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
センサー O2 (FE) MAZDA(マツダ)センサー O2 (FE)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷