カテゴリ
- メカニカル部品(26)
- 制御機器(13)
- 切削工具(10)
- テープ(5)
- 機構部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- オフィス家具(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 家電(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 測定用品(3)
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 渡辺電機工業(10)
- 京セラ(7)
- 横田機工(7)
- カモ井加工紙(5)
- 光精軌工業(5)
- Nikon(ニコン)(4)
- 南口精工(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- NOK(3)
- DAIKEN(旧:大建工業)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- Vita(3)
- KANON(中村製作所)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- NTK(日本特殊陶業)(2)
- RS PRO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「an18」の検索結果

転がり軸受用ナット
横田機工(15件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
マスキングテープ 正宗 和紙
カモ井加工紙(6件のレビュー)¥829税込¥9121セット(7巻)当日出荷から3日以内出荷テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。用途建築塗装用厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)6引張強度(N/15mm)55
現場用黒球付き熱中症計
三愛¥32,980税込¥36,2781台当日出荷10分おきにセンサーが自動測定を行い、黒球温度と気温・湿度から体感では分かりにくい環境状態をチャックして熱中症の危険性を正確に計測します。付属品のアタッチメントでコーン上部に取り付ける事も可能です。別売の看板用アタッチメント及び単管用アタッチメントを取り付ける事で様々な場面で使用できます。用途可部や鉄パイプ、カラーコーン設置可能な熱中症計。作業現場、イベント会場、工場などのWBGT確認用材質ABS取付方式カラーコーン取付、単管取付電源単三アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×185×310適合管径(Φmm)【単管】48.6
シーリングマスキングテープ SB246KP
カモ井加工紙(2件のレビュー)¥839税込¥9231パック(7巻)当日出荷SB246より粘着力がアップしたタイプで、良く着き、糊残りがしにくく、作業効率が上がります。用途セルフクリーニングボード用色ピンクテープ長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.83
六角軸ホールブラシ ナイロン
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
マスキングテープ ミラクルミント
カモ井加工紙(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(7巻)当日出荷から4日以内出荷超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。用途超弱粘着テープ
ライト付きメイクアップミラー
Vita¥1,890税込¥2,0791個3日以内出荷どんなお部屋でもキレイにメイク! 明るいLEDライトが付いた、おしゃれな卓上ミラー。 顔元を明るく照らして、塗りムラ知らずに。 明るさは2つのモードからお好みのライティングをお選びいただけます。用途鏡材質本体:ABS樹脂、鏡:ガラス形状四角寸法(mm)ミラー:185×255、収納部分:150×45×10色ホワイトタイプ卓上/バックミラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×120×300 (展開時:1120×196×485)
カモ井 マスキングテープサイディング用
カモ井加工紙¥789税込¥8681パック(7巻)当日出荷砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼っても糊残りなく、紙切れしません。用途セルフクリーニングボード用仕様手で切断可能トラスコ品番308-5414色ブルーテープ幅(mm)18テープ長さ(m)18粘着力1.67N/10mm質量(g/巻)30
NIエアフィルタシリーズ
日本精器¥289,800税込¥318,7801個当日出荷から52日以内出荷用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
軽量ラック 150kg用 支柱 4本セット ベース付
(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容支柱4本、ベース×4個タイプモノタロウ軽量ラック 150kg用
シーリング用マスキングテープ GS-21
カモ井加工紙(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(70巻)当日出荷から5日以内出荷結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。用途ガラス・サッシ用
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本7日以内出荷から84日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)12.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形A
3WAYソファベッド 大
Vita¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷ソファ、カウチ、ベッドへと簡単にチェンジすることができる3wayソファベッド。 ウレタン厚にもこだわり、張地はオールシーズンさらさらで快適な、触り心地にこだわった上質なファブリックを使用しました。用途ソファベッドサイズ大
3WAYソファベッド
Vita¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷ソファ、カウチ、ベッドへと簡単にチェンジすることができる3wayソファベッド。 ウレタン厚にもこだわり、張地はオールシーズンさらさらで快適な、触り心地にこだわった上質なファブリックを使用しました。用途ソファベッド座面高さ(mm)ソファ400/ベッド時260材質(表地)ファブリック材質(フレーム)スチールリクライニング機能有無有肘掛けの有無有素材ファブリック
ワッペン おしりたんてい
パイオニア¥699税込¥7691枚4日以内出荷自然素材で作られた製品のため、多少の織節や擦れあとがございます。生地の個性としてお楽しみいただけますと幸いです。商品のお色は、パソコンモニターによって多少異なる場合がございます。その他(C)トロル・ポプラ社 / おしりたんてい製作委員会取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温入数1寸法(幅W×高さH)(cm)5.7×6.7
コードレスファン
BOSCH(ボッシュ)¥15,980税込¥17,5781台10日以内出荷独自のギザギザな形状をもった5枚の羽根で強力な風を生み出すジェットブリーズエアフローテクノロジーを採用しました。 独自のフロントグリルとダクトデザイン+DCモーターにより心地よさと静かさを実現します。 コードレス&軽量で、持ち運びやすくアウトドアにも最適です。 ダイヤル操作で強から弱までの風量を細かく調整可能です。 180°調整可能なファンヘッドです。(前方30°、後方150°)内蔵式フックをはじめとする固定オプションにより、さまざまな位置に設置可能です。 他のDIY用電動工具・園芸工具と共用可能な18Vバッテリーを採用しています。用途室内、屋外での送風材質ポリアミド樹脂(PA)幅(mm)414質量(kg)2.4高さ(mm)414奥行(mm)254定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)羽根枚数5モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×254×414連続使用時間(時間)強/約3、弱/約15(2.5Ahバッテリー使用時)機能左右首振り機能:なし角度調整範囲風向:180°到達距離(m)最大風:5風量調整○設置方式床置き・壁掛け・フックRoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)225最大風量(m3/h)1000上下角度調整○色(羽根)ブラック
真空パッド スタンダートタイプVPMD スプリング式 取出し口横 ミニ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手、メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横
真空パッド スタンダートタイプVPMC スプリング式 取出し口上 ミニ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手から選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥77~税込¥85~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ
ELPA(10件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷プラグの部分が 180度スイング。 耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふくスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネット×プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード×耐トラッキング○