カテゴリ

  • 制御機器(58)
  • 自動車純正部品(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • メカニカル部品(17)
  • バイク純正部品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 安全標識(8)
  • テープ(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク部品(4)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 家電(3)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an21」の検索結果

関連キーワード
240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(191件のレビュー)
3,490税込3,839特価
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
転がり軸受用ナット 横田機工転がり軸受用ナット横田機工(15件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
マスキングテープ 正宗 和紙 カモ井加工紙マスキングテープ 正宗 和紙カモ井加工紙(6件のレビュー)
699税込769
1セット(6巻)
当日出荷から8日以内出荷
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)6引張強度(N/15mm)55
転がり軸受用ナット(左ねじ) 横田機工転がり軸受用ナット(左ねじ)横田機工(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングマスキングテープ SB246KP カモ井加工紙シーリングマスキングテープ SB246KPカモ井加工紙(2件のレビュー)
719税込791
1パック(6巻)
当日出荷から5日以内出荷
SB246より粘着力がアップしています。 凹凸のあるセルフクリーニングボードに馴染みます。
ピンク長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.83
ころがり軸受用ナット 南口精工ころがり軸受用ナット南口精工(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
マスキングテープ ミラクルミント カモ井加工紙マスキングテープ ミラクルミントカモ井加工紙(5件のレビュー)
759税込835
1セット(6巻)
当日出荷から5日以内出荷
超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。
用途内装クロス(塩ビクロス)、紙壁紙・石膏ボード
LAN切替器 サンワサプライLAN切替器サンワサプライ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切り替えるLAN切替器です。 切り替え時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。 LANケーブルを手動で抜き差しする必要がなくなり、スイッチ一つで切り替えます。 未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です) 外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切り替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。
仕様2台:1台切替材質ABS樹脂質量(g)約160切替方式2:1又は1:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×98×29.5保存温度(℃)-20~60インターフェースRJ-45 メス×3(1000BASE-T 、100BASE-TX、10BASE-T対応)※伝送速度を保証するものではありません動作温度0~60℃動作湿度(%)0~95(結露なきこと)アズワン品番64-0868-93取扱説明書取扱説明書/組立説明書
強力型ネイルパンチ マーベル強力型ネイルパンチマーベル
3,398税込3,738
1個
当日出荷
片手で作業OK!真上の作業も楽にできます。連続作業にも疲れません。
全長(mm)160軸長(mm)30
ストラップ AN-DC21 Nikon(ニコン)ストラップ AN-DC21Nikon(ニコン)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
D780用のストラップです。※ボディー標準付属品
対応機種D780
アダプターナット 冨士精密アダプターナット冨士精密(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質スチール
彩色筆 あかしや彩色筆あかしや
419税込461
1本
翌々日出荷
なめらかな羊毛と水含みを良くする白馬毛を使用しており、絵の具の伸びを良くしています。日本画や、絵手紙などの色塗りに適した筆です。
210型 プッシュツマミ(面付タイプ) 川喜金物(SOWA)210型 プッシュツマミ(面付タイプ)川喜金物(SOWA)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】適合扉厚:20mm~43mm付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
4,198税込4,618
1個
当日出荷から14日以内出荷
KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤKHK(小原歯車工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
・材料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
材質アルミニウム形状S1
追肥機(すじ播き) みのる産業追肥機(すじ播き)みのる産業
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
すじ播き専用の畑作用追肥機 手元レバーで散布の入/切が楽にできます 左右の導管で作物の株元に追肥 重い肥料も背負わず散布できます 揺動撹拌機構で肥料詰まりを解消 特にブロッコリー、キャベツ、白ネギなどで好評です
用途追肥仕様散布量調節:シャッター開閉量調節、散布入切:手元レバー式質量(kg)11.5方式散布:2条条播き(1条散布可能)、片播:導管角度調節車輪外径Φ50×幅4cm全長×全幅W×全高(mm)1315×570×950肥料の種類粒状肥料散布幅(m)0.05~0.9ホッパー容量(L)28
大型スチールボディー ハンディーエアーリール 日平機器大型スチールボディー ハンディーエアーリール日平機器
51,980税込57,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
寸法A(mm)428寸法B(mm)370寸法C(mm)135
タフケース デバイダ-付 DEWALT(デウォルト)タフケース デバイダ-付DEWALT(デウォルト)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
TSTAKシリーズ。
用途ビット、ネジ、ボルト類などさまざまな小物の収納に。材質プラスチック
AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業)AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)KHK(小原歯車工業)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から3日以内出荷
料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質CAC702(旧JIS 表示AlBC2)形状S1
アウトリガー一体式四脚伸縮式専用脚立ダン吉AN ナカオアウトリガー一体式四脚伸縮式専用脚立ダン吉ANナカオ
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
転倒を抑止する効果のあるアウトリガーを標準装備しています。アウトリガーは片側だけを収納することも可能なので、壁面に近付くこともできます。
用途高所作業全般最大使用荷重(kg)130材質アルミ踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)50天板寸法(mm)150×308天板寸法・幅(mm)150×308
ヘルメットステッカー(玉掛) エスコヘルメットステッカー(玉掛)エスコ(1件のレビュー)
155税込171
1組(2枚)
当日出荷
裏面のり付 粘着
仕様●内容:玉掛●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚アズワン品番65-2302-46
JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200 グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ200グリーンクロス
309税込340
1枚
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)200厚さ(mm)0.2高さ(mm)200
簡単くんright FSC藤原産業簡単くんrightFSC藤原産業
16,980税込18,678
1個
当日出荷
グラウンドアンカー工およびロックボルト工においては、グラウト注入時に注入ホースへの接続がワンタッチで容易に行える構造となっており、注入作業の効率化が図れます。また、注入完了後にはホースの取り外しもスムーズに行えるため、作業時間の短縮と安全性の向上に寄与します。
JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セットグリーンクロス
389税込428
1セット(5枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)50厚さ(mm)0.2高さ(mm)50
JIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ100 3枚セット グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインステッカーΦ100 3枚セットグリーンクロス
469税込516
1セット(3枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)100厚さ(mm)0.2高さ(mm)100
WBGT分布立看板 三愛WBGT分布立看板三愛
22,980税込25,278
1枚
翌日出荷
シンプルでわかりやすいWBGT標識現場用黒球付熱中症計と組み合わせて使用可能
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内材質スチール寸法(mm)550×1400(看板枠550×1550)
エアロXバイク VitaエアロXバイクVita
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
おうちでスイスイエクササイズ! 天候が悪い日や暑い日など外で運動するのは気が引ける... そんな方におうちでできるバイク式エクササイズをおススメします! その場で自分のペースでこぎ続けられるので外ではできないような、テレビを見ながら、音楽を聴きながらでも運動ができます。 折りたたみができて収納も楽々! 運動のしない日は折りたたんでスマートに収納が可能です。 多機能メーターで運動量が一目でわかる 普段の自転車ではわかりにくい走行距離や運動時間が一目でわかる仕様となっております。 ぜひ有効活用して健康を維持していきましょう!
用途エクササイズ、健康維持付属品電池単三2本(動作確認用)材質フレーム:鉄、カバー:ABS、ポリプロピレン、ナイロン、サドル:合成皮革、ウレタンフォーム寸法(mm)ペダル:90×65×30耐荷重(kg)80シートサイズ(mm)210×250×80機能メーター(TIME:運動時間、SPD:現在の速度、DIST:疑似走行距離、CAL:消費カロリー)座面高さ(mm)740-840(ピッチ20)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67×53×116折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×355-385×1290負荷方式ベルト式、負荷無段階調整
JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セットグリーンクロス
1,198税込1,318
1セット(5枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)50厚さ(mm)0.8高さ(mm)50
JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セット グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セットグリーンクロス
1,798税込1,978
1セット(3枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)100厚さ(mm)0.8高さ(mm)100
JIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ200 グリーンクロスJIS禁止標識ピクトサインマグネットΦ200グリーンクロス
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)200厚さ(mm)0.8高さ(mm)200
転がり軸受用ナット(ステンレス) 横田機工転がり軸受用ナット(ステンレス)横田機工
31,980税込35,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
6 mmxG 1/8" リングナット エスコ6 mmxG 1/8" リングナットエスコ
120税込132
1個
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-85入数1個ねじサイズG(PF)1/8"銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.03MB)
テーブル付きエアロX型バイク Vitaテーブル付きエアロX型バイクVita
31,980税込35,178
1個
欠品中
お家でスイスイエクササイズができる!テーブルがついているのでPC作業などをしながら運動ができる!リモートワークの運動不足解消日ももってこいなテーブル付きエクササイズバイクです。 その場で自分のペースでこぎ続けられるので外ではできないような、テレビを見ながら、音楽を聴きながらでも運動ができます。 折りたたみができて収納も楽々! 運動のしない日は折りたたんでスマートに収納が可能です。 多機能メーターで運動量が一目でわかる 普段の自転車ではわかりにくい走行距離や運動時間が一目でわかる仕様となっております。 ぜひ有効活用して健康を維持していきましょう!
用途エクササイズ、健康維持付属品電池単四1本(動作確認用)材質フレーム:鉄、カバー:ABS、ポリプロピレン、ナイロン、サドル:合成皮革、ウレタンフォーム寸法(mm)ペダル:85×100×*耐荷重(kg)80シートサイズ(mm)270×210×60機能メーター(TIME:運動時間、SPEED:現在の速度、DIST:疑似走行距離、ODO:総走行距離、CAL:消費カロリー)座面高さ(mm)730-820(ピッチ20)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×53×116折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×550×1120負荷方式マグネット式、負荷無段階調整商品タイプテーブル付き
抗菌フィルム スイッチ用/15枚 20×15mm エスコ抗菌フィルム スイッチ用/15枚 20×15mmエスコ
510税込561
1パック(15枚)
翌日出荷
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤寸法(mm)20×15透明厚さ(μm)75アズワン品番65-2239-48効果10年(目安)
ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコボードアンカー(はさみ固定式/2本)エスコ
860税込946
1セット(2本)
翌日出荷
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる壁面・床面に施工可能中空壁用はさみ固定式
シリコ-ンシーラント エスコシリコ-ンシーラントエスコ
7,650税込8,415
1箱(10本)
翌日出荷
入数:10本。一成分形シリコーン系シーリング材。建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。使用期限は製造日より12ヶ月です。
使用温度範囲(℃)-50~150内容量(mL)330耐熱温度(℃)-40~150可使時間(分)6硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
鏡面精密研磨セット エスコ鏡面精密研磨セットエスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
自動車のピラーや光沢樹脂パーツのピアノブラック塗装の表面に付いた細かなキズを磨いて消す研磨セット・「精密研磨パッド」により、これまで手磨きでは消すことが困難だった超鏡面仕上げの光沢樹脂パーツのメンテナンスが自分で可能に・エクステリアだけでなくインテリアの光沢樹脂パーツにもご使用いただけます・
セット内容研磨剤80ml、精密研磨パッド(大)×1個、精密研磨パッド(小)×1個、コンパウンド専用スポンジ×1個・研磨材、石油系溶剤、界面活性剤危険物の類別非危険物
フロアソファ マカロン Vitaフロアソファ マカロンVita
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
3WAYで使える一人掛けソファ。
用途くつろぎの時間に材質表地・裏地:ポリエステル構造材:スチール中材:ウレタンフォーム, ポリエステルわ寸法(mm)クッション:480×200×120、座面クッション:470×460×120質量(kg)10.2、クッション:0.38グリーン角度(°)0-105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×680-1650×150-700収納時寸法(mm)690×620×330