追肥機(すじ播き)みのる産業翌々日出荷
すじ播き専用の畑作用追肥機
手元レバーで散布の入/切が楽にできます
左右の導管で作物の株元に追肥
重い肥料も背負わず散布できます
揺動撹拌機構で肥料詰まりを解消
特にブロッコリー、キャベツ、白ネギなどで好評です
用途追肥仕様散布量調節:シャッター開閉量調節、散布入切:手元レバー式質量(kg)11.5方式散布:2条条播き(1条散布可能)、片播:導管角度調節車輪外径Φ50×幅4cm全長×全幅W×全高(mm)1315×570×950肥料の種類粒状肥料散布幅(m)0.05~0.9ホッパー容量(L)28