カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「an6227-9」の検索結果

Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(161件のレビュー)¥59税込¥651個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D
ノーブランド¥44~税込¥48~1個4日以内出荷Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D。合成ゴム材料の中で最も耐油性、耐熱性に優れており、広範囲に使用できます。用途航空機用・油圧用のほか、さまざまな機器の運動用・固定用材質フッ素ゴム(FKM-70)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応![キングパーフロⅢOリング キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39078735-190603-02.jpg)
キングパーフロⅢOリング
キング製作所[科学研究・開発用品]¥12,980税込¥14,2781ケース(10個)7日以内出荷から33日以内出荷従来品より耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。材質パーフルオロゴム![キングパーフロIIOリング キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39078735-190603-02.jpg)
キングパーフロIIOリング
キング製作所[科学研究・開発用品]¥6,998税込¥7,6981ケース(10個)11日以内出荷から24日以内出荷従来品同様に耐薬品性・耐溶剤性にも優れ、又従来品より機械的強度・耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。種別キングパーフロⅡOリング材質パーフルオロゴム







![キングパーフロⅢOリング キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39078735-190603-02.jpg)