LAN9220/9221 10/100イーサネットコントローラ
仕様物理ネットワークタイプ = 100BaseTX, 10BaseTホストインターフェース = ホストバス、SMIネットワークインターフェイス = LAN、MII通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックスデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsループバックモード = 内部サポート規格 = ANSI 802.3x、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 56オートネゴシエーション = ありDMAサポート = あり標準動作供給電圧 = 1.62 → 3.6 V 、 3.3 V 、 3.3 V寸法 = 8.15 x 8.15 x 0.95mm動作温度 Min = 0 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(260個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
関連キーワード