仕様Micro-MaTchオス-オス10 Wリボンケーブル. UMFTPD2Aプログラム / デバッグモジュール. UMFTPD2Aモジュールは、FT90xシリーズの32ビットマイクロコントローラのプログラミング / デバッグに使用されます。 PCからFT90xチップの1ワイヤプログラム / デバッグポートへのUSB接続を可能にします。. FT4232H USB 2.0高速(480 Mb/s)-4 x UARTコンバータ チャンネルA: シリアルUART I/O 1ワイヤプログラム / デバッグインターフェイス チャンネルB: EFUSEプログラム用MPSSEインターフェイス チャンネルC: 汎用のシリアルUART I/O チャンネルD: 汎用のBit-BangポートGPIO 2 x 5ピン1.27 mmピッチMicro-MaTchソケット 2 x 6ピン2.54 mmピッチスルーホールピンヘッダ USB Micro-Bホストソケットは給電も行う 電源LED x 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイプホルダーをStyleView、CareFitPro、またはCareFitスリムLCD医療カートのTスロットに
組み込んで、カートが移動する場所を問わず、簡単な消毒と感染管理をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
13インチアーム、クイックリリースプレート、六角スパナ、スクリュードライバーを含むセット
対応製品SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA V ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME ・SHINOBI SDI ・SHINOBI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)14
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6
低レベル出力電流(mA)【最大】5.2
高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V
ロジック機能AND
エレメント数4
ゲートあたりの入力数2
シュミットトリガー入力なし
1袋(5個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
Hirschmann Test & MeasurementHIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 赤
エコ商品
仕様結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅
材質真鍮(コンタクト材質)
長さ(mm)56
色赤
許容電流(A)30
端子種別Tab
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
コンタクトめっきニッケル
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様●ロジックタイプ : AND●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 3●ゲートあたりの入力数 : 3●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●論理回路 : AC●入力タイプ : TTL●動作供給電圧 Max : 6 V●高レベル出力電流 Max : -24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 10 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min : 2 V●低レベル出力電流 Max : 24mA●高さ : 1.5mm●MC74ACファミリ●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = VHCT。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 4.5 V。低レベル出力電流 Max = 8mA。幅 = 4.4mm。74VHCTファミリ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = あり。パッケージタイプ = SOT-353。ピン数 = 5。論理回路 = AHC。入力タイプ = シュミットトリガ。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -8mA。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 8mA。幅 = 1.35mm。74AHC1Gファミリ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
仕様AC/ACT08 には、 4 つの 2 入力 AND ゲートがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。、論理回路:AC
高さ(mm)1.05
タイプロジック:AND
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6
低レベル出力電流(mA)(Max)24
高レベル出力電流(mA)(Max)-24
最大伝播遅延時間@最大CL10 ns @ 50 pF
エレメント数4
ゲートあたりの入力数2
1箱(25個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様論理回路:ACT
高さ(mm)1.5
タイプロジック:AND
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)4.5 、(Max)5.5
低レベル出力電流(mA)(Max)24
高レベル出力電流(mA)(Max)-24
最大伝播遅延時間@最大CL10 ns @ 50 pF
エレメント数4
ゲートあたりの入力数2
1箱(25個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS●シュミットトリガ入力:なし●論理回路:HCT
タイプロジック:AND
出力電流(mA)低レベル:(Max)4.8、高レベル:(Max)-4.8
ピン数(ピン)14
動作温度(℃)-40 (Min)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)4.5 、(Max)5.5
最大伝播遅延時間@最大CL18 ns @ 5 V
エレメント数4
ゲートあたりの入力数2
幅(mm)6.4
ピン数(ピン)14
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6
低レベル出力電流(mA)【最大】5.2
高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V
ロジック機能AND
エレメント数2
ゲートあたりの入力数4
シュミットトリガー入力なし
1袋(5個)
¥229
税込¥252
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = HC。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = -5.2mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 121 ns @ 2 V, 20 ns @ 6 V, 24 ns @ 4.5 V。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 5.2mA。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = HCT。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -4.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18 ns @ 5 V。動作供給電圧 Min = 4.5 V。低レベル出力電流 Max = 4.8mA。幅 = 4mm。74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥619
税込¥681
5日以内出荷
仕様論理回路:VHC、74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
高さ(mm)1.5
タイプロジック:AND
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)5.5
低レベル出力電流(mA)(Max)8
高レベル出力電流(mA)(Max)-8
最大伝播遅延時間@最大CL14 ns @ 50 pF
エレメント数4
ゲートあたりの入力数2
シュミットトリガー入力なし
1セット(55個)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = VHC。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 8mA。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(55個)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = AC。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10ns。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。幅 = 4mm。74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = HC。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = 5.2mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 20 ns @ 15 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 5.2mA。幅 = 4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = HC。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = -5.2mA。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 5.2mA。幅 = 4mm。74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(55個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = SOT-25。ピン数 = 5。論理回路 = AHC。入力タイプ = シュミットトリガ。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5ns。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 4mA。幅 = 1.7mm。74AHC1Gファミリ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = SOT-25。ピン数 = 5。論理回路 = LVC。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -32mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns。動作供給電圧 Min = 1.65 V。低レベル出力電流 Max = 32mA。幅 = 1.7mm。74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
仕様●74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS●シュミットトリガ入力:なし●伝播遅延テスト条件:50pF●論理回路:HC
タイプロジック:AND
出力電流(mA)低レベル:(Max)5.2、高レベル:(Max)-5.2
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6
最大伝播遅延時間@最大CL121 ns @ 2 V、 20 ns @ 6 V、 24 ns @ 4.5 V
エレメント数4
ゲートあたりの入力数2
1箱(10個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
仕様論理回路:HC
タイプロジック:AND
入力種類CMOS
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6
低レベル出力電流(mA)(Max)5.2
高レベル出力電流(mA)(Max)5.2
最大伝播遅延時間@最大CL20 ns @ 15 pF
ゲートあたりの入力数2
出力タイプLSTTL
1箱(25個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様74VHCTファミリ、Fairchild Semiconductor、論理回路:VHCT
長さ(mm)5
タイプロジック:AND
入力種類CMOS
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)4.5 、(Max)5.5
低レベル出力電流(mA)(Max)8
高レベル出力電流(mA)(Max)-8
最大伝播遅延時間@最大CL9 ns @ 50 pF
エレメント数4
ゲートあたりの入力数2
シュミットトリガー入力なし
仕様LED取り付け用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,720
税込¥1,892
7日以内出荷
ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = HC。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = 5.2mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 110 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 5.2mA。幅 = 4mm。高性能シリコンゲート CMOS : MC74HC08A は、 LS08 とピン配列が同じです。デバイス入力は、標準 CMOS 出力と互換性があり、プルアップ抵抗器を備え、 LSTTL 出力と互換性があります。出力駆動能力: 10 LSTTL 負荷 CMOS 、 NMOS 、 TTL への直接インターフェイス出力 動作電圧範囲: 2 ~ 6V 低入力電流: 1mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 24 個の FET または 6 個の同等の Gates
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = SOT-353。ピン数 = 5。論理回路 = LVC。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -32mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns。動作供給電圧 Min = 1.65 V。低レベル出力電流 Max = 32mA。寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm。74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
仕様74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、伝播遅延テスト条件:50pF、論理回路:AC
タイプロジック:AND
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6
低レベル出力電流(mA)(Max)24
高レベル出力電流(mA)(Max)-24
最大伝播遅延時間@最大CL10ns
エレメント数4
ゲートあたりの入力数2
シュミットトリガー入力なし
1セット(25個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = ACT。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 4.5 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。幅 = 4mm。AC/ACT08 には、 4 つの 2 入力 AND ゲートがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(55個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
LCD医療カートのコードを整理してカバーし、すっきりとしたお手入れが簡単なソリューションを実現します。
小さなジッパー付きの防湿ビニールカバーは、感染管理の取り組みをサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
Tスロットにスキャナーまたはプリンターを追加して、快適なワークフローをサポートします。
コンパクトなデザインは、ライザーに統合されたケーブルでカートのスリムな設置面積と一致します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
9日以内出荷
仕様●ロジックタイプ : AND●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 4●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●論理回路 : 4000●動作供給電圧 Max : 18 V●高レベル出力電流 Max : -4.2mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 100 ns @ 15 V, 130 ns @ 10 V, 300 ns @ 5 V●動作供給電圧 Min : 3 V●低レベル出力電流 Max : 4.2mA●動作温度 Max : +125 ℃pF●4000シリーズロジックゲート●ON Semiconductors
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(55個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:1 and 10:1 Switchable帯域幅 = 350MHzコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT II安全カテゴリ電圧 = 400 Vrmsシリーズ = RS-TP安全カテゴリ = CAT II 400Vrms上昇時間 = <35ns
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
仕様カバータイプ:Backshell●併用可能製品:Mini-Fit Jr.Plug and Receptacle Housing●素材:ナイロン●色:黒●シリーズ:204723
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カバータイプ:Backshell●併用可能製品:Mini-Fit Jr.Plug and Receptacle Housing●素材:ナイロン●色:黒●シリーズ:204723
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●ロジックタイプ : AND/NAND●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 1●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●論理回路 : ECL●動作供給電圧 Max : 5.5 V●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 320ps●動作供給電圧 Min : 3 V●高さ : 1.5mm●ECLロジックゲート●ON Semiconductor. 差動(ECL)ロジックゲートには●AND●NAND●OR●NOR●XOR●XNOR●反転ゲートがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(98個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ