カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,546)
    • タブレットPC(58)
    • スマートフォン(49)
    • USB充電/データ転送ケーブル(45)
    • コネクタ/変換ケーブル(27)
  • 梱包用品(73)
    • ハンディターミナル(26)
    • RFID関連商品(3)
    • タブレット型端末(1)
  • 科学研究・開発用品(28)
    • 実験用品レンタル(3)
  • バッテリー・電装(6)
    • 映像用(1)
  • 家電(224)
    • テレビ(33)
  • 機構部品(263)
  • 測定用品(229)
  • 防犯用品(147)
  • カー用品(122)
  • 学童・教育用品(81)
  • ヘルスケア(36)
  • 制御機器(32)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 測定関連サービス(19)
  • 事務用品(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 医療(6)
  • 介護用品(5)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • バイク部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「android」の検索結果

2,940件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Android端末用USBコネクタ変換アダプタ タイムリー

    Android端末用USBコネクタ変換アダプタ

    タイムリー
    149税込164
    1個
    当日出荷
    Android端末用のUSBコネクタ変換アダプタ(USB Aメス-MicroUSBオス)です。ケーブルなし仕様。
    対応OSAndroid2.3以降対応機種USBホスト機能をもったAndroid端末
  • タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB YAMAZEN(山善)

    タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット。初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OS。ネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめです。多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応。特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供します。搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー。使用用途に合わせて選べるサイズ展開。持ち運びしやすく、外出先でも大きい画面で楽しめます。・8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利です。・10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応します。メモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GB。Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。 しっかり使えるバッテリー容量[8インチ:4000mAh/10.1インチ:6000mAh]と、使い勝手のいいUSB Type-C ポートです。保証期間1年。【QA15-80(8インチ)】。ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:4000mAh。充電時間:約3時間。リアカメラ:5MP AF。フロントカメラ:2MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック。【QA15-101(10.1インチ)】。ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:6000mAh。充電時間:約4時間。リアカメラ:8MP AF。フロントカメラ:5MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック
    用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作OSAndroid 15容量(GB)64
  • Android搭載 ハンディターミナル Newland

    Android搭載 ハンディターミナル

    Newland
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    軽量155g・コンパクト設計の高性能ハンディターミナル。 Android8.1 搭載、Bluetooth 5.0、デュアルバンドWi-Fi搭載のワイヤレス仕様。 1回の充電で最大10時間の作業が可能な、3300mAhの大容量バッテリー。 データ収集(棚卸)、照合、バーコードチェッカーの3つの機能が使えるアプリが標準搭載。 1MBメモリ内蔵で、データコレクターとしても利用可能。 Newland自社開発の高性能読み取りエンジンが、汚れやシワのあるラベル、低品質なバーコードや、スマートフォンなどの液晶画面上のバーコードもスムーズに読み取ります。
    用途製造業や流通・小売業など幅広いシーンで活躍します。 医療現場でも安心してお使いいただける抗菌仕様。性能【堅牢性】耐落下1.2m/IP42質量(g)155(バッテリー含む)対応OSAndroid8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18.3×158連続使用時間(時間)10メモリー(RAM/ROB)1/8GB読取1次元/2次元使用CPUquad-coreprocessor1.8GHz64bit充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3300BluetoothBluetooth5.0BLEWi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac(デュアルバンド2.4GHz/5GHz)無線LAN非対応
  • Type-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】 エレコム

    Type-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】

    エレコム
    819税込901
    1個
    当日出荷
    USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。
    用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは付属しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約40.5使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE特定電気用品ポート数1コネクタ形状USBType-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USBType-C(TM)ポートからUSBPowerDelivery(20W)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.9×28×35.2定格出力電圧5V/9V/12V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
  • Bluetoothリモコン VR用 iOS・Android対応 エレコム

    Bluetoothリモコン VR用 iOS・Android対応

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    VRゴーグルを装着したまま、スマートフォンでのVR動画の操作が手元でできるVR用Bluetooth(R)リモコンです。 ブラインドタッチでの操作性を考慮し、使用頻度の高い再生/一時停止、巻き戻し、早送りボタンを近くに配置しています。 iOS・Android両OSに対応し、電源を入れるとすぐにペアリングを開始してくれます。
    付属品動作確認用単4アルカリ乾電池2本、保証規定書。※取扱説明書はダウンロード版になります。仕様【コントローラー】リモコン、【コントローラー/動作モード】動画視聴用材質ABS、FR-4、スチールブラック質量(g)約33(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本適合規格Bluetooth(R) 4.2対応OSiOS10.0以降、Android5.0以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×40×110対応機種Androidスマートフォン/タブレット、※iPad、※iPhone(※iOS端末では、決定/戻る/カーソル操作不可)連続使用時間(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時の目安)通信方式Bluetooth(R) 無線方式保証期間6カ月間軸数2軸(X軸、Y軸)ボタン数7ボタン+1スティック電波到達距離(m)最大約10※メーカー環境でのテスト値であり保証ではありません電波周波数2.4GHz帯
  • チューナーレスandroid TVモニタ ユニテク

    チューナーレスandroid TVモニタ

    ユニテク
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    思いっきりアプリを楽しむ、ネット動画専用チューナーレステレビ。地上波・BS/CSのチューナーが付いていないのでテレビはもっぱらネット配信視聴という方におススメ。Android搭載だから、スマホにつながなくても直接配信が視聴できます。 HDMI、USB、コンポジット、光音声デジタル出力、LANと入出力端子は基本をおさえており安心。
    付属品スタンド1式、ネジ×4、リモコン、単4乾電池×2、取扱説明書仕様AndroidTVバージョン11、CPU:Coretex- A53 1550MHz、メモリ: 2GByte / 8GByte、Wi-Fi:IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetoothバージョン5.0、直下型LEDバックライト質量(kg)約3.5出力(W)8+8(音声)奥行(mm)205電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)56電源AC100V50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)719.5×471.6×205メモリー1GByte/8GByteコントラスト比3000:1解像度HD保証期間1年使用環境温度(℃)0~35応答速度8ms本体高さ(mm)471.6視野角(左右:上下)178°画面サイズ32インチOSAndroid TV TM Version11画素数1366×768使用環境湿度(%)20~80(結露のないこと)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式直下型LED本体幅(mm)719.5年間消費電力量(kWh/年)54BluetoothVersion 5.0操作距離約8m(ただし直進)Wi-FiIEEE802.11a/b/g/nHDMI規格HDMI1/HDMI2/HDMI3待機時消費電力(W)0.5入出力端子コンポジット端子、USB、HDMI、LAN端子、光音声デジタル端子チューナー数チューナーレス
  • タブレット 10.1インチ Android(TM)16 アイリスオーヤマ

    タブレット 10.1インチ Android(TM)16

    アイリスオーヤマ
    30,980税込34,078
    1台
    翌々日出荷
    【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)16対応】【過充電防止機能搭載】。基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。過充電防止機能搭載、満充電にしないことでバッテリーへの負担を抑え、劣化を軽減します。
    付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1材質電機部品、液晶、プラスチック、ガラス寸法(mm)W241.2×D160.1×H8.3グレー容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)質量(g)510サイズ(inch)10.1接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャックバッテリー容量(mAh)6000OSAndroid(TM)16ストレージ内部:64GB
  • タブレット 8インチ Android(TM)16 アイリスオーヤマ

    タブレット 8インチ Android(TM)16

    アイリスオーヤマ
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)16対応】【過充電防止機能搭載】。迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。過充電防止機能搭載、満充電にしないことでバッテリーへの負担を抑え、劣化を軽減します。
    付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1材質電機部品、液晶、プラスチック、ガラス寸法(mm)W211.3×D126.3×H9グレー容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)質量(g)360サイズ(inch)8解像度800×1280接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャックバッテリー容量(mAh)4000OSAndroid(TM)16ストレージ内部:64GB
  • 【レンタル】Android タブレット SIM無 京セラ

    【レンタル】Android タブレット SIM無

    京セラ
    3,798税込4,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    日本のDXを加速する、耐久性と使いやすさにこだわった業務用タブレットです。テーブルからの落下を想定した75cm落下試験(※1)をクリアしております。※1落下試験:高さ75cmから床への落下試験、高さ3cmから6,000回の落下試験を京セラ株式会社にて実施。アルコール除菌シートできれいに拭いて使えるので衛生的に使用ができます。清潔さが求められる職種や設置場所に適しています。※2アルコール除菌シートでの拭き取りを想定した試験において著しい変色・退色・剥がれのないことを確認しております。ただし、変色、塗装剥がれ、変形しないことを保証するものではございません。電源ボタンを押さなくても、2回タップするだけでディスプレイが点灯させることが可能です。※3初期値はOFFとなっております。
    型式本体:DIGNO Tab(KYT34)質量(g)約488バッテリー容量(mAh)7000連続待受時間約1140時間サービス分類レンタル
  • タイプC延長ケーブル PD 60W 【Windows 11 10 macOS パソコン MacBook iPhone Android 対応】 エレコム

    タイプC延長ケーブル PD 60W 【Windows 11 10 macOS パソコン MacBook iPhone Android 対応】

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    スマートフォンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB2.0)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
    用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB2.0)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大3m、合計2本までです。最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したiPhone・Androidなどのスマートフォン・タブレット、ノートパソコンなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB2.0に準拠し、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合最大20V/3A(60W)【ケーブル】ブラック規格USB2.0規格準拠対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM)適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールドケーブル径(Φmm)約3.8対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • Type-C充電器 PD 20W ケーブル一体型 1.5m 【iPhone iPad Android スマホ タブレット 各種対応】 エレコム

    Type-C充電器 PD 20W ケーブル一体型 1.5m 【iPhone iPad Android スマホ タブレット 各種対応】

    エレコム(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ケーブル一体型で、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレットなどをすぐに充電できるUSB AC充電器です。ケーブルの長さは約1.5mで、取り回しがしやすいです。
    用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)プラグを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Type-Cポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 。USB Type-Cプラグの一体型ケーブルはテーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さの約1.5mです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約79.5※ケーブル、コネクター部分含む使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約46.4×28×35.2※ケーブル、コネクター部分除く定格出力電圧5V/9V/12V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
  • aiwa tab AS10L Android15 10.1型タブレット aiwa(アイワ)

    aiwa tab AS10L Android15 10.1型タブレット

    aiwa(アイワ)
    26,980税込29,678
    1台
    欠品中
    ビジネスもエンタメもこなす実用性。日常使いにちょうどいいサイズでいつでもどこでも頼れる一台。スマホよりも大きな10.1インチディスプレイで、資料の確認や共有といった作業にもラクラク対応。10.1インチ&SIMフリーなので、ストレスなくWEB会議への参加やMAPの確認が可能です。カバンにすっぽり入るサイズでありながら大きな画面なので、マンガや動画鑑賞にも最適。Widevine L1対応でサブスク動画もHD画質で視聴できます。SIMフリー・DSDS対応で、日常使いに最適な10.1インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴できます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーなので、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
    用途Androidタブレット、SIMフリーセンサー加速度センサー、ジャイロセンサーバッテリーリチウムポリマーバッテリー 6000mAhメモリー4GBディスプレイ10.1インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式)解像度1280×800px使用CPUMediaTek Helio G81OSAndroid 15適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2 / 3.5mmイヤフォンジャックメモリーカード【microSD】1TBまで対応BluetoothBluetooth(R) 5.0音声スピーカー1W 7Ω×2,内蔵マイク×1カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF)ストレージ64GB無線LAN802.11 ac / a / b / g / n輝度(cd/m2)450システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
  • Android専用スマートサーチタグ ハック

    Android専用スマートサーチタグ

    ハック
    1,546税込1,701
    1個
    3日以内出荷
    スマホで居場所がわかるAndroid用紛失防止タグ。Androidユーザー向けの紛失防止に役立つスマートサーチタグです。Find Hubアプリと連携して、離れた場所からでもタグの位置を簡単に探せるほか、アラーム機能で近くにある物も素早く見つけられます。鍵やカバンに取り付けるだけで、Googleマップ上に位置を表示でき、紛失時でもすぐに所在を確認できます。複数ユーザーと共有できるため、家族で管理したい荷物にも便利です。材質:ABS。サイズ:約Φ33×7mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)Φ33×7
  • USB-C HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリング エレコム

    USB-C HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリング

    エレコム
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
    用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)適合機器HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ
  • Android搭載ウォッチ型ウェアラブルデバイスWD1 Newland

    Android搭載ウォッチ型ウェアラブルデバイスWD1

    Newland
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    本モデルはWWAN対応(SIMスロットあり)タイプです。Android 13搭載で多様なアプリケーションに対応。クアッドコア・プロセッサと3GB RAM + 32GB ROMを搭載、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。ハンズフリーの運用が可能な腕時計型ウェアラブル端末。2.8インチのタッチスクリーンによる優れた操作性、視認性。4G、Wi-Fi、Bluetooth対応、カメラ搭載。3300mAhバッテリーを搭載し、1回の充電で最大12時間使用。IP67準拠の堅牢性、コーニングガラス採用の耐久性。人間工学に基づいた設計により、腕に簡単に装着でき、長時間作業によるストレスや疲労を軽減。バーコードリーダー、プリンターなどのBluetooth周辺機器に接続して連動が可能。耐落下性能1.2m、IP67準拠の高堅牢性。選べる充電方式(USBケーブル/クレードル)。Android OS搭載の業務用端末。Android OSは、一度システムを開発すれば、他の端末に入れ替えても将来的に活用することができるメリットがあります。業界標準OSであったWindows CE系OSのサポート終了に伴うリプレイスや、物流の2024年問題により、Android OS搭載の業務用端末の需要はますます高まっています。手首にフィットするスリムなウェアラブルデバイス。手首や頭などに装着するウェアラブルデバイスは、スマートフォンなどの手に持つ端末と異なり、片手が塞がっている状態でも使用できることが特徴です。腕時計型のNLS-WD1は、ポケットから出し入れする手間を省き、スマートウォッチのように直感的で素早い操作が可能。人間工学に基づいた手首にフィットする設計で、長時間作業による疲労を軽減します。優れたパフォーマンス。OS Android 13/CPU Octa-Core 2.0GHz/メモリ 3GB RAM 32GB ROM。2.0GHzのオクタコア・プロセッサーを搭載し、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。2.8インチのタッチパネルは、アプリケーションの操作性や視認性に優れています。Bluetooth接続で現場作業を効率化。BluetoothやWLANで様々な周辺機器との接続が可能。バーコードリーダーやRFIDリーダーと連携させることで、読み取ったデータの処理やシステムへの送信を素早く行い、スムーズな現場作業を実現。物流・配送・製造現場の作業を大幅に効率化します。ウェアラブルスキャナーとの連携でさらに便利。バーコードスキャナー「NLS-BS50」とペアリングさせれば、専用グローブと組み合わせて手の甲に装着でき、QRコードを読み取るだけで連携も簡単。バーコードの読み取りから読み取り結果の確認・編集まで、両手ハンズフリーで作業を行うことができます。独自の端末管理ソフトウェア「Ndevor」搭載。10万回のアクティベーション実績を誇る、強力なMDM(端末管理)ソフトウェアを搭載。モバイル端末のマネジメント管理のために開発され、端末のステータス管理やログ取得、端末紛失時のロック、アプリのリモートアップデートなど、物理的な距離を気にせずに一元管理が可能です。ハードウェアに付属し、無償でお使いいただけます。過酷な現場でも安心の高い耐久性。1.2mの高さからコンクリート地面への落下に耐えられる高い堅牢性を持ち、ディスプレイにはキズや衝撃などへの耐久性に優れたコーニングガラスを採用。万が一の落下の時でも安心です。さらにIP67の防塵・防水性能で、粉塵の舞う工場内での作業や雨天時の屋外でも安心してお使いいただけます。長時間駆動バッテリー。143gと軽量でコンパクトなボディでありながら、3300mAhのバッテリーを内蔵。1回の充電で最大12時間の作業が可能です。USB Type-Cケーブルで高速充電に対応し、オプション品の充電用クレードルでさらに快適にお使いいただけます。幅広いシーンで活躍。スキャナーで読み取ったデータはその場で確認・編集。Bluetooth・Wi-Fi対応で、店舗だけでなく倉庫でも利用可能です。物流業での検品作業や、小売業での棚卸・ピッキングにおける人的ミスを削減します。用途に合わせたデバイスとのペアリングやシステム開発で、あらゆる業種でマルチに活躍します。※標準搭載以外のアプリは、お客様側での開発が必要になります。
    用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。付属品ケーブル(Type-C to Type-A)、ACアダプタ仕様●CPU:Quad-Core 2.0GHz●メモリ(GB)(RAM/ROM):3/32●静電気放電:±10kV(大気放電)、±6kV(直接放電)●WAN:2G:900 / 1800MHz 3G:WCDMA(B1,B8) 4G:TD-LTE(B34,B38,B40)、FDD-LTE(B1,B3,B7,B8,B20,B28)●WLAN:802.11a/b/g/n/ac、 2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート質量(g)143(バッテリー含む)/150(ベルト・バッテリー含む)外形寸法(mm)幅77×奥行D 56×高さ17.8(ベルト部含まず)センサー角速度センサー、地磁気センサー、空気圧センサー、加速度センサー対応GoogleサービスインターフェースUSB(端末側 / USB Type-C、ホスト側 / USB Type-A) 充電可能 OTG非対応バッテリー3.8V/3300mAh(取り外し不可)ディスプレイ2.8インチ (640 × 480)静電容量方式、コーニングガラス保証期間1年対応メディアスピーカー、デュアルマイク、ノイズリダクション防塵防水性能IP67充電時間(時間)3.5動作時間最大12時間動作温度(℃)‐20~55OSAndroid 13保管温度(℃)‐30~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-RED 特定無線設備(技適マーク)BluetoothBluetooth 5.0 BLE(Bluetooth Low Energy)カメラ仕様13メガピクセル、オートフォーカス、LEDフラッシュ、トーチモードをサポート落下耐久(m)コンクリートへの落下:1.2(6面体として:各面1回 計6回)湿度範囲(%)5~95(結露なきこと)GPSGPS(AGPS)、GLONASS、BeiDou、Galileo
  • Android13搭載 4G対応モバイルターミナル Newland

    Android13搭載 4G対応モバイルターミナル

    Newland
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    Android13搭載、CPU2.2GHz、Googleサービス対応。 4G、Wi-Fi、Bluetoothに対応したワイヤレス仕様。 5.5インチ・照射角度30度で画面を見ながらスキャン可能なモバイルターミナル。 一次元・二次元バーコードの読み取りに対応。 IP67準拠の防塵・防水設計。1.5mの高さからコンクリート地面への落下にも耐えられる高い耐久性があり、ディスプレイには保護性能の高いゴリラガラスを採用。
    用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。性能【堅牢性】耐落下1.5m/IP67質量(g)277(バッテリー含む)対応OSAndroid13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×15.9×159連続使用時間(時間)12メモリー(RAM/ROB)4/64GB読取1次元 / 2次元使用CPUocta-coreprocessor2.2GHz64bit充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth5.2Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート無線LAN【2G】850/900/1800/1900MHz【3G】WCDMA(B1,B2,B5,B8)、CDMA:1XEVDO(BC0)、TD-SCDMA(B3、B39)【4G】TDD-LTE(B34,B38,B39,B40,B41)、FDD-LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28a&b)
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C USB Type-Cケーブル
    用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル
  • 業務用Android端末 Storm ALF

    業務用Android端末 Storm

    ALF
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    PTT(Push-To-Talk)対応 業務用Androidコンピュータ
    用途2次元スキャナを搭載し、各種業務/コミュニケーションのどちらにも対応仕様GNSS:A-GPS / GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS(みちびき)、NFC:Type A(Mifare(TM))、Type B、FeliCa(TM)、ISO15693、リアカメラ:13Mピクセル長さ(mm)139.5幅(mm)71高さ(mm)15質量(g)約200種類CMOSイメージャ(2次元)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)1入力電源ボタン、ボリュームキー、サイドトリガキー、ファンクションキーセンサー近接、加速度、照度、地磁気、ジャイロスコープ分解能3mil(Code39)保護等級IP65分解能(mm)3mil(Code39)インターフェースUSB2.0 High Speed(Type-C)バッテリーリチウムイオン充電池メモリーROM:32GB、RAM:3GB動作環境温度:-10~50℃(但し、充電時は0~35℃)、湿度:5~95%(結露なきこと)バッテリー容量(Ah)3使用CPUQualcomm(R) SDM450 1.8GHz保存環境温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)耐衝撃性1.5m(コンクリート落下)、0.5m(タンブルドロップ)画面サイズ4.3インチWVGA IPS液晶OSAndroid(TM) 8.1インターフェイスUSB2.0 High Speed(Type-C)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電容量方式マルチタッチパネルBluetoothVer4.2 Class2(10m)インジケータLED, バイブレーション音声スピーカー、レシーバー、マイク対応コードUPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、JAN/EAN-13、JAN/EAN-13 Add-on、JAN/EAN-8、JAN/EAN-8 Add-on、Code128/GS1-128、Code39、NW-7(CodaBar)、ITF(Interleaved 2 of 5)、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked、Japan Post、PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、micro QR Code、Aztec Code、GS1 Composite商品タイプハンディターミナル読取方式CMOSイメージャ(2次元)対応SDカードmicro SD/SDHC/SDXC メモリカード(最大 128GB)落下耐久(m)1.5(コンクリート落下)、0.5(タンブルドロップ)無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠
  • 充電器 USB Type-C 20W PD対応 2ポート USB-C USB-A コンセント iPhone iPad Android 折りたたみ式プラグ エレコム

    充電器 USB Type-C 20W PD対応 2ポート USB-C USB-A コンセント iPhone iPad Android 折りたたみ式プラグ

    エレコム(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットなどの充電を、これ1台で。USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載し、対応するスマートフォンなどを高速充電できるAC充電器です。手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズと軽量で、外出や出張などの持ち運びに便利です。
    用途USB Type-C(TM)ポートやUSB-Aポートを搭載し、それぞれのポートに対応するスマートフォンやタブレットなどでも別々のAC充電器を用意することなく、これ1台で充電できるAC充電器です。 。手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズと軽量で、外出や出張などの持ち運びに便利です。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで本体に収納できるので、コンパクトに持ち運べます。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い互換性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用できます。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。USB Type-Cポートからは最大20W、USB-Aポートからは最大12Wでスマートフォンやタブレットなどを充電できます。 。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません) 。スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※充電する際に必要な各種ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約41使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz定格出力電流(A)(単独接続時)USB Type-Cポート:5V時3/9V時2.22、USB-Aポート2.4、(2ポート同時接続時(1))2ポート合計最大3対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 20W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせプラグ90度スイング構造定格入力電流(A)0.6保証期間1年間定格出力電力(W)(単独接続時)USB Type-Cポート:最大出力20、USB-Aポート:最大出力12、(2ポート同時接続時(1))合計最大15(2ポート同時出力時/USB Power Deliveryでの出力はできません)定格出力電圧(V)(単独接続時)USB Type-Cポート:5/9、USB-Aポート:5、(2ポート同時接続時(1))USB Type-Cポート:5、USB-Aポート:5適合地域日本寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約40×約33×約29
  • aiwa tab AB10 Android15 10.1インチタブレットPC aiwa(アイワ)

    aiwa tab AB10 Android15 10.1インチタブレットPC

    aiwa(アイワ)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    賢く選ぶシンプルなエントリーモデル。はじめての1台にも日常使いにも。毎日にちょうどいいシンプルタブレット。SNSやネット検索、動画視聴まで快適にこなし、Widevine L1対応でサブスク動画も高画質。無線LAN 802.11 ax対応とBluetooth5.4でネットワークや周辺機器もスムーズに接続。128GBストレージとmicroSD 1TB対応で動画もアプリもたっぷり保存可能。ビジネスシーンでも、450cd/m2の明るさで画面が見やすく、microSDは1TBまで対応。様々なデータの保存にも十分に対応可能。Widevine L1対応で、サブスク動画をHD画質で視聴可能。輝度450cd/m2の明るい画面で快適にエンタメを満喫できます。スマホよりはるかに大きな10.1インチディスプレイは最適なサイズ感で、映像体験をさらに快適に。microSDは最大1TB対応。お気に入りの動画をダウンロードしてオフラインでも楽しめます。写真や自分で撮った動画もたっぷり保存でき、使い方はあなた次第。OctaCore CPUと高速無線通信で毎日を快適にサポート。コンテンツ視聴からちょっとした作業まで、幅広く活躍するタブレット。6000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間使用にも十分対応。
    仕様●ハードウェアキーボード:なし●メインメモリ:4GB(+4GB仮想メモリ)●本体サイズ(H):243mm●ディスプレイ詳細:10.1インチ●その他インターフェース:3.5mmイヤフォンジャック●外部ディスプレイ出力:なし●WWAN:なし●ストレージ容量:128GB●ディスプレイサイズ:10.1型●センサ:加速度センサー●附属品:USBケーブル/スタートガイド(保証書付き)●本体サイズ(D):162mm●本体サイズ(W):9mm●防水/防塵:防水なし / 防塵なし●バッテリ容量:6000mAh●インストールOS詳細:Android15●メモリカードスロット:あり microSD●WiMAX:なし●電気通信事業法備考:本体●有効画素数(インカメラ):500万画素●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●タッチパネル:対応●電波法:適合●CPU詳細:Allwinner A537●ストレージタイプ:eMMC●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:本体本体質量(g)560g解像度1280×800ドットスピーカー1W 7Ωx2Webカメラアウトカメラあり/インカメラありBluetoothあり 5.4内蔵マイクあり無線LANあり IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/nセキュリティ機能なしUSBType-Cポートオフィスソフトなし
  • HT330 Android ハンディターミナル、2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル unitech

    HT330 Android ハンディターミナル、2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル

    unitech
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済み、最新のAndroid OSを実装しています。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。 防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。QRコードも読み取り可能な専用2次元イメージャエンジンを標準搭載。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容HT330ターミナル本体/バッテリ/ハンドストラップ/USBケーブル/クイックガイド,保証書,ユーザ登録カード寸法(mm)185×70×23.8質量(g)295(バッテリ含む)電源385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flashディスプレイ4インチ, WVGA 800 × 480, バックライト付き (450ニット) / マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応フラッシュ背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き防塵防水性能IP67落下距離(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)使用CPUオクタコア 2GHz保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)バーコード1D バーコード:主要なほとんどの1次元バーコードシンボルに対応、2D バーコード:主要なほとんどの2次元バーコードシンボルに対応充電時間(時間)満充電まで約4.5動作時間19時間以上振動タンブリングテスト: 600回/ 0.5mスロット拡張スロット:Micro SDメモリ用, 256GBまでOSAndroid 12、GMS 認定済み言語表示多言語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証GMS認証取得済Bluetooth5インジケータLED, バイブレーター, スピーカーキーパッド数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付き動作温度範囲(℃)-20~60USBタイプUSB 2.0, タイプC相対湿度(%RH)5~95 (結露無いこと)オーディオスピーカー: 1W出力
  • ATab-1(4G LTE内蔵 Androidタブレット) AIR-U

    ATab-1(4G LTE内蔵 Androidタブレット)

    AIR-U
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    LTEモジュールを内蔵しています。 nanoSIMカードスロット×2搭載でお手持ちのSIMカードを入れて利用することも可能です。 GMS認証取得のAndroid11搭載タブレット。 10.1型FHDディスプレイ。 ビジネスはもちろん、学習用としても最適です。
    ディスプレイ10.1OSAndroid 11
  • 耐衝撃タブレット Android 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載 ロジテック

    耐衝撃タブレット Android 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載

    ロジテック
    199,800税込219,780
    1個
    翌日出荷
    過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレットZEROSHOCKタブレットSLIMforAndroid「LZ-AA10シリーズ」
    付属品ハンドストラップ、充電用アダプタ仕様【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし質量(g)795消費電力(W)約12(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用)センサー加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー保護等級IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時)マイクロホン内蔵×1ランプ充電ランプ・フロントカメラランプインターフェースUSB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1バッテリー3.8V、9000mAh(リチウムイオン)メモリー4GB充電時間約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時)ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUMediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合スピーカー1W×1(モノラル)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時)OSAndroid(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応無線【WAN】NTTドコモ LTE対応(nano SIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)カメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)ストレージ64GB eMMC無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)268.0×183.6×13.3駆動時間(時間)約14.5(JEITA2.0)
  • Android搭載 抗菌ハンディターミナル Newland

    Android搭載 抗菌ハンディターミナル

    Newland
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    軽量でコンパクトで、長時間の使用も快適。 2.8インチのカラーモニターはタッチ操作可能。 CPUはクワッドコア、Android8.1を搭載。 デュアルバンドのWi-Fiを搭載し、Bluthooth5.0で圧倒的な低消費電力と長距離通信が可能。 USB Type-Cのインターフェースで、高速通信・充電が可能。
  • OTTO AI BOX P3(iPhone&Android) オットキャスト

    OTTO AI BOX P3(iPhone&Android)

    オットキャスト(1件のレビュー)
    45,000税込49,500
    1個
    当日出荷
    「PICASOU3 Otto Aibox P3 PCS46」は、有線AppleCarPlayのUSBに接続するだけで、純正ナビディスプレイがAndroidタブレット化する車用ガジェットです。【 Android12システムを搭載 】 Android12システムを搭載し、様々なAndroidアプリに対応しています。動画・音楽・マップ等のお好きなアプリをインストールし楽しむことができます。Google Playストアよりアプリのインストールが可能です。 (※車種・ディスプレイによって表示や音質等に違いがある場合がございます。また、一部使用できないアプリがある場合がございます。予めご了承ください) ※オンラインサービスをご利用の際、Wi-Fi 接続またはSIM カードを使用しインターネットに接続する必要がございます。【Mini HDMI出力ポートを搭載】HDMI出力端子を装備しているため、HDMI入力インターフェースがある外付けモニターなどとHDMIケーブルで接続することでリアモニターの構築が可能です。 (※全ての動画再生アプリが後席モニターでの再生に対応しているわけではありませんので、予めご了承ください) (※HDMI出力は最大1080P対応) (※HDMIケーブルはお客様ご自身でご用意ください)。【スプリットスクリーン表示】スプリットスクリーン左右同時に表示可能です。 (右側で動画アプリ・左側でマップ表示等)。【nano SIMカードスロット搭載】4G(LTE)/3G通信規格に対応しています。 (※docomo/au/Softbankで動作確認済みです) (※一部のnano SIMカードでは4Gネットワークが使用できない可能性があります。これは周波数帯の不足により発生する現象です)
  • WELCOMアプリライセンス付Androidターミナル ウェルコムデザイン

    WELCOMアプリライセンス付Androidターミナル

    ウェルコムデザイン
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    すべての業務改善機能を搭載した次世代ハンディターミナル。
  • aiwa tab AS8L-2 Android 15 8.68型タブレット aiwa(アイワ)

    aiwa tab AS8L-2 Android 15 8.68型タブレット

    aiwa(アイワ)
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    ビジネスもエンタメもこなす実用性。コンパクトながらいつでもどこでも頼れる一台。8.7インチのコンパクトボディでSIMフリー対応。コンパクトな8.7インチで340gと軽量だからこそ携帯性に優れた1台です。メールの確認やチャットの返信をする場合でも、スマホよりも大画面なので、見やすく操作しやすい1台です。プライベートでご活用いただく際にも、片手で持てるコンパクトサイズは移動中のマンガや動画鑑賞にも最適です。SIMフリー・DSDS対応で、場所を選ばず自由に使える8.7インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴できます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーなので、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
    用途Androidタブレット、SIMフリーセンサー加速度センサーバッテリーリチウムポリマーバッテリー 4000mAhメモリー4GBディスプレイ8.68インチ解像度800×1340px使用CPUMediaTek Helio G81OSAndroid 15適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2メモリーカード【microSD】1TBまで対応BluetoothBluetooth(R) 5.0音声スピーカー1W 7Ω×2,内蔵マイク×1カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:800万画素(AF)ストレージ64GB無線LAN802.11 ac / a / b / g / n輝度(cd/m2)450システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
  • Androidスマートデバイス honeywell

    Androidスマートデバイス

    honeywell
    449,800税込494,780
    1個
    5日以内出荷
    買ってすぐ使えるWELCOMオリジナルアプリWelPet標準付属。Androidスマートデバイス。
  • aiwaデジタル 10インチAndroid Tablet用ショルダーストラップ aiwa(アイワ)

    aiwaデジタル 10インチAndroid Tablet用ショルダーストラップ

    aiwa(アイワ)
    1,418税込1,560
    1台
    翌日出荷
    オプションのaiwa10インチタブレット専用ショルダーストラップ
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/Android無し Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/Android無し

    Philips
    94,980税込104,478
    1台
    翌日出荷
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.28×0.28電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)130適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:649×1128.4×63.5表面処理ハーフグレア本体質量(kg)14.7入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)175コントラスト比4000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7KHz~135KHz走査周波数(垂直)30Hz~75HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×2スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ50パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C

    bitstrong(ビットストロング)
    999税込1,099
    1セット(1m×3本)
    当日出荷
    Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C USB Type-Cケーブル
    用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B

    bitstrong(ビットストロング)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
    用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル長さ(m)1USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
  • カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクト

    カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用

    サンワダイレクト
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ネット接続不要でバックアップを取ることができます。※アプリのインストールにはネット接続が必要です。接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。iPhone/iPad/ノートPCを最大45WのPD急速充電しながら使うことができます。Androidスマートフォンでの使用も可能です。接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。PC接続時には充電しながら使えるカードリーダーとして、外部ストレージとしても使用できます。
    セット内容製品本体、取扱説明書、保証書、収納ポーチ適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSAndroid 10~15、11,10,8.1,8,7、iOS 15~18、iPadOS 15~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズiPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 16e / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 14 / iPhone 14 Plus / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 mini / iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 mini / iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR / iPhone X / iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 7 / iPhone 7 Plus / iPhone SE (第3世代) / iPhone SE (第2世代) / iPhone 6s / iPhone 6s PlusiPad Air(第6世代) / iPad(第11世代) / iPad(第10世代) / iPad(第9世代) / iPad(第8世代) / iPad(第7世代) / iPad(第6世代) / iPad(第5世代) / iPad Air(第5世代) / iPad Air(第4世代) / iPad Air(第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air / iPad mini(第6世代) / iPad mini(第5世代) / iPad mini 4 / iPad Pro(12.9インチ 第6世代) / iPad Pro(12.9インチ 第5世代) / iPad Pro(12.9インチ 第4世代) / iPad Pro(12.9インチ 第3世代) / iPad Pro(12.9インチ 第2世代) / iPad Pro(12.9インチ) / iPad Pro(11インチ 第4世代) / iPad Pro(11インチ 第3世代) / iPad Pro(11インチ 第2世代) / iPad Pro(11インチ) / iPad Pro(10.5インチ) / iPad Pro(9.7インチ)※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※上記以外の環境ではUSB2.0で動作します。対応メディアmicroSDXC / microSDHC / microSDスロットmicroSDカード対応microSDカード1000GB【共通仕様】ケーブルタイプケーブル着脱【カードリーダー】
  • aiwa tab AS11L-2 Android15 10.95型タブレット aiwa(アイワ)

    aiwa tab AS11L-2 Android15 10.95型タブレット

    aiwa(アイワ)
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    ビジネスもエンタメもこなす実用性。いつでもどこでも頼れる大画面SIMフリータブレット。外出先でWEB会議に参加する、MAPを確認する等の場合、約11インチの大画面&SIMフリーなのでWi-Fiへの接続や、見ずらい・わかりずらいといった煩わしさから解放され、いつでもどこでも好きなタイミングでオンラインへアクセス可能です。迫力の大画面は移動中や外出先のマンガや動画鑑賞にも最適。4スピーカーが音楽や映像に臨場感を与え、没入感をさらに高めます。SIMフリー・DSDS対応で、場所を選ばず自由に使える10.95インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴でき、4スピーカーが没入感を高めます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーと4スピーカーを活かして、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
    用途Androidタブレット、SIMフリーセンサー加速度センサーバッテリーリチウムポリマーバッテリー 7000mAhメモリー6GBディスプレイ10.95インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式)解像度1920×1200px使用CPUMediaTek Helio G81OSAndroid 15適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2メモリーカード【microSD】1TBまで対応BluetoothBluetooth(R) 5.0音声スピーカー1W 7Ω×4,内蔵マイク×1カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF)ストレージ128GB無線LAN802.11 ac / a / b / g / n輝度(cd/m2)450システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
  • カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用 サンワダイレクト

    カードリーダー iPad/iPhone/Android用 バックアップ用

    サンワダイレクト
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ネット接続不要でバックアップを取ることができます。※アプリのインストールにはネット接続が必要です。接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。iPhone/iPad/ノートPCを最大45WのPD急速充電しながら使うことができます。Androidスマートフォンでの使用も可能です。接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。PC接続時には充電しながら使えるカードリーダーとして、外部ストレージとしても使用できます。
    ホワイト容量対応2TB(microSDカード)質量(g)約97適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSiOS 14以上、Android 6.0以上、iPadOS 14以上、Windows11、10、macOS 14・13・12・11・10.12~10.15対応機種iOS14以上を搭載しているiPhone、iPadOS14以上を搭載しているiPad、Andoid6.0以上を搭載しているスマートフォン、タブレット※USBType-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ※パソコン用のカードリーダーとしてのみ使用可能です。アプリには対応していません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.3×5.3×3.07スロットmicroSDスロット×1ポートUSB Type-C
  • RT112 Wi-Fiモデル、バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット unitech

    RT112 Wi-Fiモデル、バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット

    unitech(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載。※電源コードが別売りです。電源コード(品番1550-905941G-J)を別途お買い求めください。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)寸法(mm)260×165×12質量(g)690センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサーインターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R) 5.2動作温度範囲(℃)-20~55シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet容量(GB)6RAM/128FlashROM
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 86型/Android有り Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 86型/Android有り

    Philips
    469,800税込516,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.49×0.49電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)320適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:100×1929×69.5表面処理ノングレア本体質量(kg)49.1入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)335コントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7 - 135 KHz走査周波数(垂直)30 - 75 HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(3m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ86パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/Android無し Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/Android無し

    Philips
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):9ms●本体サイズ(H×W×D):712.6 x 1241.8 x 63.6mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.31x0.31寸法54.6型消費電力(W)140電源AC100-240V、50/60Hz適合規格電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2表面処理ハーフグレア本体質量(kg)16.6入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)185コントラスト比1300:1輝度500cd/m2表示色約10億7,000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7KHz~135KHz走査周波数(垂直)30Hz~75HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMIx2、DVI-Ix1、オーディオ (3.5mmミニジャック)x1、IRx1、RJ-45x1、RS232Cx1、USBx2スピーカーあり 10W (RMS)x2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト待機時消費電力(W)0.5以下,0.5以下モニターサイズ55型USBあり
  • 1010-900061G Androidモバイルターミナル、ハンディターミナル用 USB-ACアダプタ unitech

    1010-900061G Androidモバイルターミナル、ハンディターミナル用 USB-ACアダプタ

    unitech
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    Androidモバイルターミナル、ハンディターミナル用のUSBACアダプタです。 PA768、EA630+、HT730、WD200等の充電用
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/Android無し Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/Android無し

    Philips
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):9ms●本体サイズ(H×W×D):837.3 x 1462.3 x 68.9mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.37x0.37寸法64.5型消費電力(W)165電源AC100-240V、50/60Hz適合規格電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2表面処理ハーフグレア本体質量(kg)27.8入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)220コントラスト比1300:1輝度500cd/m2表示色約10億7,000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7KHz~135KHz走査周波数(垂直)30Hz~75HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMIx2、DVI-Ix1、オーディオ (3.5mmミニジャック)x1、IRx1、RJ-45x1、RS232Cx1、USBx2スピーカーあり 10W (RMS)x2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト待機時消費電力(W)0.5以下,0.5以下モニターサイズ65型USBあり
...